絞り込み
ブランド
  • グーリング(35)
  • WIDIA(22)
  • ケナメタル(19)
  • NACHI(不二越)(12)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
  • WIDIN(8)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • EFFORT(エホート)(4)
  • ワルター(4)
  • 京セラ(3)
  • サンドビック(2)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • RYOCO(菱高精機)(2)
  • マパール(2)
  • TOTIME(2)
  • タイテックス(2)
  • 大見工業(1)
  • タンガロイ(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.5(3)
  • 8.6(14)
  • 8.7(13)
  • 8.8(14)
  • 8.9(13)
  • 9(15)
  • 9.1(13)
  • 9.2(12)
  • 9.3(14)
  • 9.4(13)
  • 9.5(13)
  • 18.5(15)
  • 18.8(4)
  • 19(19)
  • 19.05(27)
  • 19.1(5)
  • 19.5(24)
  • 19.7(6)
  • 19.8(6)
  • 20(43)
シャンク径(Φmm)
  • 3(5)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 8.1(1)
  • 8.2(1)
  • 8.3(1)
  • 8.4(1)
  • 8.5(1)
  • 8.6(1)
  • 8.7(1)
  • 9(3)
  • 10(25)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 19.05(3)
  • 19.5(2)
  • 20(38)
  • 25(1)
  • 32(1)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • コバルトハイス(5)
  • ハイス(37)
  • バナジウムハイス(2)
  • 粉末ハイス(16)
  • 超硬合金(59)
  • (3)
全長(mm)
  • 131
  • 40(369)
  • 45(275)
  • 50(350)
  • 60(255)
  • 65(248)
  • 66(271)
  • 70(350)
  • 75(339)
  • 79(233)
  • 80(342)
  • 89(259)
  • 90(326)
  • 95(321)
  • 100(527)
  • 102(242)
  • 110(265)
  • 115(278)
  • 125(287)
  • 150(335)
  • 200(237)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(10)
  • ストレートシャンク(1)
エンドミルシャンク・ストレートシャンク
溝長(mm)
  • 30(1)
  • 40(2)
  • 45(10)
  • 54(1)
  • 55(1)
  • 56(1)
  • 57(1)
  • 60(2)
  • 62(2)
  • 66(17)
  • 70(6)
  • 77(2)
  • 79(22)
  • 81(28)
  • 86(2)
  • 87(3)
  • 88(3)
  • 90(2)
  • 94(2)
  • 97(4)
30・40・45・54・55・56・57・60・62・66・70・77・79・81・86・87・88・90・94・97・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(5)
  • その他(18)
  • アルミナ系コーティング(9)
  • クロム系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(38)
  • ノンコーティング(9)
  • ホモ処理(1)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDROSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D OSG(オーエスジー)超硬ドリル 2Dタイプ AD-2DOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
23,980税込26,378特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ2D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:〇、調質鋼(35~45HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎直径許容差h8関連資料技術情報はこちら(75MB)
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDROSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から9日以内出荷
汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
DLC ハイスドリル NACHI(不二越)DLC ハイスドリルNACHI(不二越)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)AG-SUSドリルレギュラNACHI(不二越)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
SG-ESRドリル NACHI(不二越)SG-ESRドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー)VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDROSG(オーエスジー)
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40関連資料技術情報はこちら(75MB)
ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDR OSG(オーエスジー)ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDROSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。
材質高バナジウムハイス(HSSE)タイプレギュラ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリングハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理グーリング
12,980税込14,278
1本
当日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
AG-ESレギュラードリル NACHI(不二越)AG-ESレギュラードリルNACHI(不二越)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から10日以内出荷
高速・長寿命・高信頼性・低コスト。溶解ハイスでありながら、粉末ハイスをはるかに超えた長寿命。ハイスでは安定加工が難しかった硬度HB300を超える材料でも高速、長寿命。切りくずの排出性と分断性に優れ、硬いものから軟らかいものまで被削材を選びません。超硬では安定加工が難しい旋盤や低剛性の加工機械にも対応。
用途各種金属製工具材料の穴開けに材質高合金ハイスねじれ角溝のねじれ角が強ドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削ドリル先端角度(°)135
EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDROSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から9日以内出荷
油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニング給油方式油穴付きねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
超硬マックスドリルショート WIDIN超硬マックスドリルショートWIDIN
34,900税込38,390
1本
当日出荷から12日以内出荷
ドリル専用超微粒子0.5μ素材と高い表面硬度と高耐熱酸化温度と潤滑性のあるTiALN-HH(チタンアルミシリコン系コートにより、高い硬さの被削材と長寿命化に対応します。
材質超硬ねじれ角(°)30
SG-ESドリル NACHI(不二越)SG-ESドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼、型鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。 オーステナイト系ステンレス鋼には使用できません。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAXHSS公差h7先端角(°)135表面処理SG(TiCN)コート材料ハイスコーティングねじれ角標準ドリルのシンニング形状2ブレーキ+X形シンニング
高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500 グーリング高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500グーリング
3,500税込3,850
1本
当日出荷から20日以内出荷
粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
超硬ツイストドリルPOSICUT SPHINX超硬ツイストドリルPOSICUTSPHINX
77,980税込85,778
1本
翌日出荷から8日以内出荷
刃数2枚先端角(°)118ねじれ角(°)35
アクアドリルEX スターティング NACHI(不二越)アクアドリルEX スターティングNACHI(不二越)
46,980税込51,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
メガドリルリーマ (外部給油タイプ) マパールメガドリルリーマ (外部給油タイプ)マパール
99,980税込109,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
H7精度穴をワンショット加工「センターリング+ドリル+リーマ」、3工程を1工程に集約できます。特長的なチゼルデザインと 組み合わせランドによる優れた求心性です。(ドリル切刃×2、リーミング刃×4)位置決め穴、ノックピン穴加工に最適です。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、軽合金表面処理HP835コーティング
ドリル コートHS S柄 AGSTD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 AGSTDNACHI(不二越)
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
材質HSS-COシャンク形状ストレートシャンク
エホート 六角軸鉄工ドリル 6.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ドリル 6.0mmEFFORT(エホート)
929税込1,022
1本
翌々日出荷
Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)6全長(mm)131有効長(mm)62
NCスポットドリル90° レギュラ TiNコート グーリングNCスポットドリル90° レギュラ TiNコートグーリング
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
センタリングと面取りを同時加工できます。TiNコーティングを施し耐摩耗性にも優れています。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理TiNコート
ハイスドリル レギュラ FIREコート グーリングハイスドリル レギュラ FIREコートグーリング
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した難削材加工用に最適なドリルです。
用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用その他GT 500材質粉末ハイス表面処理FIREコートねじれ角(°)130
ハイスドリル ショート/スタブ ダークマージン グーリングハイスドリル ショート/スタブ ダークマージングーリング
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
軟鋼・鋳鉄・アルミ加工に最適な溝幅ワイド型ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミ用その他GT 80材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
スタブドリル(汎用HSSドリル) ワルタースタブドリル(汎用HSSドリル)ワルター
8,298税込9,128
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
アクアドリルEX オイルホールロング15D NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホールロング15DNACHI(不二越)
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の15倍までの高能率穴加工用です。
ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ WIDINニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプWIDIN
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDSシリーズ後継品
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超々微粒子刃数2表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
パワーMAXドリルHP8D内部給油タイプ WIDINパワーMAXドリルHP8D内部給油タイプWIDIN
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
超硬パワーマックスドリル(ショート刃長)3D内部給油タイプ WIDIN超硬パワーマックスドリル(ショート刃長)3D内部給油タイプWIDIN
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷
高速加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC53)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ WIDINTiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプWIDIN
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
ファイバードリル RYOCO(菱高精機)ファイバードリルRYOCO(菱高精機)
86,980税込95,678
1本
翌々日出荷
カエリの出にくい刃先形状
用途FRP系、アルミ、プラスチック、ゴムなど材質超硬表面処理ViO
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS FKD(フクダ精工)EMCスーパードリル(スタブ) EMCSFKD(フクダ精工)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR FKD(フクダ精工)EMCスーパードリル(レギュラー) EMCRFKD(フクダ精工)
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
超硬3Dタイプオイル穴無し2枚刃ドリル【刀】CTW3D TOTIME超硬3Dタイプオイル穴無し2枚刃ドリル【刀】CTW3DTOTIME
42,980税込47,278
1本
当日出荷
品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長3Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTW3DコーティングAlTiN油穴オイル穴無し
超硬ドリル B966 ケナメタル超硬ドリル B966ケナメタル
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。クーラント無。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング
材質超硬表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
高能率ドリル 3xD RT100U 5514 グーリング高能率ドリル 3xD RT100U 5514グーリング
29,980税込32,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
エホート 六角軸鉄工ドリル 5.2mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ドリル 5.2mmEFFORT(エホート)
899税込989
1本
翌々日出荷
Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)5.2全長(mm)131有効長(mm)60
エホート 六角軸鉄工ドリル 5.9mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ドリル 5.9mmEFFORT(エホート)
929税込1,022
1本
翌々日出荷
Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)5.9全長(mm)131有効長(mm)60
エホート 六角軸鉄工ドリル 6.5mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ドリル 6.5mmEFFORT(エホート)
999税込1,099
1本
翌々日出荷
Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)6.5全長(mm)131有効長(mm)62
高能率超硬ドリル8514 内部給油タイプ 7xD グーリング高能率超硬ドリル8514 内部給油タイプ 7xDグーリング
24,980税込27,478
1本
20日以内出荷
従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
高能率超硬ドリル8512 内部給油タイプ 3xD グーリング高能率超硬ドリル8512 内部給油タイプ 3xDグーリング
57,980税込63,778
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 7D グーリング高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 7Dグーリング
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷から20日以内出荷
ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。
ドリル