絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(7)
  • 京セラ(4)
  • ケナメタル(3)
  • タンガロイ(3)
  • 理研製鋼(3)
  • グーリング(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • ワルター(2)
  • アックスブレーン(1)
  • イスカル(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • ギケン(1)
  • 三陽工業(1)
  • タイテックス(1)
  • RPC(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.65(2)
  • 4.1(3)
  • 4.2(4)
  • 4.3(3)
  • 4.4(3)
  • 4.5(4)
  • 5(2)
  • 7.6(2)
  • 7.7(2)
  • 7.8(3)
  • 7.9(2)
  • 8(3)
  • 8.6(3)
  • 8.7(3)
  • 8.8(3)
  • 8.9(3)
  • 9(4)
  • 9.1(2)
  • 9.2(2)
  • 9.3(2)
シャンク径(Φmm)
  • 0.95(1)
  • 1(1)
  • 1.05(1)
  • 1.1(1)
  • 1.15(1)
  • 1.2(1)
  • 1.25(1)
  • 1.3(1)
  • 1.35(1)
  • 5(3)
  • 6(4)
  • 8(6)
  • 8.7(2)
  • 8.8(2)
  • 8.9(2)
  • 9(2)
  • 9.1(2)
  • 9.3(2)
  • 10(2)
  • 25(2)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • その他(1)
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(7)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(10)
  • (1)
シャンク形状
  • ストレートシャンク(1)
全長(mm)
  • 70(2)
  • 80(4)
  • 82(2)
  • 84(9)
  • 85(2)
  • 90(2)
  • 94(3)
  • 98(3)
  • 100(3)
  • 150(1)
  • 178(1)
70・80・82・84・85・90・94・98・100・150・178
溝長(mm)
  • 40
  • 10(28)
  • 12(24)
  • 14(26)
  • 16(24)
  • 20(36)
  • 22(27)
  • 24(36)
  • 28(29)
  • 30(30)
  • 33(26)
  • 34(24)
  • 36(32)
  • 39(26)
  • 43(43)
  • 45(25)
  • 47(35)
  • 51(25)
  • 54(24)
  • 60(35)
表面処理
  • DLCコーティング(2)
  • PVDコーティング(1)
  • その他(5)
  • チタン系コーティング(2)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・チタン系コーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
4.2(4)
4.4(3)
4.5(4)
7.8(3)
8(3)
8.6(3)
8.7(3)
8.8(3)
8.9(3)
9(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGESSNACHI(不二越)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から49日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
TiNコート3SドリルS型 理研製鋼TiNコート3SドリルS型理研製鋼
6,198税込6,818
1本
当日出荷から3日以内出荷
TiNコーティング付S型皿小ねじ用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。
材質HSS
スーパーマルチドリル HGS型 5D 住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル HGS型 5D住友電工ハードメタル
11,980税込13,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質ACX70コーティングDEXコート
サン・超硬プラドリル 三陽工業サン・超硬プラドリル三陽工業
9,998税込10,998
1本
当日出荷から5日以内出荷
プラスチック専用ドリル
用途超硬性のためハイス性より耐摩耗性、耐久性が優れ、安定した加工が続けられます先端角90°の刃先は穴あけ時材料に入りやすく、また突き抜ける際に割れ、欠けが少なく、材料の持ち上げずに貫通しますタイプ超硬性
マイクロロングドリル 住友電工ハードメタルマイクロロングドリル住友電工ハードメタル
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から8日以内出荷
「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。
用途深穴用。材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)135表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3FIG2
スタブドリル(汎用HSSドリル) ワルタースタブドリル(汎用HSSドリル)ワルター
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロバリXハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX ギケンゼロバリXハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZXギケン
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
刃数4被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮
CNコーティングCO小径ロングドリル(HSCo) 理研製鋼CNコーティングCO小径ロングドリル(HSCo)理研製鋼
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスコーティングTiCNコーティング
オーロラコートドリル 3D 住友電工ハードメタルオーロラコートドリル 3D住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質DL1300コーティングオーロラコート(DLC)
スーパーバニッシュドリル MAS 三菱マテリアルスーパーバニッシュドリル MAS三菱マテリアル
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
材質HTI10
マルチドリル ネクシオ MDE-E型 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE-E型住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。独自のナノコーティング技術により幅広い被削材や加工条件で、安定寿命を実現!Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!
仕様シングルマージン材質ACT100被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)140表面処理NXコート給油方式外部給油式FIG1
弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm グーリング弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mmグーリング
2,898税込3,188
1本
当日出荷から20日以内出荷
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用。材質HSS
強ねじれドリル ショート/スタブ 1.0mm~18.0mm グーリング強ねじれドリル ショート/スタブ 1.0mm~18.0mmグーリング
2,898税込3,188
1本
20日以内出荷
強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金用。材質HSS先端角(°)130
B3214チップ交換式ドリル ワルターB3214チップ交換式ドリルワルター
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
チップ交換式ドリルボディです。
用途穴あけ加工。材質スチール刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
内部クーラント仕様超硬ドリルストレート タイテックス内部クーラント仕様超硬ドリルストレートタイテックス
9,998税込10,998
1本
9日以内出荷
トラスコ品番409-8417全長(mm)82溝長(mm)40シャンク径(Φmm)6先端角(°)120刃径(mm)5給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D
耐熱鋼用ロングSD RPC耐熱鋼用ロングSDRPC
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
航空機規格に準ずる
用途耐熱鋼用ロングSD材質HSCo全長(mm)150表面処理酸化処理
超硬ソリッドドリル SCD-AP3N イスカル超硬ソリッドドリル SCD-AP3Nイスカル
17,980税込19,778
1個ほか
翌々日出荷から29日以内出荷
外部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(ノンコーティング) 京セラ2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(ノンコーティング)京セラ
9,498税込10,448
1本
29日以内出荷
ショートタイプのセルフセンタリングドリルです。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
3枚刃ドリル ミリ仕様 DIN 6539 103(ノンコーティング) 京セラ3枚刃ドリル ミリ仕様 DIN 6539 103(ノンコーティング)京セラ
13,980税込15,378
1本
29日以内出荷
先端角150°の3枚刃汎用ドリルです。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、アルミ合金A5052A7075、銅合金
ストレートドリル ミリ仕様 DIN 6539 106(ノンコーティング) 京セラストレートドリル ミリ仕様 DIN 6539 106(ノンコーティング)京セラ
12,980税込14,278
1本
29日以内出荷
先端角140°の汎用ストレートドリルです。
用途穴あけ加工用。合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD
ストレートドリル ミリ仕様 DIN 6539 106(AlTiNコーティング) 京セラストレートドリル ミリ仕様 DIN 6539 106(AlTiNコーティング)京セラ
13,980税込15,378
1本
29日以内出荷
先端角140°の汎用ストレートドリルです。
用途穴あけ加工用。合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD
TiNコート3SドリルR型 理研製鋼TiNコート3SドリルR型理研製鋼
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
TiNコーティング付R型六角穴付きボルト用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。
材質HSS
モジュラードリル シャンク FDS-WD 1.5xD ケナメタルモジュラードリル シャンク FDS-WD 1.5xDケナメタル
89,980税込98,978
1個
8日以内出荷
KSEM PLUS 2°ホイッスルノッチシャンク本体
スロアウェイドリル DFSP ケナメタルスロアウェイドリル DFSPケナメタル
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
経済的な正方形外刃インサートに三角形内刃インサートの優れたセンタリング機能を組み合わせたスローアウェイドリルです。WDシャンク
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD1D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
ドリルボーイ工事用ドリル アックスブレーンドリルボーイ工事用ドリルアックスブレーン
519税込571
1個
3日以内出荷
独自の刃先形状FPタイプX型(円錐研削+クロスシンニング)により、センタ-ポンチが不要です。 柄部は三面切欠だから、ノンスリップ、強力チャッキング!
用途工事用鉄工ドリル。
スーパーマルチドリル HGS型 3D 住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル HGS型 3D住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1本
翌日出荷から9日以内出荷
材質ACX70コーティングDEXコート
オーロラコートドリル 5D 住友電工ハードメタルオーロラコートドリル 5D住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質DL1300コーティングオーロラコート(DLC)
スーパーバニッシュドリル 三菱マテリアルスーパーバニッシュドリル三菱マテリアル
6,998税込7,698
1本
当日出荷から7日以内出荷
アルミ、鋳鉄専用穴精度が高い転造タップ下穴に使用可能ですねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です
段付きボーラー MOLDINO(旧:三菱日立ツール)段付きボーラーMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
コートATH工具材料超硬
ストロングマルチドリル HX型 住友電工ハードメタルストロングマルチドリル HX型住友電工ハードメタル
11,980税込13,178
1本
翌日出荷から8日以内出荷
コーティングDEXコート材質solid Carbide
ドリル タンガロイドリルタンガロイ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
刃数2
ドリル タンガロイドリルタンガロイ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドドリル CDS タンガロイソリッドドリル CDSタンガロイ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
材質UM刃数2
ハイスその他ドリル