絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
10・60・61・70・75・80・85・90・95・98・100・101・102・105・109・116・120・127・142・160・全長(mm)をもっと見る
溝長(mm)
6・10・12・18・20・25・30・33・36・40・41・42・45・50・54・56・60・68・70・75・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
192件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(18)
5(19)
5.5(21)
6(23)
8(27)
9(17)
10(18)
10.5(16)
11(19)
12(23)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ステンレス用ドリル シンニング NACHI(不二越)ステンレス用ドリル シンニングNACHI(不二越)(2件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
コバルトハウス鋼採用でステンレス等の難削作業に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なく長寿命です。
用途ステンレス・鉄・綱用使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
スタンダードドリル ST ティーシーティー・ジャパンスタンダードドリル STティーシーティー・ジャパン(9件のレビュー)
409税込450
1本ほか
当日出荷
STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット全長(mm)38.1シャンク径(Φmm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロドリル  (3本入) サンフレックスマイクロドリル (3本入)サンフレックス(8件のレビュー)
899税込989
1セット(3本)
当日出荷
回転工具に取付け穴あけ加工をする商品です。
用途プリント基盤、模型、金属、木材等に穴をあけます。軸径(Φmm)2.34材質HSS許容回転数(min-1[r.p.m])最大30000
鉄工用ドリル シンニング NACHI(不二越)鉄工用ドリル シンニングNACHI(不二越)
349税込384
1本
当日出荷から8日以内出荷
全長・溝長が短い為、芯振れが少なく電気ドリルでの穴あけ加工に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なくよく切れます。
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越)鉄工用ドリルパック 5本入NACHI(不二越)
1,598税込1,758
1パック(5本)
当日出荷から4日以内出荷
ストレートドリル グーリングストレートドリルグーリング(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。
用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質スウェーデン鋼加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
鉄工用ドリル NACHI(不二越)鉄工用ドリルNACHI(不二越)
1,198税込1,318
1セット(5本)
当日出荷から4日以内出荷
マイクロドリル刃セット RELIEFマイクロドリル刃セットRELIEF(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(10本)
当日出荷
電動式ミニルーター、フレキシブルシャフト、ピンバイスなどで使用できます
用途基板、真珠、貴金属、装飾品、プラモデル、精密機器などの精密穴あけ作業に!
ミーリングドリル KIドリルミーリングドリルKIドリル(1件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
当日出荷
ジグソー刃のように色々な形の型抜きができる!穴あけとともに、側面のヤスリ部で引き回し作業・くりぬきができる!
用途バンパーの樹脂・FRPや木質も対応
精密ドリル サンフレックス精密ドリルサンフレックス
519税込571
1本
当日出荷から6日以内出荷
回転工具に取付け穴あけ加工をする商品です。
用途プリント基盤、模型、金属、木材等に穴をあけます。材質HSS軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000
切削油 月光(大) ビックツール切削油 月光(大)ビックツール
4,898税込5,388
1個
当日出荷
トラスコ品番114-8976材質天然素材成分100%質量(g)120
ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGESSNACHI(不二越)(1件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷から49日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
切削油 月光 JAPPY切削油 月光JAPPY
2,698税込2,968
1個
当日出荷
抵抗値を下げ、真円切削と楽な穴あけで、作業効率向上を実現月光ドリル寿命を更に延ばし、トータルコストダウンを実現液状タイプと比べ、液だれ・飛び散りが減少し、使いやすい天然素材成分100% 環境と身体に優しい次世代製品
質量(g)60使用温度範囲常温保管温度(℃)32以下
ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアルハイスロングテーパドリル三菱マテリアル
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
鉄工用チタンコートドリル シンニング NACHI(不二越)鉄工用チタンコートドリル シンニングNACHI(不二越)
549税込604
1本
当日出荷から8日以内出荷
コーティング効果で寿命は鉄鋼の10倍
用途ステンレス・鉄・綱・木材・プラスチック用コーティングTiNコーティング使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
SDS鉄工ドリル マキタSDS鉄工ドリルマキタ
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質HSS
スネークドリル(ネジ付きドリル) RPCスネークドリル(ネジ付きドリル)RPC
2,798税込3,078
1本
当日出荷から121日以内出荷
航空機用ネジ付きドリル
用途軽合金用ネジ付きドリル材質HSS全長(mm)43.5溝長(mm)22首下長29.5ねじ規格1/4-28UNF
TiNコート3SドリルS型 理研製鋼TiNコート3SドリルS型理研製鋼
4,198税込4,618
1本
当日出荷から3日以内出荷
TiNコーティング付S型皿小ねじ用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。
材質HSS
軸付マイクロドリル SK11軸付マイクロドリルSK11
999税込1,099
1パック(2本)
当日出荷から翌々日出荷
穴あけ作業に最適です。プリント基盤、プラモデル、フィギュア等の穴あけに使用します。
用途基盤、フィギュア、模型などの穴あけ。材質ハイス鋼軸径(Φmm)2.35許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ファインマイクロドリル FDM-M 京セラファインマイクロドリル FDM-M京セラ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から46日以内出荷
ノンコート品
全長(mm)38.1
スタンダードドリル STC ティーシーティー・ジャパンスタンダードドリル STCティーシーティー・ジャパン(5件のレビュー)
429税込472
1本ほか
当日出荷
STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット溝長(mm)12全長(mm)38.1シャンク径(Φmm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーマルチドリル HGS型 5D 住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル HGS型 5D住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質ACX70コーティングDEXコート
コバルトハイスストレートドリルセット TRUSCOコバルトハイスストレートドリルセットTRUSCO
7,140税込7,854
1セット
当日出荷
ステンレス鋼を含む幅広い被削材に対応可能なドリルセットです。先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質【ドリル】コバルトハイス(HSS-Co)【ケース】スチール【スタンド】ABS樹脂
ハンドタップ・ドリルセット TRUSCOハンドタップ・ドリルセットTRUSCO
19,440税込21,384
1セット(21本)
当日出荷
一般鋼向けのハンドタップと下穴ドリルのセットです。
トラスコ品番689-6740セット内容ハンドタップ(中・上):M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 各1本 、下穴【ドリル】2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3 各1本、タップレンチ 1丁入数(本)21
ミーリングドリル RUKOミーリングドリルRUKO
2,498税込2,748
1本
当日出荷
材質HSS全長(mm)90先端角(°)118表面処理TiNコーティング母材HSS刃径(mm)6.0
ミーリングドリル 独製 サンフレックスミーリングドリル 独製サンフレックス
3,298税込3,628
1本
当日出荷
ドイツ製ミーリングドリルです。
用途各種金属の穴あけ加工及び、くり抜き作業に使用します。直径(Φmm)6.3材質HSS(金工用)軸径(Φmm)4.5能力(mm)ステン/1.5、鉄鋼(穿孔)/2、アルミ(切削)/6、樹脂(切削)/15
ハイスストレートドリルセット TRUSCOハイスストレートドリルセットTRUSCO
4,845税込5,330
1セット
当日出荷
一般穴あけ用のドリルセットです。先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。
用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。材質【ドリル】高速度鋼(HSS)【ケース】スチール【スタンド】ABS樹脂
ゼロバリfiberハイブリッドドリル(CFRTP/GFRTP/UD材用) GK-HFBZ ギケンゼロバリfiberハイブリッドドリル(CFRTP/GFRTP/UD材用) GK-HFBZギケン
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ5Dタイプ 特殊角刃により繊維をカット。軟質樹脂にも有効。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
刃数4被削材CFRTP・GFRTP・UD材・樹脂
軸付マイクロドリルセット SK11軸付マイクロドリルセットSK11
1,398税込1,538
1セット
翌々日出荷
穴あけ作業に最適です。プリント基盤、プラモデル、フィギュア等の穴あけに使用します。
用途基盤、フィギュア、模型などの穴あけ。材質ハイス鋼軸径(Φmm)2.35径(Φmm)0.5、0.8、1(各1本)許容回転数(min-1[r.p.m])30000
6.0mm ハンドドリル エスコ6.0mm ハンドドリルエスコ
4,070税込4,477
1個
翌日出荷
材質スチールエスコ品番EA801AZ-6
スチールツイストドリル リューター(日本精密機械工作)スチールツイストドリルリューター(日本精密機械工作)
2,598税込2,858
1パック(5本)
当日出荷から9日以内出荷
高品質のスチール鋼ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。
用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに材質スチール鋼軸径(Φmm)2.34全長(mm)45
三菱K 鉄工ドリルシンニング付 三菱マテリアル三菱K 鉄工ドリルシンニング付三菱マテリアル
1,098税込1,208
1パック(5本)
当日出荷
DLCマイクロドリル NACHI(不二越)DLCマイクロドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
アルミ合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。小径穴のアルミ用ドリルです。
シャンク径(Φmm)3コーティングDLCコーティング
サン・超硬プラドリル 三陽工業サン・超硬プラドリル三陽工業
9,698税込10,668
1本
当日出荷から5日以内出荷
プラスチック専用ドリル
用途超硬性のためハイス性より耐摩耗性、耐久性が優れ、安定した加工が続けられます先端角90°の刃先は穴あけ時材料に入りやすく、また突き抜ける際に割れ、欠けが少なく、材料の持ち上げずに貫通しますタイプ超硬性
マルチドリル ネクシオ MDE-H型 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE-H型住友電工ハードメタル
9,698税込10,668
1個
翌日出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!特殊ダブルマージンで穴精度良好。
仕様ダブルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)140表面処理NXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG1
マイクロロングドリル 住友電工ハードメタルマイクロロングドリル住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から8日以内出荷
「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。
用途深穴用。材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)135表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3FIG2
ドリルチップ 住友電工ハードメタルドリルチップ住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1セット(10個)
翌日出荷
中心刃と外周刃で個別最適化されたインサートです。優れた切削バランスと切りくず排出性を実現。安定性を大幅に向上し、最大L/D=7の深穴加工に対応しました。
用途汎用給油方式内部給油式
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタルSEC-マルチドリル刃先交換ヘッド住友電工ハードメタル
8,798税込9,678
1個
翌日出荷から8日以内出荷
被削材P(炭素鋼・合金鋼)/M(ステンレス鋼)/S(Ti合金・耐熱合金)/K(鋳鉄・ダクタイル鋳鉄)/N(アルミニウム合金)先端角(°)140ヘッド形状刃先交換(先端角あり):MSLコーティングNXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)材種ACT100FIG1
ステップパワードリル レギュラー HSCO グーリングステップパワードリル レギュラー HSCOグーリング
2,598税込2,858
1本ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属材質コバルトハイス先端角(°)118
HSSドリルセット SIGNET(シグネット)HSSドリルセットSIGNET(シグネット)
5,598税込6,158
1セット
翌日出荷
ハイス、インチサイズのドリルセットです。一般穴あけ用です。鉄、アルミ合金、非金属の加工に最適です。コストパフォーマンスに優れています。
セット内容サイズ1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・11/64・3/16・13/64・7/32・15/64・1/4材質ハイス (SKH51)質量(g)150先端角(°)118入数13PC
ハイスその他ドリル