82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
11.1(19)
11.2(18)
11.3(16)
11.4(18)
11.5(26)
11.6(17)
11.7(17)
11.8(15)
11.9(16)
12(40)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。
用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。 材質スウェーデン鋼 加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

材質FAX コーティングSG(TiCN系)コーティング
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

TiNコーティング付S型皿小ねじ用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。
材質HSS
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

住友電工ハードメタルマルチドリル MDW
材質ACX70 コーティングDEXコート
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル XHGS型
深穴加工の更なる高能率加工のため、高いドリル強度と安定した切りくず排出を実現した次世代の超深穴加工用ドリルです。長寿命。環境対策。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
用途深穴用。 被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄 先端角(°)140 表面処理DEXコート 給油方式内部給油式 油穴あり FIG2
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

TiNコーティング付R型六角穴付きボルト用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。
材質HSS
1本
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニッケル系耐熱合金加工用。ソリッドSiAlONセラミックBeyond材種。40°ネジレ。6枚刃
材質KYS40 刃数4
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質FAX コーティングSG(TiCN系)コーティング
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル HGS型 3D
材質ACX70 コーティングDEXコート
1本
16,980 税込18,678
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

住友電工ハードメタルオーロラコートドリル 3D
材質DL1300 コーティングオーロラコート(DLC)
1本
18,980 税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

アルミ、鋳鉄専用。穴精度が高い。転造タップ下穴に使用可能です。ねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (552種類の商品があります)

SUS用汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。 材質HSS-E(ノンコート) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

材質SKH56 刃数4
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE-H型
汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!。高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!。特殊ダブルマージンで穴精度良好。
仕様ダブルマージン 被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金/銅合金 先端角(°)140 表面処理NXコート 給油方式内部給油式 油穴あり FIG1
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE-E型
汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!。高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!
仕様シングルマージン 被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄 先端角(°)140 表面処理NXコート 給油方式外部給油式 FIG1
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

汎用NCスポットドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。 材質HSS ノンコート 先端角(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,298 税込6,928
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。
用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

汎用HSSドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (503種類の商品があります)

汎用NCスポットドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。 材質HSS ノンコート 先端角(°)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,298 税込6,928
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。
用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

外部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

内部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

内部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
88,980 税込97,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

圧縮式で切削時に内側に力が作用し、繊維の破損や膜剥離を排除します。一次/二次逃げ研削により摩擦と圧力を低減します。高剛性、大きな芯厚です。
用途CFRP、AFRP(カーボン繊維、アラミド繊維)、GFRP(グラスファイバー)、カーボン、グラファイト、プラスチック、被削性セラミックス被削性ガラス
1本
23,980 税込26,378
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クーラント供給の効率化設計によりクーラントの流れを改善し、加工時の温度を一定に保ち、強度を維持します。スプリットポイント形状によりドリルの食いつきと精度が向上します。エッジホーニングの調整により長寿命を実現します。コーナ位置をネガティブにすることにより強度を増し、保護します。60 HRC(654 HB)以下の被削材に推奨します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、非鉄金属、高硬度材。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金
1本
35,980 税込39,578
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

クーラント供給の効率化設計によりクーラントの流れを改善し、加工時の温度を一定に保ち、強度を維持します。スプリットポイント形状によりドリルの食いつきと精度が向上します。エッジホーニングの調整により長寿命を実現します。コーナ位置をネガティブにすることにより強度を増し、保護します。60 HRC(654 HB)以下の被削材に推奨します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、非鉄金属、高硬度材。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金
1本
33,980 税込37,378
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

刃数が少なく、深い刃により重切削のルータ加工でも詰まりを防止します。研削時にクリアランスを確保することで工具径とワークとの間の接触を最小限とし、摩擦を低減します。左側の刃がCFRP内の繊維を抑制し、過剰な繊維破損を防止します。難削で研磨性が高い繊維充填プラスチックのトリミングと倣い加工に優れています。
用途CFRP、AFRP(カーボン繊維、アラミド繊維)、GFRP(グラスファイバー)、カーボン、グラファイト、プラスチック
1本
77,980 税込85,778
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃数が少なく、深い刃により重切削のルータ加工でも詰まりを防止します。研削時にクリアランスを確保することで工具径とワークとの間の接触を最小限とし、摩擦を低減します。左側の刃がCFRP内の繊維を抑制し、過剰な繊維破損を防止します。難削で研磨性が高い繊維充填プラスチックのトリミングと倣い加工に優れています。
用途CFRP、AFRP(カーボン繊維、アラミド繊維)、GFRP(グラスファイバー)、カーボン、グラファイト、プラスチック
1本
11,980 税込13,178
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃数が少なく、深い刃により重切削のルータ加工でも詰まりを防止します。研削時にクリアランスを確保することで工具径とワークとの間の接触を最小限とし、摩擦を低減します。左側の刃がCFRP内の繊維を抑制し、過剰な繊維破損を防止します。難削で研磨性が高い繊維充填プラスチックのトリミングと倣い加工に優れています。
用途CFRP、AFRP(カーボン繊維、アラミド繊維)、GFRP(グラスファイバー)、カーボン、グラファイト、プラスチック
1本
15,980 税込17,578
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金
1本
23,980 税込26,378
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

トリプルマージン設計により、穴加工精度を改善し、優れた仕上げ加工、真円度および円筒度を実現します。ピラミッドポイント設計に基づく自己安定化機能により、ワークとの接触時にドリルを安定化します。オープンフルート構造によって効率的に切りくずを排出し、送りを上げたときも強度を維持します。ギャッシュが深いため、切りくずが容易にドリルセンターから排出されます。175 HB(16 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途アルミ合金<12%SI、アルミ合金>12%SI、銅合金、プラスチック
1本
23,980 税込26,378
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

トリプルマージン設計により、穴加工精度を改善し、優れた仕上げ加工、真円度および円筒度を実現します。ピラミッドポイント設計に基づく自己安定化機能により、ワークとの接触時にドリルを安定化します。オープンフルート構造によって効率的に切りくずを排出し、送りを上げたときも強度を維持します。ギャッシュが深いため、切りくずが容易にドリルセンターから排出されます。175 HB(16 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途アルミ合金<12%SI、アルミ合金>12%SI、銅合金、プラスチック
1本
17,980 税込19,778
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

トリプルマージン設計により、穴加工精度を改善し、優れた仕上げ加工、真円度および円筒度を実現します。ピラミッドポイント設計に基づく自己安定化機能により、ワークとの接触時にドリルを安定化します。オープンフルート構造によって効率的に切りくずを排出し、送りを上げたときも強度を維持します。ギャッシュが深いため、切りくずが容易にドリルセンターから排出されます。175 HB(16 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途アルミ合金<12%SI、アルミ合金>12%SI、銅合金、プラスチック
1本
19,980 税込21,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

用途硬質木材、軟質木材、合板、プラスチック
1本
11,980 税込13,178
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途硬質木材、軟質木材、合板、プラスチック
1本
11,980 税込13,178
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダブルマージン設計によって安定したドリル加工が可能になり、穴精度および表面仕上げを改善します。ノッチによって、従来設計よりも送り方向の切削抵抗(スラスト力)を低減します。8ファセットポイントにより、繊維の表面露出および層間剥離を低減します。
用途穴あけ加工用。CFRP、AFRP(カーボン繊維、アラミド繊維)、GFRP(グラスファイバー)、カーボングラファイト
1本
65,980 税込72,578
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トリプルマージン設計により、穴加工精度を改善し、優れた仕上げ加工、真円度および円筒度を実現します。ピラミッドポイント設計に基づく自己安定化機能により、ワークとの接触時にドリルを安定化します。オープンフルート構造によって効率的に切りくずを排出し、送りを上げたときも強度を維持します。ギャッシュが深いため、切りくずが容易にドリルセンターから排出されます。175 HB(16 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途被削材:非鉄金属、プラスチック、複合材。アルミ合金<12%SI、アルミ合金>12%SI、銅合金、プラスチック
1本
27,980 税込30,778
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A7075、銅合金
1本
18,980 税込20,878
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

トリプルマージン設計により、穴加工精度を改善し、優れた仕上げ加工、真円度および円筒度を実現します。ピラミッドポイント設計に基づく自己安定化機能により、ワークとの接触時にドリルを安定化します。オープンフルート構造によって効率的に切りくずを排出し、送りを上げたときも強度を維持します。ギャッシュが深いため、切りくずが容易にドリルセンターから排出されます。400 HB(43 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途穴あけ加工用。ねずみ鋳鉄フェライト系、ねずみ鋳鉄パーライト、コンパクト黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄フェライト系、可鍛鋳鉄マルテンサイト系
1本
38,980 税込42,878
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)