44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(91)
4(94)
5(101)
6(114)
7(103)
8(116)
8.5(91)
9(95)
10(118)
12(99)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
1パック(5本)
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。
用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。 材質スウェーデン鋼 加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ティーシーティー・ジャパンスタンダードドリル STC
STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット 溝長(mm)12 全長(mm)38.1 シャンク径(Φmm)3.175 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

材質FAX コーティングSG(TiCN系)コーティング
1本
849 税込934
5日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

回転工具に取付け穴あけ加工をする穴あけ専用商品です。割れや欠けの発生をおさえ長寿命です。ダイヤモンドを電着しています。
用途石材、ガラス、貝殻等の穴あけやくり抜きに使用します。 材質HSS、電着ダイヤ 軸径(Φmm)3 許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質コバルトハイス コーティングTiCNコーティング
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

汎用HSSドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (503種類の商品があります)

弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用。 材質HSS
1本ほか
899 税込989
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属 材質コバルトハイス 先端角(°)118
1本ほか
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

汎用超硬ツイストドリルです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。 仕様ノンコート 材質K30F ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。
刃数3 被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮 コーティングDLCコート
1本
9,298 税込10,228
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)スチールツイストドリル
高品質のスチール鋼ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。
用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに 材質スチール鋼 軸径(Φmm)2.34 全長(mm)45
1パック(5本)
2,598 税込2,858
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

住友電工ハードメタルマルチドリル MDW
材質ACX70 コーティングDEXコート
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

軸径(Φmm)2.34 全長(mm)44.5
1袋(10本)
5,298 税込5,828
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

住友電工ハードメタルマルチドリル MDW
1本ほか
5,298 税込5,828
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル HGS型 5D
材質ACX70 コーティングDEXコート
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

極超微粒子(DK460UF)使用により、安定した刃先強度、剛性、耐折損性、バラツキの少ない高品位な刃先形状を実現しています。 アルミナコートにより長寿命、安定した加工ができます。 シャンク径を3mmに統一し、使いやすくしています。 超小径金属加工、電子機器等の高精度な小径ドリル加工に最適です。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 全長(mm)38 表面処理アルミナコート 加工深さ有効深さ/4D(刃径×4倍) シャンク径(mm)3
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

アルミ合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。小径穴のアルミ用ドリルです。
シャンク径(Φmm)3 コーティングDLCコーティング
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SUS用汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。 材質HSS-E(ノンコート) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金用。 材質HSS 先端角(°)130
1本ほか
839 税込923
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

エマルション、オイル、MQLで使用可能です。ごく小さい寸法でも優れたプロセス信頼性を実現しました。
用途医療機器、時計、一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。 給油タイプ外部給油 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

タイテックス超硬マイクロパイロットドリル
エコ商品
ごく小さい寸法でも優れたプロセス信頼性を発揮します。エマルション、オイル、MQL で使用可能です。
用途医療機器、時計、一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業用。 先端角(°)150 表面処理AlCrN 給油タイプ外部給油 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ2D
1本
7,298 税込8,028
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

あらゆる被削材に汎用的に使用可能です。
用途一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。 表面処理TiNAl 給油タイプ外部給油 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,500 税込3,850
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ごく小さい寸法でも優れたプロセス信頼性を実現しました。
用途医療機器、時計、一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。 表面処理AlCrN 給油タイプ内部給油 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

外周に設けた4本の逆ネジレ溝がクーラントの供給効率を高めます。滞留クーラントの増加で冷却性と潤滑性が向上し深穴でも安定加工が可能となります。グルーブ効果によりマージンレスでも摩擦抵抗を抑制し直進安定性を確保。グルーブとマージンレスの相乗効果で切屑の噛み込みを抑制し面相度が向上いたします。
用途材質 先端角(°)120 表面処理Shine Coating(DLC) 関連資料(2.16MB) シャンク径3
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ドリル・面取り・V溝入れ 微粒子超硬+TiAlNコーティング
寸法L(mm)39 材質超硬 全長(mm)39 シャンク径(Φmm)3 寸法D(mm)3 表面処理TiAlNコート
1本
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウォーターミルズWM超硬マイクロドリル
微粒子超硬AlCrNコーティング。 1300N/mm2以上の鉄工用。 67HRCまでの処理鋼、ステンレス鋼、チタン合金、硬質ブロンズ、インコネル、ニオミック、ワスパロイ、硬質の鋳物他すべての硬い金属用。 サーモプラスチック、ナイロン、PVC、ラミネート材、グラファイト、ガラス・カーボンファイバー強化ポリマー、セラミック、ガラスに適します。
材質超硬 全長(mm)39
1本
3,598 税込3,958
5日以内出荷から88日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

材質FAX コーティングSG(TiCN系)コーティング
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル HGS型 8D
材質ACX70 コーティングDEXコート
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル HGS型 3D
材質ACX70 コーティングDEXコート
1本
8,998 税込9,898
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。穴あけ加工に。 材質HSS(TiN) 表面処理TiNコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

ワルター深穴用ツイストドリル
エコ商品
汎用深穴用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。 仕様ノンコート 材質HSS(マージン部ホモ処理) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。 仕様ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (650種類の商品があります)

ワルターHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ1.5
エコ商品
トラスコ品番226-6876 刃径(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

トラスコ品番227-9617 刃径(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
15,980 税込17,578
9日以内出荷

ワルターHSS VAロングドリル 12D Φ1.5
エコ商品
トラスコ品番227-1726 刃径(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
21,980 税込24,178
9日以内出荷

トラスコ品番226-8407 刃径(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
6,898 税込7,588
9日以内出荷

トラスコ品番227-3266 刃径(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
18,980 税込20,878
9日以内出荷

トラスコ品番228-1144 刃径(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
3,998 税込4,398
9日以内出荷