32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
6.35(8)
10(14)
10.2(8)
10.3(9)
10.5(8)
11(10)
11.5(8)
12(8)
12.5(11)
14(10)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル HGS型 5D
材質ACX70 コーティングDEXコート
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

航空機用ネジ付きドリル
用途耐熱鋼用ネジ付きドリル 材質HSCo 全長(mm)44 溝長(mm)22 首下長29.5 表面処理酸化処理 ねじ規格1/4-28UNF
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

住友電工ハードメタルマルチドリル MDW
材質ACX70 コーティングDEXコート
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

住友電工ハードメタルマルチドリル MDW
1本ほか
5,298 税込5,828
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ロングドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。 材質HSCO 先端角(°)130 表面処理ダークマージン
1本ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

深穴加工定番の高能率加工用ドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。 材質HSCO 先端角(°)130 表面処理ダークマージン
1本ほか
859 税込945
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。 材質HSCO 表面処理ダークマージン ねじれ角(°)130
1本
10,980 税込12,078
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用(特長3)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 先端角(°)130 表面処理ダークマージン
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 先端角(°)130 表面処理ダークマージン
1本ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 先端角(°)130 表面処理ダークマージン
1本ほか
969 税込1,066
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 表面処理ダークマージン ねじれ角(°)130
1本
7,598 税込8,358
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

コーナー部 外R加工
用途アルミ合金 材質超硬 表面処理アルミ用VCDコート
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全く新しいマージン部デザインの採用で、カギとなるポイント、すなわち切れ刃の後方の、まさに切削抵抗の作用する場所に充分な超硬母材を確保し、さらなる安定性と大幅な生産性の向上を実現しました。DC170は傾斜面穴出口あるいは交差穴の加工における極端な機械的にも耐える信頼性を備え、後方向マージンに沿って切削熱を効果的に工具外へと逃がします。特殊なマージン配置により、不安定な振動は最低限に抑えられます。これにより、際立った加工のスムースさと、穴あけ加工におけるこれまでないレベルでのプロセス信頼性を実現します。
用途被削材:鋼、鋳鉄 材質超硬合金(WJ30EJ) 表面処理ダブルコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

タイテックスHSS-E 深穴用ドリル
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

エマルション、オイル、MQLで使用可能です。ごく小さい寸法でも優れたプロセス信頼性を実現しました。
用途医療機器、時計、一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。 給油タイプ外部給油 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

あらゆる被削材に汎用的に使用可能。精密性、プロセス信頼性、コスト効率を実現
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。 材質超硬合金(WJ30EJ) 表面処理コーティング RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ5D(刃径×5倍)
1本
7,498 税込8,248
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

タイテックス超硬マイクロパイロットドリル
エコ商品
ごく小さい寸法でも優れたプロセス信頼性を発揮します。エマルション、オイル、MQL で使用可能です。
用途医療機器、時計、一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業用。 先端角(°)150 表面処理AlCrN 給油タイプ外部給油 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ2D
1本
7,298 税込8,028
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ごく小さい寸法でも優れたプロセス信頼性を実現しました。
用途医療機器、時計、一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。 表面処理AlCrN 給油タイプ内部給油 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

あらゆる被削材に汎用的に使用可能。精密性、プロセス信頼性、コスト効率を実現
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。 材質超硬合金(WJ30EJ) 表面処理コーティング RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D(刃径×3倍)
1本
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

航空機規格に準ずる
用途耐熱鋼用ロングSD 材質HSCo 全長(mm)150 表面処理酸化処理
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

内部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用(特長3)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番182-6271 材質HSS 全長(mm)390 溝長(mm)265 先端角(°)130 表面処理ダークマージン 刃径(mm)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷

グーリング超硬ドリル5×D用 FIREコート
エコ商品
幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。 トラスコ品番233-1187 材質超硬 全長(mm)103 溝長(mm)61 先端角(°)140 シャンク長(mm)40 表面処理FIREコート シャンク径(mm)10 刃径(mm)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷

グーリング超硬ドリル3×D用 FIREコート
エコ商品
幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。 材質超硬 全長(mm)89 溝長(mm)47 先端角(°)140 シャンク長(mm)40 表面処理FIREコート シャンク径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ロングドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。 トラスコ品番180-8859 材質HSCO 全長(mm)80 溝長(mm)53 先端角(°)130 表面処理ダークマージン 刃径(mm)1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
31,980 税込35,178
翌々日出荷

全長(mm)38 コーティングスムースコート
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全長(mm)38 コーティングスムースコート
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル HGS型 8D
材質ACX70 コーティングDEXコート
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル HGS型 3D
材質ACX70 コーティングDEXコート
1本
8,998 税込9,898
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

住友電工ハードメタルストロングマルチドリル HY型
材質solid Carbide コーティングDEXコート
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

住友電工ハードメタルストロングマルチドリル HX型
コーティングDEXコート 材質solid Carbide
1本
8,998 税込9,898
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)