「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(1)
3.9(1)
4.1(1)
4.2(1)
5.5(1)
7.14(1)
12(1)
14(1)
14.3(1)
15(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工
材質SKH51
表面処理ホモ処理
先端角度118°
ねじれ角(°)28~33
一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
材質HSS
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
RoHS指令(10物質対応)対応
一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
材質HSS
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
RoHS指令(10物質対応)対応
一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
材質HSS
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
RoHS指令(10物質対応)対応
一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
材質HSS
全長(mm)96
溝長(mm)64
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上げ加工、リーマの下穴加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番181-3280
材質HSS
全長(mm)116
刃径(Φmm)5.5
有効長(mm)80
表面処理ホモ処理
食付角(°)120
RoHS指令(10物質対応)対応
最小下穴径(Φmm)4.2
1本
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
『鉄工用』には他にこんなカテゴリがあります
その他ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。