「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 高送りミーリングヘッドイスカル翌々日出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途高送り加工用。トラスコ品番124-9702長さ(mm)【LF】12.5切込み角度(°)【KAPR】97切削径(Φmm)【DC】10最大切込み(mm)【APMX】0.6最大切削径(Φmm)【DCX】10寸法OAL(mm)19.15
マルチマスター キー溝加工用ヘッド MM ECUイスカル翌々日出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途溝・沈み加工用。トラスコ品番122-7601長さ(mm)【LF】25.5切込み角度(°)【KAPR】90切削径(Φmm)【DC】19.7最大切込み(mm)【APMX】12最大切削径(Φmm)【DCX】19.7寸法OAL(mm)39.3
マルチマスター ヘッド交換式エンドミル MM EC-4イスカル翌々日出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途仕上げ加工用。切込み角度(°)【KAPR】90
マルチマスター ヘッド MM EC-3イスカル翌々日出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途仕上げ加工用。トラスコ品番124-6543長さ(mm)【LF】19切込み角度(°)【KAPR】90切削径(Φmm)【DC】10最大切込み(mm)【APMX】12最大切削径(Φmm)【DCX】10寸法OAL(mm)25.65
タップビットエスコ税込¥19,140¥17,400
パンチケースMAKINO税込¥37,378~¥33,980~