特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.01(12)
0.015(12)
0.02(11)
0.025(12)
0.03(11)
0.04(11)
0.05(10)
0.06(8)
0.07(7)
0.1(8)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
無限コーティングの採用により、長寿命で安定した穴加工を実現!
精密部品加工に適した高精度仕様 直径許容差 0~-0.005mm
全長L(mm)38
材質超微粒子超硬合金
刃数2
表面処理無限コーティング
シャンク径d(Φmm)3
首角γ(°)15
ねじれ角(°)30
NSの製造技術の全てを結集・先端径Φ0.01より標準化を実現!
ドリルによる穴あけ加工の新たな領域を拓く、極小径マイクロドリル。
先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)
溝長10Dのスタンダードタイプ
全長L(mm)40
材質極超微粒子超硬合金
刃数2
シャンク径d(Φmm)4
首角γ(°)15
ねじれ角(°)30
小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能!
ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現!
Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!
材質超微粒子超硬合金
表面処理無限コーティングプレミアム
刃数2
首角γ(°)15
加工可能硬度~65HRCまで加工可能
ねじれ角(°)20
無限マイクロコーティングを採用したマイクロドリルの下穴加工に対応するドリルです。
マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。
先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。
材質極超微粒子超硬合金
刃数2
全長L(mm)40
表面処理無限マイクロコーティング
シャンク径d(Φmm)4
首角γ(°)15
ねじれ角(°)30
無限ミニチュアドリルの下穴加工用ドリルです。薄板の穴あけにも使用可能です。
シンニングの採用により穴位置精度が向上、安定した穴あけ加工が可能です。
材質超微粒子超硬合金
刃数2
全長L(mm)38
表面処理無限コーティング
シャンク径d(Φmm)3
首角γ(°)15
ねじれ角(°)25
無限マイクロコーティングを採用した溝長6Dのショートタイプです。
マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。
先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)
全長L(mm)40
材質極超微粒子超硬合金
刃数2
表面処理無限マイクロコーティング
シャンク径d(Φmm)4
首角γ(°)15
ねじれ角(°)30
無限マイクロコーティングを採用した、溝長10Dのスタンダードタイプです。
マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。
先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)
材質極超微粒子超硬合金
表面処理無限マイクロコーティング
刃数2
首角γ(°)15
ねじれ角(°)30
マイクロドリルの下穴加工に対応するドリルです。
先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.025以上)
材質極超微粒子超硬合金
刃数2
全長L(mm)40
シャンク径d(Φmm)4
首角γ(°)15
ねじれ角(°)30
溝長6Dのショートタイプで、安定した加工を可能です。
先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します(Φ0.02以上)
材質極超微粒子超硬合金
刃数2
全長L(mm)40
シャンク径d(Φmm)4
首角γ(°)15
ねじれ角(°)30
『鉄工用』には他にこんなカテゴリがあります
その他ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。