絞り込み
シャンク形状
- ストレートシャンク(2)
全長(mm)
- 75(2)
シャンク径(Φmm)
- 10(2)
材質
- ダイヤモンド焼結体(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 8
- 6(2)
- 10(2)
- 48(2)
- 50(2)
- 60(1)
- その他(1)
溝長(mm)
- 25(2)
25
ブランド
- ルビ(2)
ルビ
「シャンク形状」から絞り込む
ストレートシャンク(2)

磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(給水装置付き)
ルビ¥2,798税込¥3,0781セット(4個)当日出荷陶器・磁器タイル、御影石、大理石など難削材の穴あけが可能です。給水装置とセットで簡単に湿式の穴あけが可能です。給水装置はガイドの役割もあり正確な穴あけが可能です。粘着テープが付属しておりあらゆる平面に取付できます。給水量を調整できるバルブ付きです。壁面、床面に使用できます。ドリル側面の切込みから熱を逃がし長持ちする設計です。5~10個の穴をあけることができます。用途タイルなど難削材の穴あけ用に。被削材:陶器・磁器タイル、御影石、大理石など難削材。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)セット内容ドリルビット1本、給水装置、ガイド、粘着シート(10枚)材質刃部:ダイヤモンド粒子全長(mm)75有効長(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])1000推奨回転数(min-1[r.p.m])400-1000シャンク形状ストレートシャンク径(mm)10
磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット
ルビ¥999税込¥1,0991本当日出荷陶器・磁器タイル、御影石、大理石など難削材の穴あけが可能です。ドリル側面の切込みから熱を逃がし長持ちする設計です。5~10個の穴をあけることができます。用途タイルなど難削材の穴あけ用に。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)材質刃部:ダイヤモンド粒子全長(mm)75有効長(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])1000推奨回転数(min-1[r.p.m])400-1000シャンク形状ストレートシャンク径(mm)10