絞り込み
シャンク径(Φmm)
- 6(2)
- 12(9)
- 16(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6(6)
- 7(2)
- 8(5)
- 10(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 36(1)
- 40(1)
- 45(2)
- 48(1)
溝長(mm)
- 15(2)
- 20(9)
- 26(1)
- 30(2)
- 32(1)
全長(mm)
- 65
- 38(7)
- 40(13)
- 42(9)
- 45(5)
- 46(8)
- 47(5)
- 50(19)
- 52(7)
- 55(9)
- 57(5)
- 58(6)
- 60(15)
- 70(15)
- 75(23)
- 76(5)
- 80(7)
- 85(8)
- 86(7)
- 95(7)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(9)
ブランド
- ARDEN(1)
- 兼房(7)
- 大日商(6)
ARDEN・兼房・大日商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「シャンク径(Φmm)」から絞り込む
6(2)
12(9)
16(3)

超硬ストレートビット
大日商(42件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
ARDEN トリマービット 超硬ストレートビット(ソリッド)
ARDEN¥6,598税込¥7,2581個9日以内出荷トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。用途多彩な加工が可能寸法S(mm)6
替刃式 エース 大入れビット 大入れストレート
兼房¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から42日以内出荷替刃式のため、オス・メスのかん合において寸法精度に変化がありません。マキタ・ハイコーキ・リョービの各大入れ機に共通して使用できます。用途継ぎ手の大入れ加工用付属品替刃2枚、ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M3×8(M308)キャップボルト軸径(Φmm)16全長(mm)65刃長(mm)20刃数(p)2替刃仕様No.2204-05、【裏座】No.199締付ボルトM3×8(M308)キャップボルト対応機械大入れルーターなど
替刃式 エース 大入れビット 大入れアリ
兼房¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から42日以内出荷替刃式のため、オス・メスのかん合において寸法精度に変化がありません。マキタ・ハイコーキ・リョービの各大入れ機に共通して使用できます。用途柱組みの大入れアリミゾ加工用付属品替刃2枚、ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M3×15キャップボルト軸径(Φmm)16全長(mm)65刃数(p)2締付ボルトM3×15キャップボルト対応機械大入れルーターなど
替刃式 エース 大入れビット 大入れホリコミ
兼房¥29,980税込¥32,9781本42日以内出荷掘り溝巾1寸用(30mm)と1寸5分用(45mm)用意しました。マキタ・ハイコーキ・リョービの各大入れ機に共通して使用できます。用途大入れルーターによるホゾ穴加工付属品替刃301のみ2枚、トルクスレンチ T-10、予備ボルト M4×6(M406)六角穴付ボタンボルト軸径(Φmm)16刃長(mm)30刃数(p)2締付ボルトM4×6(M406)六角穴付ボタンボルト対応機械大入れルーターなど
替刃式 エース 目地払いビット トリマー用
兼房¥19,980税込¥21,9781本当日出荷研磨による外周の変化がないため仕上り制度はいつも均一です。替刃は両面使用できます。ベアリング付のため、抵抗が少なくスムーズに作業が行えます。用途ベアリングガイドによるストレート目地払い加工付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、ゆるめ治具、交換用ベアリング 1050ZZ止め輪付軸径(Φmm)6刃径(Φmm)10刃数(p)1締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト対応機械トリマー
ストレートビット(ソリッドタイプ)
兼房¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から9日以内出荷耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。用途くり抜き、外周加工材質超硬刃数2P適合材木質系材料主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
『木工用』には他にこんなカテゴリがあります
- 木工用ドリル
- 木工用ビット・カッター