家具、建具等に化粧テープや木口テープを貼り付ける際、はみ出た部分を切り取るカッター。化粧テープだけでなく、防犯フィルムやダイノックフィルムのカットにも使用されています。家具等の角とテープカッターを確実にあわせて前後にスライドさせてください。
用途化粧テープや防犯フィルムのカットに
材質セラミック
幅(mm)22
全長(mm)76
高さ(mm)30
家具、建具等に化粧テープや木口テープを貼り付ける際、はみ出た部分をかどっ子を前後にスライドさせて切り取ります。
防犯フィルムやダイノックフィルムのカットにも使用されています。
用途化粧テープや防犯フィルムのカットに
全長(mm)76
材質セラミック
幅(mm)22
高さ(mm)30
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
家具・建具に化粧テープや木口テープを貼り付ける際、はみ出した部分を簡単にカット。カッターの角を貼り付けた化粧テープに沿って前後にスライドさせるだけできれいな仕上がりに。金属素材・再研磨可能・コンパクトサイズ
用途化粧テープのカットに
全長(mm)60
エンシンブロックに使用する替刃です。替刃の交換が簡単で、精度良くセットできるため、平滑な加工面が得られます。両面使用の替刃のため、経済的です。替刃の交換は付属治具でクサビ解除することによって簡単に行えます。替刃はチップブレーカー付のため、逆目切削にも美麗な仕上り面が得られます。
用途平削り
適合材木質材料
主な適合機械モルダー他
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料替刃交換の手順(0.13MB)
W-400フレキシブルシャフト、H-033に取り付け可能の木彫刃物です。振動による抜群の切れ味を発揮します。
用途木工加工、彫刻に使用します。
材質鋼
仕様平軸
適合機種No.W-400型、No.H-033型
エンシンブロックに使用する替刃です。従来のエンシン替刃より超硬合金使用量を大幅に軽減しました。耐摩耗性に優れ、刃付性の良好な超硬合金を使用したため、刃物寿命が大幅にアップしました。
用途平削り
材質U-H
刃幅(mm)8
刃厚(mm)2
適合材木質材料
主な適合機械モルダー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料替刃交換の手順(0.13MB)
用途電動トリマーによる各種目地払い加工
付属品予備ボルト B306、ビット用六角レンチ 2mm、基準ピン 12×15、十字穴付皿小ネジ M4×20、特殊ワッシャー、プレート(ベーク)、十字穴付ナベ小ネジ M4×20、ワッシャー M4
材質強化アルミ(台金)
外径(Φmm)66
刃数(p)2
替刃仕様No.301-FC
締付ボルトB306
刃厚T(mm)30
穴径M14
1個
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
モーターの負荷が少なく、バランスのよい軽快な切削が可能です。
用途フラッシュドア等の横手目地払い用
付属品L型レンチ 3mm
材質強化アルミ(台金)
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)75
刃数(p)4
締付ボルトM6×10(M610) 棒先ホロセットボルト
替刃式のため溝巾がいつも一定で加工できます。左右各2枚の側刃を装備しましたので、加工材の溝三面が美麗に仕上ります。替刃の交換が簡単に行えます。替刃は2面(4面)使用できますので経済的です。
用途敷居・鴨居などのたて溝加工。モルダー・昇降盤での溝突加工
付属品T型レンチ LT-30
材質強化アルミ(台金)
刃数(p)8
締付ボルトM6×12(M612)棒先ホロセットボルト、M6×20 棒先ホロセットボルト(底刃171)
対応機械昇降盤・モルダー
木工用のドリルビットです。
用途木工用
材質鉄
仕様丸軸ドリルビット
トラスコ品番810-9044
セット内容ドリルビット(Φmm×長さmm×本):1.5×40×1、2.5×56×2、3.0×61×1、3.5×71×1、4.0×76×1、4.5×82×1、5.0×87×1、5.5×95×1、6.0×95×1、6.5×102×1、7.0×111×1、8.0×118×1計13本
質量(g)190
1セット(10個)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
W-800 木彫用フレキシブルシャフト専用刃物です。振動による抜群の切れ味を発揮します。
用途木工加工、彫刻に使用します。
材質鋼
仕様平軸
適合機種No.W-800型、No.W-AN型
『木工用』には他にこんなカテゴリがあります
- 木工用ドリル
- 木工用ビット・カッター
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。