絞り込み
シャンク径(Φmm)
- 6(7)
- 12(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 23
- 3(6)
- 4(6)
- 5(6)
- 6(24)
- 8(21)
- 9(6)
- 9.5(7)
- 10(27)
- 12(24)
- 15(16)
- 16(7)
- 17(6)
- 18(8)
- 19(6)
- 20(18)
- 21(9)
- 24(7)
- 25(6)
- 26(15)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
溝長(mm)
- 10(2)
- 30(1)
全長(mm)
- 40(2)
- 75(1)
材質
- 超硬合金(5)
ブランド
- 大日商(5)
- ライト精機(2)
- 三陽工業(1)
大日商・ライト精機・三陽工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「シャンク径(Φmm)」から絞り込む
6(7)
12(1)

ギンナン
大日商¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から6日以内出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。仕様コロ付材質超硬
ヒョータン
大日商¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から翌々日出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。仕様コロ付材質超硬
両段サジ
大日商¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から9日以内出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。仕様コロ付材質超硬
平貴丁面
大日商¥7,298税込¥8,0281本翌々日出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。用途トリマー用仕様コロ付材質超硬シャンク径d(Φmm)6シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6ベアリング外径E(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
『木工用』には他にこんなカテゴリがあります
- 木工用ドリル
- 木工用ビット・カッター