絞り込み
シャンク径(Φmm)
- 6(4)
- 12(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 25
- 3(6)
- 4(6)
- 5(6)
- 6(24)
- 8(21)
- 9(6)
- 9.5(7)
- 10(27)
- 12(24)
- 15(16)
- 16(7)
- 17(6)
- 18(8)
- 19(6)
- 20(18)
- 21(9)
- 23(8)
- 24(7)
- 26(15)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
溝長(mm)
- 8.5(1)
- 15(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 48(1)
全長(mm)
- 38.5(1)
- 48(1)
- 75(1)
材質
- 超硬合金(2)
ブランド
- 大日商(3)
- 三陽工業(2)
- ライト精機(1)
大日商・三陽工業・ライト精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「シャンク径(Φmm)」から絞り込む
6(4)
12(3)

超硬ストレートビット
大日商(42件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
トメ切ルーター
大日商¥12,980税込¥14,2781本当日出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。用途トリマー用仕様コロ付寸法B(mm)8.5呼称トメ切ルーター刃角(°)44最大適合板厚(mm)7シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)25ベアリング外径E(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
サン・三面仕上ビット
三陽工業¥6,290~税込¥6,919~1本5日以内出荷底面・両側面の三面を同時に加工する刃物です。 溝加工、穴加工に使用します。 飾面ビットの成型素材としても使用頂けます。刃数2
『木工用』には他にこんなカテゴリがあります
- 木工用ドリル
- 木工用ビット・カッター