絞り込み
ブランド
  • 大日商
  • マキタ(105)
  • 兼房(40)
  • エスコ(30)
  • 大見工業(21)
  • EARTH MAN(19)
  • ライト精機(18)
  • Freud(18)
  • BIGMAN(ビッグマン)(17)
  • ARDEN(17)
  • RELIEF(15)
  • SK11(15)
  • 三陽工業(12)
  • 大西工業(9)
  • リューター(日本精密機械工作)(8)
  • 京セラインダストリアルツールズ(8)
  • スターエム(7)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • PROXXON(プロクソン)(4)
シャンク径(Φmm)
  • 6(40)
  • 6.35(2)
  • 8(4)
  • 12(21)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6(11)
  • 8(10)
  • 10(14)
  • 12(11)
  • 13(2)
  • 14(5)
  • 15(7)
  • 16(5)
  • 17(6)
  • 18(4)
  • 20(11)
  • 21(4)
  • 23(5)
  • 24(3)
  • 25(3)
  • 26(9)
  • 27(2)
  • 43(4)
  • 49(4)
  • 55(4)
全長(mm)
  • 35(1)
  • 36(1)
  • 37.7(1)
  • 39(1)
  • 40(3)
  • 44(1)
  • 45(1)
  • 47(1)
  • 48(2)
  • 50(3)
  • 53(1)
  • 55(2)
  • 57(1)
  • 60(6)
  • 63(1)
  • 64(1)
  • 65(6)
  • 70(7)
  • 75(7)
  • 86(2)
溝長(mm)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 10(3)
  • 13(2)
  • 14(1)
  • 15(5)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 20(12)
  • 21(3)
  • 24(3)
  • 25(5)
  • 25.5(1)
  • 26.5(1)
  • 27(1)
  • 29.5(1)
  • 30(8)
  • 30.5(1)
  • 31(1)
  • 35(1)
材質
  • 超硬合金(53)
超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(61)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク径(Φmm)から絞り込む
6(40)
6.35(2)
8(4)
12(21)
ガイドベアリング付ストレート 大日商ガイドベアリング付ストレート大日商(49件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
超硬ストレートビット 大日商超硬ストレートビット大日商(40件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
ボーズ 大日商ボーズ大日商(13件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から8日以内出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付材質超硬
目地払ロング 大日商目地払ロング大日商(12件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
寸法B(mm)25シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)10ベアリング外径E(mm)10呼称目地払ロング25トラスコ品番796-5818材質超硬刃径(Φmm)10シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
目地払 大日商目地払大日商(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)10ベアリング外径E(mm)10材質超硬刃径(Φmm)10シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
目地払DX 大日商目地払DX大日商(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドストレートビット 大日商超硬ソリッドストレートビット大日商(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
超硬ムクのため、剛性が高く折れにくいタイプ。 細い溝掘り、切り抜きに最適
材質超硬刃数2
角面 大日商角面大日商(7件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
横ミゾビット 大日商横ミゾビット大日商(8件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)28仕様コロ付材質超硬全長(mm)55シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
Wベアリング付目地払 大日商Wベアリング付目地払大日商(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
呼称Wベアリング付目地払RoHS指令(10物質対応)対応
カサ付目地払 大日商カサ付目地払大日商(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
寸法B(mm)15シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6仕様コロ付材質超硬シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
超硬アリギリ 大日商超硬アリギリ大日商(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
1本でオス、メスの両方の仕口加工ができます。 トリマー・ルーター付属のストレートガイドを使用して下さい。
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
面取 大日商面取大日商(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用寸法T(mm)10シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)20ベアリング外径E(mm)10呼称面取60°寸法B(mm)11仕様コロ付材質超硬刃径(Φmm)20シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
U溝ビット 大日商U溝ビット大日商
4,698税込5,168
1本
当日出荷
材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングセット 大日商ベアリングセット大日商(3件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
カサ付面取 大日商カサ付面取大日商(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
シャンク径d(Φmm)6材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
V溝ビット 大日商V溝ビット大日商(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
用途文字・飾り彫刻等に寸法d(Φmm)6
らくらくニックビット 大日商らくらくニックビット大日商(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
片側ニック刃で難削材の木質ボード、合板、集成材などの切り抜き、穴掘り加工が正確に軽いタッチでできます。クズはけが良く、切削音が静かになりました。
用途被削材:木質ボード、合板、集成材。材質刃先:超硬チップ刃数-RoHS指令(10物質対応)対応
ギンナン 大日商ギンナン大日商
5,398税込5,938
1本
当日出荷から7日以内出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付材質超硬
ストレートトリマー 大日商ストレートトリマー大日商
3,500税込3,850
1本
当日出荷
軸径(Φmm)6幅(mm)18全長(mm)45刃長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
超硬一段(片面)フラッシュビット 大日商超硬一段(片面)フラッシュビット大日商(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
ベニヤ、ボード等の片面の切り抜きに。
トメ切ルーター 大日商トメ切ルーター大日商
9,998税込10,998
1本
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用寸法B(mm)8.5刃角(°)44シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)25ベアリング外径E(mm)24仕様コロ付呼称トメ切ルーター最大適合板厚(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
カサ付面取 大日商カサ付面取大日商(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6ベアリング外径E(mm)10仕様コロ付
コーナービット ボーズ面 トリマー用 大日商コーナービット ボーズ面 トリマー用大日商
5,498税込6,048
1個
当日出荷
デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石などの面取りが誰でも簡単にでき、きれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため、曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。加工用途に応じ最適な刃物を選定ください。
用途被削材:木材。面取り、目地払い、切り抜き、穴ほり、アリ(オスメス)加工など、さまざまな作業に。トラスコ品番357-4568材質刃先:超硬チップ軸径(Φmm)6刃数2全長(mm)37.7刃長(mm)7.7使用工具トリマー刃径(Φmm)【上部】13半径R(mm)2刃径(mm)13
両偏心トリマー 大日商両偏心トリマー大日商
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャンク径d(Φmm)6材質超硬全長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
V溝ビット 大日商V溝ビット大日商
6,698税込7,368
1本
当日出荷
シャンク径d(Φmm)6材質超硬全長(mm)57刃長(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ストレート 大日商超硬ストレート大日商
2,898税込3,188
1本
当日出荷から3日以内出荷
シャンク径d(Φmm)12材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
シャクリ面 大日商シャクリ面大日商(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用寸法B(mm)15シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)26適合ベアリング呼称:B8、B10、KB10、BD10、KB13、KB16呼称6×26ベアリング外径E(mm)8(ベアリングB8(付属品)使用時)8、10、13、16(使用ベアリングによる)シャクリ幅F(mm)9(ベアリングB8(付属品)使用時)5、6.5、8、9(使用ベアリングによる)仕様コロ付(Φ8mm)シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
超硬一段フラッシュビット 大日商超硬一段フラッシュビット大日商
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
カサ付ベアリングセット 大日商カサ付ベアリングセット大日商(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
巾木ビット 大日商巾木ビット大日商(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
住宅の壁と床の継ぎ目部分の巾木の出角部分を巾木ビットで2回の切り込みを入れることで、剥けや欠けが少ない、平らで安全な形状に加工します。
用途被削材:木材。刃径(Φmm)12.7刃長(mm)17全長(mm)47トラスコ品番397-0388材質刃先:超硬チップ軸径(Φmm)6刃数2質量(g)23使用工具トリマー(軸径6mm)先端角(°)46RoHS指令(10物質対応)対応
アリギリ 大日商アリギリ大日商(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用寸法B(mm)13シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6ベアリング外径E(mm)8K(°)75呼称6×15刃径A(Φmm)15寸法C(mm)8仕様コロ付トラスコ品番356-2182材質超硬刃数2全長(mm)48刃長(mm)13刃径(Φmm)15シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
テンバイ ルーター 大日商テンバイ ルーター大日商(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬刃数2
横ミゾビット用ベアリング 大日商横ミゾビット用ベアリング大日商
749税込824
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬1段(片面)フラッシュビット (ルーター用) 大日商超硬1段(片面)フラッシュビット (ルーター用)大日商
3,798税込4,178
1本
当日出荷
刃のない部分がガイドです。下地の枠に沿って切り抜きします。1分間に約20000~30000回転で切削できます。切れ味が非常に良く長寿命です。ツーバイフォーパネルには、切れ味と強度の優れた強力1段フラッシュビットをお勧めします。
用途被削材:木材、石こうボードなど。木質系材料、石膏ボード等のツーバイフォーパネルやドア等のフラシュ材窓抜き、電源コンセントの穴あけ等に最適です。加工用途に応じ最適な刃物をお選びください。刃径(Φmm)10刃長(mm)24全長(mm)70適合ルーター用トラスコ品番397-3905材質刃先:超硬チップ軸径(Φmm)12刃数3質量(g)50使用工具トリマー(軸径6mm)、ルーター(軸径8mm・12mm※電動工具の付属のアダプターをご使用ください)RoHS指令(10物質対応)対応
横ミゾビット用付属ベアリング 大日商横ミゾビット用付属ベアリング大日商(1件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬二段フラッシュビット 大日商超硬二段フラッシュビット大日商
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ドア等、2枚の板を一発切りぬき。
寸法G(mm)11
ハギ合せオスビット 大日商ハギ合せオスビット大日商
9,998税込10,998
1本
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用全長L(mm)67.5寸法A1(mm)28寸法A2(mm)30寸法l1(mm)8寸法l2(mm)8シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6ベアリング外径E(mm)17仕様コロ付付属品間座KZ1×1個、KZ1.5×1個、KZ2×1個トラスコ品番796-4773材質超硬呼称ハギ合わせオスビットシャンク径d(Φmm)6間座厚(mm)KZ1:1、KZ1.5:1.5、KZ2:2KZ1+KZ1.5:2.5、KZ1+KZ2:3オス幅B(mm)KZ1:4、KZ1.5:4.5、KZ2:5KZ1+KZ1.5:5.5、KZ1+KZ2:6RoHS指令(10物質対応)対応
サルボー面 大日商サルボー面大日商
6,998税込7,698
1本
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用寸法B(mm)21寸法T(mm)20シャンク長D(mm)26シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)30ベアリング外径E(mm)10仕様コロ付材質超硬刃径(Φmm)10呼称サルボー面シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
サジ 大日商サジ大日商
5,398税込5,938
1本
当日出荷から3日以内出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ビット・カッター