絞り込み
シャンク径(Φmm)
  • 6(2)
  • 8(1)
  • 11.1(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 25.4(1)
溝長(mm)
  • 381(3)
全長(mm)
  • 195(1)
  • 457.2(3)
材質
  • 超硬合金(2)
  • (1)
ブランド
  • エスコ
  • マキタ(103)
  • 大日商(65)
  • 大見工業(21)
  • EARTH MAN(18)
  • ライト精機(18)
  • Linc(18)
  • BIGMAN(ビッグマン)(17)
  • Freud(17)
  • RELIEF(15)
  • SK11(15)
  • ARDEN(15)
  • 三陽工業(12)
  • 大西工業(9)
  • 京セラインダストリアルツールズ(8)
  • スターエム(7)
  • リューター(日本精密機械工作)(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • PROXXON(プロクソン)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク径(Φmm)から絞り込む
6(2)
8(1)
11.1(3)
  • ルータービット(3.2R/ボーズ面) エスコ

    ルータービット(3.2R/ボーズ面)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1本
    当日出荷
    刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
    用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:19mm●刃長:7mm●角度:3.2R●全長:50mm●材質:炭素工具鋼/超鋼
  • ルータービット(12.7R/ボーズ面) エスコ

    ルータービット(12.7R/ボーズ面)

    エスコ
    1,090税込1,199
    1本
    当日出荷
    刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
    用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:38mm●刃長:19mm●全長:59mm●角度:12.7R●材質:炭素工具鋼/超鋼
  • ルータービット(6.3R/ボーズ面) エスコ

    ルータービット(6.3R/ボーズ面)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1本
    翌日出荷
    刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
    用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:22mm●刃長:10mm●角度:6.3R●全長:46mm●材質:炭素工具鋼/超鋼
  • ルータービット(シャクリ面) エスコ

    ルータービット(シャクリ面)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1本
    翌日出荷
    刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
    用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:22mm●刃長:13mm●全長:52mm●材質:炭素工具鋼/超鋼
  • ルータービット(9.5R/ボーズ面) エスコ

    ルータービット(9.5R/ボーズ面)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1本
    翌日出荷
    刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
    用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:28.6mm●刃長:15mm●全長:50mm●角度:9.5R●材質:炭素工具鋼/超鋼
  • 6x 6mm [ルーター用]超硬ストレートビット エスコ

    6x 6mm [ルーター用]超硬ストレートビット

    エスコ
    2,730税込3,003
    1本
    4日以内出荷
    寸法(mm)B:6、C:6、D:20、A:60呼び寸法6×6
  • 12本組ルータービット エスコ

    12本組ルータービット

    エスコ
    4,850税込5,335
    1個
    翌日出荷
    仕様電動トリマー・ルーター用 作業に役にたつ厳選6種セット内容12本セット ・角面取り45° ・サジ面6.3R ・ポーズ面6.3R、9.5R ・目地払い12.7mm ・ヒョータン面4R ・ストレート6、12、16mm ・V溝ビット90° ・U溝ビット6.3R ・アリ錐14° (各1本) 収納ケース(木製)材質刃部:超硬 母材:炭素鋼軸径直径6mmケース寸法(mm)210(W)×320(D)×50(H)mm
  • 45本組/3.0mm軸 砥石・ブラシ・バフセット エスコ

    45本組/3.0mm軸 砥石・ブラシ・バフセット

    エスコ
    60,700税込66,770
    1組
    翌日出荷
    堅牢な木製収納箱です。板厚も十分あり、工具に合った穴をドリルであけて使用することもできます。(Φ3.0mm軸用が91穴あいています。)
    仕様●メーカー:ミニター●型番:ZC1131●軸径:3.0mm●ケースサイズ:210×160×90(H)mm(木製)●<セット内容>●入数:45本●・ダイヤモンドバー:3本・超硬カッター:5本・軸付砥石:14本・軸付ゴム砥石:9本・ラジアルサンダー:3本・ブラシ:4本・フェルトバフ:4本・ポリッシングウッド:3本●金属加工用
  • 軸付砥石セット(6mm軸)4本組 EA819GAシリーズ エスコ

    軸付砥石セット(6mm軸)4本組 EA819GAシリーズ

    エスコ
    2,620税込2,882
    1セット
    翌日出荷
    ※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。付属のケースは6mm軸が入れられるように、4本溝が切ってあります。
    仕様●<セット内容>:#24(茶/A)#36(桃/PA)#46(橙/WA)#80(緑/GC)●サイズ(直径×幅):Φ20×40(H)mm●軸径:6.0mm●推奨回転数:#24/38,200~47,700rpm #36/19,100~33,400rpm #46/23,800~38,200rpm #80/23,800~38,200rpm●適合材質:#24/アルミニウム、マグネシウム、鋼合金 #36/スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼 #46/スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼 #80/アルミニウム、マグネシウム、鋼合金●ケース:外寸/110×95×25(H)mm 内寸/105×90×10(H)mm 重量/61g 材質/プラスチック 中敷/発泡ウレタン
  • ルータービット(5R/甲丸) エスコ

    ルータービット(5R/甲丸)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1本
    翌日出荷
    刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
    用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:25mm●刃長:22mm●全長:54mm●角度:5R●材質:炭素工具鋼/超鋼
  • ルータービット(14°/アリ錐) エスコ

    ルータービット(14°/アリ錐)

    エスコ(1件のレビュー)
    740税込814
    1本
    翌日出荷
    刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
    用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:12.7mm●刃長:12.7mm●角度:14°●全長:46mm●材質:炭素工具鋼/超鋼
  • ルータービット(9°/アリ錐) エスコ

    ルータービット(9°/アリ錐)

    エスコ
    740税込814
    1本
    翌日出荷
    刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
    用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:10mm●刃長:10mm●角度:9°●全長:47mm●材質:炭素工具鋼/超鋼
  • ルータービット(6.3R/ヒョータン面) エスコ

    ルータービット(6.3R/ヒョータン面)

    エスコ
    1,090税込1,199
    1本
    翌日出荷
    刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
    用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:35mm●刃長:17mm●角度:6.3R●全長:57mm●材質:炭素工具鋼/超鋼
  • ルータービット(4R/ヒョータン面) エスコ

    ルータービット(4R/ヒョータン面)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1本
    翌日出荷
    刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
    用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:25.4mm●刃長:12mm●角度:4R●全長:50mm●材質:炭素工具鋼/超鋼
  • ルータービット(12.7R/サジ面) エスコ

    ルータービット(12.7R/サジ面)

    エスコ
    1,090税込1,199
    1本
    翌日出荷
    刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
    用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:35mm●刃長:15mm●角度:12.7R●材質:炭素工具鋼/超鋼
  • ルータービット(6.3R/サジ面) エスコ

    ルータービット(6.3R/サジ面)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1本
    翌日出荷
    刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
    用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:22mm●刃長:12mm●角度:6.3R●材質:炭素工具鋼/超鋼●全長:50mm
  • ルータービット(ストレート) エスコ

    ルータービット(ストレート)

    エスコ
    740税込814
    1本
    翌日出荷
    刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
    用途木材、デコラ、合板
  • ルーター用フラッシュビット(片面用) エスコ

    ルーター用フラッシュビット(片面用)

    エスコ
    3,100税込3,410
    1本
    翌日出荷
    EA803AS・EA803AC用ルータービットです。 フラッシュビット(片面用) ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ルータービットセット エスコ

    ルータービットセット

    エスコ
    9,570税込10,527
    1セット(6本)ほか
    翌日出荷
  • 6x10mm ルータービット(目地払い用) エスコ

    6x10mm ルータービット(目地払い用)

    エスコ
    2,920税込3,212
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)B:6、C:10、D:15、A:54呼び寸法6×10
  • 6本組 ルータービットセット エスコ

    6本組 ルータービットセット

    エスコ
    2,940税込3,234
    1個
    翌日出荷
    作業に役立つ厳選6種。
    用途電動トリマー・ルーター用セット内容6本セット、ストレート 6、12、16mm、ポーズ面 9.5Rコロ付、U溝ビット 6.3R、ヒョータン面 4R、(各1本)、収納ケース(木製)材質刃部:超硬、母材:炭素鋼軸径(Φmm)6軸長(mm)25ケース寸法(mm)205(W)×260(D)×35(H)全質量(g)400
  • 25.4x457mm オーガービット(Nail Eater Extreme) エスコ

    25.4x457mm オーガービット(Nail Eater Extreme)

    エスコ
    8,350税込9,185
    1個
    翌日出荷
    耐摩耗、耐腐食性
    寸法(mm)25.4全長(mm)457.2有効長(mm)381六角シャンク径(Φmm)11.1
  • 22.2x457mm オーガービット(Nail Eater Extreme) エスコ

    22.2x457mm オーガービット(Nail Eater Extreme)

    エスコ
    7,480税込8,228
    1個
    翌日出荷
    耐摩耗、耐腐食性
    寸法(mm)22.2全長(mm)457.2有効長(mm)381六角シャンク径(Φmm)11.1
  • 19.1x457mm オーガービット(Nail Eater Extreme) エスコ

    19.1x457mm オーガービット(Nail Eater Extreme)

    エスコ
    6,700税込7,370
    1個
    翌日出荷
    耐摩耗、耐腐食性
    寸法(mm)19.1全長(mm)457.2有効長(mm)381六角シャンク径(Φmm)11.1
  • 15.9x457mm オーガービット(Nail Eater Extreme) エスコ

    15.9x457mm オーガービット(Nail Eater Extreme)

    エスコ
    5,910税込6,501
    1個
    翌日出荷
    耐摩耗、耐腐食性
  • 木工用パワービット エスコ

    木工用パワービット

    エスコ
    6,840税込7,524
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824GW-25.4材質スチール全長(mm)195

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ビット・カッター