「シャンク径(Φmm)」から絞り込む
6(3)
作業に役立つ厳選6種。
用途電動トリマー・ルーター用
セット内容6本セット、ストレート 6、12、16mm、ポーズ面 9.5Rコロ付、U溝ビット 6.3R、ヒョータン面 4R、(各1本)、収納ケース(木製)
材質刃部:超硬、母材:炭素鋼
軸径(Φmm)6
軸長(mm)25
ケース寸法(mm)205(W)×260(D)×35(H)
全質量(g)400
1個
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
軸径直径6mm
材質刃部:超硬 母材:炭素鋼
仕様電動トリマー・ルーター用 作業に役にたつ厳選6種
セット内容12本セット ・角面取り45° ・サジ面6.3R ・ポーズ面6.3R、9.5R ・目地払い12.7mm ・ヒョータン面4R ・ストレート6、12、16mm ・V溝ビット90° ・U溝ビット6.3R ・アリ錐14° (各1本) 収納ケース(木製)
ケース寸法(mm)210(W)×320(D)×50(H)mm
1個
¥4,850
税込¥5,335
翌日出荷
用途電動トリマー・ルーター用
作業に役にたつ厳選6種
セット内容30本セット、ストレートビット 6・10・12・19mm、ヒンジ穴 12mm、U溝ビット 3R・6.3R、クラシックプランジ 3R、V溝ビット 90°、フラッシュ 6mm、オボロ 6.3R、アリ錐 9°・14°、Tスロット 9mm、シャクリ面 22mm、目地払い 12.7mm、角面取り 45°、ボーズ面 3.2R・6.3R・9.5R・12.7R、甲丸 5R、段付サジボーズ面 4.8R、サジボーズ面:4.8R、ヒョータン面:4R、6.3R、サジ面 6.3R、9.5R、12.7R、クラシック 4.8R、(各1本)、収納ケース(木製)
材質刃部:超硬、母材:炭素鋼
軸径(Φmm)6
軸長(mm)30
ケース寸法(mm)450(W)×170(D)×55(H)
全質量(g)1665
1個
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
『木工用』には他にこんなカテゴリがあります
- 木工用ドリル
- 木工用ビット・カッター
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。