1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「シャンク径(Φmm)」から絞り込む
6(1)
用途電動トリマー・ルーター用 作業に役にたつ厳選6種 セット内容30本セット、ストレートビット 6・10・12・19mm、ヒンジ穴 12mm、U溝ビット 3R・6.3R、クラシックプランジ 3R、V溝ビット 90°、フラッシュ 6mm、オボロ 6.3R、アリ錐 9°・14°、Tスロット 9mm、シャクリ面 22mm、目地払い 12.7mm、角面取り 45°、ボーズ面 3.2R・6.3R・9.5R・12.7R、甲丸 5R、段付サジボーズ面 4.8R、サジボーズ面:4.8R、ヒョータン面:4R、6.3R、サジ面 6.3R、9.5R、12.7R、クラシック 4.8R、(各1本)、収納ケース(木製) 材質刃部:超硬、母材:炭素鋼 軸径(Φmm)6 軸長(mm)30 ケース寸法(mm)450(W)×170(D)×55(H) 全質量(g)1665
1個
14,600 税込16,060
翌日出荷

『木工用』には他にこんなカテゴリがあります