絞り込み
ブランド
シャンク径(Φmm)
刃径(ドリル径)(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
材質
その他・ステンレス・セラミックス・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・合金工具鋼・超硬合金・鋼
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
459件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コロ付丸面ビット6X2.5分 マキタコロ付丸面ビット6X2.5分マキタ
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
コロ付ヒョウタン面ビット2分 マキタコロ付ヒョウタン面ビット2分マキタ
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
コロ付ギンナン面ビット2分 マキタコロ付ギンナン面ビット2分マキタ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
コロ付丸面ビット6X1.5分 マキタコロ付丸面ビット6X1.5分マキタ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
コロ付丸面ビット6X3分 マキタコロ付丸面ビット6X3分マキタ
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
コロ付両段サジ面ビット1分 マキタコロ付両段サジ面ビット1分マキタ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
コロ付ギンナン面ビット2.5分 マキタコロ付ギンナン面ビット2.5分マキタ
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
コロ付ギンナン面ビット1.5分 マキタコロ付ギンナン面ビット1.5分マキタ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
コロ付ヒョウタン面ビット1.5分 マキタコロ付ヒョウタン面ビット1.5分マキタ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
コロ付ヒョウタン面ビット2.5分 マキタコロ付ヒョウタン面ビット2.5分マキタ
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
コロ付ギンナン面ビット3分 マキタコロ付ギンナン面ビット3分マキタ
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
コロ付ヒョウタン面ビット1分 マキタコロ付ヒョウタン面ビット1分マキタ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
コロ付ギンナン面ビット1分 マキタコロ付ギンナン面ビット1分マキタ
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
アリ溝ビット8X12 マキタアリ溝ビット8X12マキタ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
アリ溝ビット8X15S マキタアリ溝ビット8X15Sマキタ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
横溝ビット12X6 マキタ横溝ビット12X6マキタ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
横溝ビット12X3 マキタ横溝ビット12X3マキタ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
ソフトロールサンダー 14X28 5個 最高使用回転数 min-1 r.p.m :8000 長さ:58 先端径:14 軸径:Φ3.0 リューター(日本精密機械工作)ソフトロールサンダー 14X28 5個 最高使用回転数 min-1 r.p.m :8000 長さ:58 先端径:14 軸径:Φ3.0リューター(日本精密機械工作)
2,098税込2,308
1セット(5個)
6日以内出荷
パイプ類の内面研磨、プレス用金型・鋳造用木型の細部の研磨、各種金属のエッジ研磨及びバリ取り加工、切断後のカエリ取り加工に適しています。、外周磨耗による自生作用効果により目づまりせず同一仕上げ面が得られます。、ロールサンダーと被削物の当たりがソフトのため手に対する振動や金属音がありません。、同芯円をもたせているため外周面が平均に磨耗します。、研磨布を使用しているため安全です。
コレットチャック CCシリーズ リューター(日本精密機械工作)コレットチャック CCシリーズリューター(日本精密機械工作)
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
LBM-50用 Φ3コレットチャックです。
仕様●材質:ステンレスアズワン品番67-5845-01
ホイール型砥石 10枚 最高使用回転数 min-1 r.p.m リューター(日本精密機械工作)ホイール型砥石 10枚 最高使用回転数 min-1 r.p.mリューター(日本精密機械工作)
2,498税込2,748
1セット(10枚)
6日以内出荷
材質と品質を厳選しましたので、切れ味・耐久性に優れています。、使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
仕様●最高使用回転数(min-1(r.p.m)):15000●外径:22●厚さ:0.15●粒度:#180●ケース入数:10●砥粒の材質記号:C●結合剤:Iボナイト
ツイストドリル 長さ:50 軸径:Φ2.34 リューター(日本精密機械工作)ツイストドリル 長さ:50 軸径:Φ2.34リューター(日本精密機械工作)
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに適しています。、高品質のスチール鋼及びハイスピード鋼製ですので切削性が良く耐久性が抜群です。、高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。、ハイスピード鋼
仕様●長さ:50●先端径:1.0●軸径:Φ2.34●ケース入数:1アズワン品番67-5832-23
超硬カッター 最高使用回転数 min-1 r.p.m :20000 リューター(日本精密機械工作)超硬カッター 最高使用回転数 min-1 r.p.m :20000リューター(日本精密機械工作)
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに適しています。長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。スパイラルカット。
仕様●最高使用回転数(min-1(r.p.m)):20000●長さ:50●先端径:6.4●軸径:Φ2.34●ケース入数:1アズワン品番67-5839-41
ドラム 2個 ポリゴンバンド 最高使用回転数 min-1 r.p.m 長さ:60 軸径:Φ6.0 リューター(日本精密機械工作)ドラム 2個 ポリゴンバンド 最高使用回転数 min-1 r.p.m 長さ:60 軸径:Φ6.0リューター(日本精密機械工作)
2,898税込3,188
1セット(2個)
6日以内出荷
金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに適しています。、アルミ合金、ステンレス用には、ジルコニアバンドをご用意しています。、研削力に優れ作業効率をアップさせます。、空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。、仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。
仕様●最高使用回転数(min-1(r.p.m)):14000●長さ:60●先端径:20●軸径:Φ6.0●ケース入数:2アズワン品番67-5824-59
ポリゴンバンド 3個 最高使用回転数 min-1 r.p.m :8500 長さ:30 リューター(日本精密機械工作)ポリゴンバンド 3個 最高使用回転数 min-1 r.p.m :8500 長さ:30リューター(日本精密機械工作)
2,798税込3,078
1セット(3個)
6日以内出荷
金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに適しています。、アルミ合金、ステンレス用には、ジルコニアバンドをご用意しています。、研削力に優れ作業効率をアップさせます。、空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。、仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。、適合ラバーホルダー:S6094
ポリゴンバンド 5個 最高使用回転数 min-1 r.p.m リューター(日本精密機械工作)ポリゴンバンド 5個 最高使用回転数 min-1 r.p.mリューター(日本精密機械工作)
3,298税込3,628
1セット(5個)
6日以内出荷
金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに適しています。、アルミ合金、ステンレス用には、ジルコニアバンドをご用意しています。、研削力に優れ作業効率をアップさせます。、空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。、仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。
替刃式 エース フェイスカッター 別売部品 兼房替刃式 エース フェイスカッター 別売部品兼房
24,880税込27,368
1個
42日以内出荷
用途替刃式 エース フェイスカッター用交換部品
ストレートビット 10用 裏座 マキタストレートビット 10用 裏座マキタ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
替刃式ストレート裏座25 マキタ替刃式ストレート裏座25マキタ
5,498税込6,048
1箱(2個)
3日以内出荷
替刃式ストレート裏座20 マキタ替刃式ストレート裏座20マキタ
2,798税込3,078
1箱(2個)
3日以内出荷
替刃式アリミゾ裏座30 マキタ替刃式アリミゾ裏座30マキタ
5,498税込6,048
1箱(2個)
3日以内出荷
替刃式アリミゾ裏座24 マキタ替刃式アリミゾ裏座24マキタ
2,798税込3,078
1箱(2個)
3日以内出荷
飾面トリマビット本体3分 マキタ飾面トリマビット本体3分マキタ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
飾面トリマビット本体2分 マキタ飾面トリマビット本体2分マキタ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
超硬ストレートビット 21 マキタ超硬ストレートビット 21マキタ
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
トリマー・ルータービット横溝ビット ライト精機トリマー・ルータービット横溝ビットライト精機
6,698税込7,368
1個
8日以内出荷
刃径(Φmm)28シャンク径(Φmm)6全長L(mm)55
トリマー・ルータービッ超硬2段フラッシュビット ライト精機トリマー・ルータービッ超硬2段フラッシュビットライト精機
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
シャンク径(Φmm)12材質超硬全長L(mm)86刃長(mm)24刃数2
トリマー・ルータービット両段サジ面(コロ付き) ライト精機トリマー・ルータービット両段サジ面(コロ付き)ライト精機
4,898税込5,388
1個
8日以内出荷
シャンク径(Φmm)6
ゼウスプロ用スティックスネジ 大日商ゼウスプロ用スティックスネジ大日商
289税込318
1セット(4本)
翌々日出荷
横ミゾビット用カラー 大日商横ミゾビット用カラー大日商
499税込549
1個
翌々日出荷
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ハギ合せオスビット用ベアリング 大日商ハギ合せオスビット用ベアリング大日商
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ビット・カッター