絞り込み
シャンク径(Φmm)
  • 6
  • 1.6(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 3.2(5)
  • 5(2)
  • 6.35(3)
  • 6.5(4)
  • 8(7)
  • 10(1)
  • 11.1(3)
  • 12(56)
  • 15(1)
  • 15.08(1)
  • 17.5(1)
  • 20(1)
  • 21.5(4)
  • 25(1)
  • 27.5(4)
  • 40(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 6(18)
  • 8(11)
  • 9(4)
  • 10(21)
  • 12(9)
  • 15(10)
  • 16(4)
  • 17(5)
  • 18(4)
  • 19(4)
  • 20(13)
  • 21(5)
  • 23(7)
  • 25(4)
  • 26(15)
  • 27(4)
  • 28(4)
溝長(mm)
  • 3(3)
  • 6(5)
  • 7(4)
  • 8(3)
  • 9(3)
  • 10(19)
  • 11(2)
  • 12(14)
  • 12.7(5)
  • 13(8)
  • 14(3)
  • 15(13)
  • 15.9(2)
  • 17(4)
  • 19(3)
  • 20(22)
  • 24(4)
  • 25(7)
  • 25.4(4)
  • 30(4)
全長(mm)
  • 38(5)
  • 39(2)
  • 40(10)
  • 42(8)
  • 43(2)
  • 45(2)
  • 46(7)
  • 47(4)
  • 50(12)
  • 50.8(2)
  • 52(6)
  • 54(3)
  • 55(6)
  • 56(3)
  • 57(2)
  • 58(4)
  • 59(2)
  • 60(9)
  • 64(2)
  • 67.5(2)
材質
  • 超硬合金(57)
  • (17)
ブランド
  • 大日商(40)
  • ライト精機(17)
  • Linc(16)
  • BIGMAN(ビッグマン)(15)
  • RELIEF(14)
  • SK11(14)
  • 三陽工業(9)
  • Freud(8)
  • EARTH MAN(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • ARDEN(3)
  • エスコ(2)
  • 東京オートマック(2)
  • E-Value(1)
  • マキタ(1)
  • 高橋刃物工業(1)
大日商・ライト精機・Linc・BIGMAN(ビッグマン)・RELIEF・SK11・三陽工業・Freud・EARTH MAN・BOSCH(ボッシュ)・ARDEN・エスコ・東京オートマック・E-Value・マキタ・高橋刃物工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク径(Φmm)から絞り込む
3.2(5)
6
6.35(3)
6.5(4)
8(7)
11.1(3)
12(56)
21.5(4)
27.5(4)
40(2)
シャンク径(Φmm)をもっと見る
  • 超硬ストレートビット 大日商

    超硬ストレートビット

    大日商(42件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
    用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
  • ガイドベアリング付ストレート 大日商

    ガイドベアリング付ストレート

    大日商(50件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
  • トリマービットストレート RELIEF

    トリマービットストレート

    RELIEF(25件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
    用途穴掘り、溝切り、切り抜き作業に最適です。軸径(Φmm)6形状ストレート
  • ボーズ 大日商

    ボーズ

    大日商(13件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    仕様コロ付材質超硬
  • 目地払 大日商

    目地払

    大日商(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    材質超硬刃径(Φmm)10シャンク径d(Φmm)6シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)10ベアリング外径E(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 目地払ロング 大日商

    目地払ロング

    大日商(12件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    トラスコ品番796-5818材質超硬刃径(Φmm)10寸法B(mm)25呼称目地払ロング25シャンク径d(Φmm)6シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)10ベアリング外径E(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • サン・ネックガイドビット 三陽工業

    サン・ネックガイドビット

    三陽工業(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃数2
  • トリマービットボーズ面 RELIEF

    トリマービットボーズ面

    RELIEF(13件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
    用途シンプル&ソフトな飾り面取りができます。軸径(Φmm)6形状ボーズ面
  • 超硬ソリッドストレートビット 大日商

    超硬ソリッドストレートビット

    大日商(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    超硬ムクのため、剛性が高く折れにくいタイプ。 細い溝掘り、切り抜きに最適
    材質超硬刃数2
  • 目地払DX 大日商

    目地払DX

    大日商(5件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • サン・ボーズ面ビット 三陽工業

    サン・ボーズ面ビット

    三陽工業(5件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    板の端面や、コーナーに45°のR面をとる刃物です。
    刃数2
  • トリマービット12本組 RELIEF

    トリマービット12本組

    RELIEF(12件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット(12本)
    当日出荷
    刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
    用途電動ルータ・電動トリマー用セット内容ボーズ面(6.3R/9.5R)サジ面(6.3R)ヒョータン面(4R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(6.3R)アリ錐(14°)ストレート(6mm/12mm/16mm)軸径(Φmm)6全長(mm)(ボーズ面)46/50、(サジ面・ヒョータン面・角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)46、(ストレート)50刃長(mm)(ボーズ面)10/15、(サジ面・ヒョータン面)12、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)10、(アリ錐)12.7、(ストレート)20面取径(mm)(ボーズ面)6.3R/9.5R、(サジ面)6.3R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R刃幅(mm)(ボーズ面)22/28.6、(サジ面)22、(ヒョータン面)25.4、(角面取り)32、(目地払い・V溝・U溝・アリ錐)12.7、(ストレート)6/12/16面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)14°ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・サジ面・ヒョータン面・角面取り)9.5、(目地払い)12.7
  • サン・ストレートビット 三陽工業

    サン・ストレートビット

    三陽工業(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃数2
  • サン・メチバライビット 三陽工業

    サン・メチバライビット

    三陽工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    木縁などの目地を削る刃物です。 ガイドベアリングがしっかりと精度良く固定されているため、高精度な加工ができます。
    用途トリーマ用刃数2刃長(mm)20シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)10刃先角度(°)20
  • トリマー・ルータービット U溝ビット ライト精機

    トリマー・ルータービット U溝ビット

    ライト精機(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    SUPER トリマ・ルータービット
    用途トリマ用シャンク径(Φmm)6寸法D(mm)32寸法C(mm)6
  • 超硬トリマ・ルータービット ストレートビット EARTH MAN

    超硬トリマ・ルータービット ストレートビット

    EARTH MAN(5件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬チップで耐久性抜群。
    用途木材の文字・溝彫り加工に。軸径(Φmm)6
  • 横ミゾビット 大日商

    横ミゾビット

    大日商(8件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    用途トリマー用仕様コロ付材質超硬全長(mm)55シャンク径d(Φmm)6シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角面 大日商

    角面

    大日商(7件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    仕様コロ付材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wベアリング付目地払 大日商

    Wベアリング付目地払

    大日商(5件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    呼称Wベアリング付目地払RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマー・ルータービットカサ付面取(コロ付) ライト精機

    トリマー・ルータービットカサ付面取(コロ付)

    ライト精機
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    SUPER トリマ・ルータービット。カサ付きのため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。
    用途トリマ用シャンク径(Φmm)6寸法S(mm)6寸法D(mm)30寸法E(mm)10
  • トリマービット6本組 RELIEF

    トリマービット6本組

    RELIEF(9件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(6本)
    当日出荷
    刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
    用途電動ルータ・電動トリマー用セット内容ボーズ面(9.5R)ヒョータン面(4R)U溝(6.3R)ストレート(6mm/12mm/16mm)軸径(Φmm)6全長(mm)(ボーズ面・ヒョータン面・ストレート)50、(U溝)38刃長(mm)(ボーズ面)15、(ヒョータン面)12、(U溝)10、(ストレート)20面取径(mm)(ボーズ面)9.5R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R刃幅(mm)(ボーズ面)28.6、(ヒョータン面)25.4、(U溝)12.7、(ストレート)6/12/16ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・ヒョータン面)9.5
  • カサ付目地払 大日商

    カサ付目地払

    大日商(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    仕様コロ付材質超硬寸法B(mm)15シャンク径d(Φmm)6シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマー・ルータービット超硬ストレートビット ライト精機

    トリマー・ルータービット超硬ストレートビット

    ライト精機(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    超硬打込み刃により折れにくい強力タイプ
    材質超硬シャンク径(Φmm)6
  • 面取 大日商

    面取

    大日商(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    用途トリマー用仕様コロ付材質超硬刃径(Φmm)20寸法B(mm)11寸法T(mm)10呼称面取60°シャンク径d(Φmm)6シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)20ベアリング外径E(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボーズ面ビット SK11

    ボーズ面ビット

    SK11(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
    用途木材の溝堀加工や面取り作業。材質超硬軸径(Φmm)6
  • トリマービット目地払い RELIEF

    トリマービット目地払い

    RELIEF(2件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
    用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6形状目地払い全長(mm)52刃長(mm)13刃幅(mm)12.7ベアリング外径E(mm)12.7
  • ストレートビット SK11

    ストレートビット

    SK11(5件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
    用途木材の溝堀加工や面取り作業。材質超硬軸径(Φmm)6
  • U溝ビット 大日商

    U溝ビット

    大日商
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬トリマ・ルータービット ボーズ面ビット EARTH MAN

    超硬トリマ・ルータービット ボーズ面ビット

    EARTH MAN(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    超硬チップで耐久性抜群。片ギンナンも可能。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません。
    用途木材や樹脂などの飾り面加工に。軸径(Φmm)6幅(mm)(ベアリング)12.7
  • 超硬アリギリ 大日商

    超硬アリギリ

    大日商(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    1本でオス、メスの両方の仕口加工ができます。 トリマー・ルーター付属のストレートガイドを使用して下さい。
    材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • サン・U溝ビット 三陽工業

    サン・U溝ビット

    三陽工業(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    木材・プラスチックにU字溝を加工する刃物です。 彫刻用刃物としても使用できます。
  • トリマービット角面取り RELIEF

    トリマービット角面取り

    RELIEF(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
    用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6形状角面取り全長(mm)50刃長(mm)13刃幅(mm)32面取角度45°ベアリング外径E(mm)9.5
  • らくらくニックビット 大日商

    らくらくニックビット

    大日商(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    片側ニック刃で難削材の木質ボード、合板、集成材などの切り抜き、穴掘り加工が正確に軽いタッチでできます。クズはけが良く、切削音が静かになりました。
    用途被削材:木質ボード、合板、集成材。材質刃先:超硬チップ刃数-RoHS指令(10物質対応)対応
  • カサ付目地払い(コロ付) ライト精機

    カサ付目地払い(コロ付)

    ライト精機(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    カサ付のため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。
    用途トリマ用刃長(mm)15シャンク径(Φmm)6寸法A(mm)10全長L(mm)45寸法S(mm)6寸法D(mm)30寸法E(mm)10寸法B(mm)15呼称10mm
  • V溝ビット90° SK11

    V溝ビット90°

    SK11(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
    用途木材の溝堀加工や面取り作業。材質超硬軸径(Φmm)6角度(°)90
  • トメ切ルーター 大日商

    トメ切ルーター

    大日商
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    用途トリマー用仕様コロ付寸法B(mm)8.5呼称トメ切ルーター刃角(°)44最大適合板厚(mm)7シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)25ベアリング外径E(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 目地払いビット SK11

    目地払いビット

    SK11(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
    用途木材の溝堀加工や面取り作業。軸径(Φmm)6寸法(mm)12.7×14・ベアリング12.7
  • サン・ミニサイドカッター 三陽工業

    サン・ミニサイドカッター

    三陽工業
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    木材に横溝を加工する刃物です。
    用途トリーマ用刃数4シャンク径(Φmm)6切込深さ(mm)7.5
  • 面取りビット45° SK11

    面取りビット45°

    SK11(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
    用途木材の溝堀加工や面取り作業。軸径(Φmm)6角度(°)45
  • ストレートトリマー 大日商

    ストレートトリマー

    大日商
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)6幅(mm)18全長(mm)45刃長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ビット・カッター