絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.2(2)
- 3.4(9)
- 3.5(9)
- 3.8(3)
- 4(4)
- 4.3(10)
- 4.5(7)
- 4.8(6)
- 5(6)
- 5.2(2)
- 5.3(2)
- 5.5(4)
- 6(6)
- 6.4(2)
- 6.5(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 10.5(1)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク形状

SDSプラス(7)
全長(mm)
- 116
- 85(39)
- 90(43)
- 95(25)
- 100(52)
- 110(50)
- 115(20)
- 120(18)
- 125(25)
- 150(47)
- 160(52)
- 166(18)
- 200(14)
- 210(14)
- 250(24)
- 260(17)
- 280(41)
- 305(29)
- 450(17)
- 1000(32)
- 1500(15)
- 全長(mm)をもっと見る
溝長(mm)
- 50(11)
材質
- 超硬合金(11)
ブランド
- ミヤナガ(11)
- KIドリル(3)
ミヤナガ・KIドリル
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3.4(9)
3.5(9)
3.8(3)
4(4)
4.3(10)
4.5(7)
4.8(6)
5(6)
5.5(4)
6(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ 5本入りパック
ミヤナガ(13件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1パック(5本)当日出荷材質刃部:超硬チップ刃数3全長(mm)116有効長(mm)50シャンク形状SDSプラス
デルタゴンビットSDS・プラス(デルタ軸)
ミヤナガ(20件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径磨耗。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。刃数3枚刃全長(mm)116有効長(mm)50
デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用
ミヤナガ(50件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から7日以内出荷硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質超硬チップ刃数3適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリルシャンク形状SDSプラス
デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ
ミヤナガ(8件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に適しています。3枚刃採用により性能がさらにアップしました。対鉄筋性能、位置決め性能向上しました。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。充電ハンマードリルのパワー、回転数に適した三条ねじ形状を採用しています。適合機種軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ形状ネジタイプ全長(mm)116有効長(mm)50シャンクSDSplus適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリル
デルタ軸 デルタゴンビットSDS・プラス
ミヤナガ(6件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に適しています。3枚刃採用により性能がさらにアップしました。対鉄筋性能、位置決め性能向上しました。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。仕様穿孔可能材/石材材質刃部:超硬チップ形状ネジタイプ刃数3全長(mm)116有効長(mm)50シャンクSDSplus適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリル
デルタゴンビット SDS・プラス
ミヤナガ(11件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181パック(5本)当日出荷3枚刃採用により性能が大幅にアップ!。対鉄筋性能が向上。デッキプレートを貫通。真円に近い穴あけを実現。位置決め性能向上。少ない外径磨耗。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。種別デルタ軸材質刃部:超硬チップ刃数3タイプデルタ軸適合電動機充電ハンマードリルシャンク形状SDS・プラス
回転・振動用六角軸コンクリートドリル
KIドリル¥849~税込¥934~1本5日以内出荷から7日以内出荷シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリがなく、回転・振動でも使用可能です。用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなど全長(mm)116使用条件回転・振動・インパクト
六角軸コンクリートドリル
KIドリル¥849~税込¥934~1本5日以内出荷から11日以内出荷六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーに取付可能! 一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く安定した穴あけができます。用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなど適合機種充電ドライバー(9.6V以上)、電気ドリル(400W以下)全長(mm)116使用条件回転・インパクト
コンクリートドリル SDSビット
KIドリル(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本ほか5日以内出荷から14日以内出荷各機種の打撃力に最適なチップを装備!穿孔力UP。 より確実な駆動力の伝達を実現!(U字溝の採用により、駆動接触面(60mm)を拡大)用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁の穿孔使用条件回転+振動