絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.4(8)
- 3.5(8)
- 4.3(10)
- 4.5(10)
- 4.8(11)
- 5(11)
- 5.5(8)
- 6(12)
- 7.8(7)
- 8(16)
- 10.1(16)
- 10.2(16)
- 10.3(19)
- 10.4(15)
- 10.5(21)
- 10.6(18)
- 10.7(16)
- 10.8(21)
- 10.9(18)
- 11(25)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(3)
- 6(3)
- 6.3(2)
- 6.35(17)
- 7(2)
- 7.1(1)
- 7.2(1)
- 7.3(1)
- 7.4(1)
- 7.7(2)
- 7.8(2)
- 7.9(2)
- 8(9)
- 10(2)
- 10.8(1)
- 11(28)
- 12(6)
- 16(9)
- 20(2)
- 22(2)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 116
- 40(738)
- 45(922)
- 50(1,923)
- 60(1,899)
- 65(749)
- 70(1,621)
- 75(1,402)
- 80(1,580)
- 90(1,484)
- 95(631)
- 100(2,059)
- 110(1,205)
- 115(577)
- 120(952)
- 125(758)
- 130(701)
- 140(737)
- 150(1,202)
- 160(781)
- 200(735)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- CVDコーティング(1)
- その他(1)
- クロムモリブデン鋼(1)
- コバルトハイス(8)
- ハイス(21)
- バナジウムハイス(1)
- 合金工具鋼(1)
- 粉末ハイス(4)
- 超硬合金(63)
- 鋼(7)
溝長(mm)
- 33(2)
- 46(3)
- 48(3)
- 50(12)
- 52(8)
- 52.5(5)
- 53(4)
- 54(3)
- 55(17)
- 56(5)
- 58(3)
- 60(4)
- 63(3)
- 66(6)
- 68(5)
- 70(7)
- 74(4)
- 76(6)
- 80(8)
- 83(7)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(2)
- PVDコーティング(4)
- その他(12)
- アルミナ系コーティング(3)
- チタン系コーティング(25)
- ノンコーティング(6)
- ホモ処理(5)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- モノタロウ(5)
- グーリング(26)
- NACHI(不二越)(18)
- ミヤナガ(11)
- 住友電工ハードメタル(7)
- ケナメタル(6)
- タンガロイ(5)
- KIドリル(5)
- ビックツール(4)
- 三菱マテリアル(4)
- エスコ(3)
- OSG(オーエスジー)(3)
- 岡崎精工(3)
- トップマン[工具・金物](3)
- イワタツール(2)
- 京セラ(2)
- スターエム(2)
- JOB Master(2)
- ワルター(2)
- イスカル(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・グーリング・NACHI(不二越)・ミヤナガ・住友電工ハードメタル・ケナメタル・タンガロイ・KIドリル・ビックツール・三菱マテリアル・エスコ・OSG(オーエスジー)・岡崎精工・トップマン[工具・金物]・イワタツール・京セラ・スターエム・JOB Master・ワルター・イスカル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

六角軸ドリル TiNコート
(261件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
ストレートドリル
(74件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル ステンレス用
(78件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼表面処理ホモ処理含有量(%)5%コバルト適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル パック
(39件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1パック(5本)当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル TiNコート
(22件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック
ビックツール(78件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から翌々日出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
竹用ドリル
スターエム(104件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用材質普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から9日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
六角軸月光ドリル
ビックツール(40件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに材質HSSCo先端角(°)118
ステンレス用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(13件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックシャンク径(Φmm)6.35
ナチ 六角軸鉄工ドリル
NACHI(不二越)(5件のレビュー)¥629~税込¥692~1本ほか当日出荷から4日以内出荷専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ 5本入りパック
ミヤナガ(12件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1パック(5本)当日出荷有効長(mm)50全長(mm)116材質刃部:超硬チップ刃数3シャンク形状SDSプラス
デルタゴンビットSDS・プラス(デルタ軸)
ミヤナガ(19件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から翌々日出荷穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径磨耗。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。有効長(mm)50全長(mm)116刃数3枚刃
デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用
ミヤナガ(50件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から7日以内出荷硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質超硬チップ刃数3適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリルシャンク形状SDSプラス
ステンレス用ドリル 月光ドリル
JAPPY¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から3日以内出荷鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に材質コバルトハイス鋼形状六角軸(6.35mm)
GEKKOU Drill(月光ドリル)
ビックツール(5件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1袋(10本)当日出荷から9日以内出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
竹用ドリル
スターエム(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷推す力を加えた分だけ進んでいくのでコントロールがしやすく貫通穴・止め穴作業にも適しています。バリ・割れの少ない美しい穴あけが可能です。アクリルや竹などの割れやすい素材への穴あけにも適しています。先端は鋭角タイプです。材への位置決めがカンタンです。用途木材・竹・アクリル・塩ビ・硬質ゴムへの穴あけに最適です。適合機種インパクトドライバ14.4V以上・ドリルドライバ14.4V以上・電気ドリル・ボール盤材質普通鋼・無電解ニッケルメッキ仕上げ軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合材一般木材・堅木・竹・塩ビ・アクリル・硬質ゴム適正回転数(回転/分)3000以下(樹脂材への穴あけ15mm以上:1300~3000回転/分未満)
デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ
ミヤナガ(8件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から翌々日出荷コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に適しています。3枚刃採用により性能がさらにアップしました。対鉄筋性能、位置決め性能向上しました。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。充電ハンマードリルのパワー、回転数に適した三条ねじ形状を採用しています。有効長(mm)50全長(mm)116適合機種軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ形状ネジタイプシャンクSDSplus適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリル
六角軸鉄工用月光ドリル
ビックツール¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から翌々日出荷常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業材質HSS:ハイスシャンク径(mm)6.35有効加工深さ3D(刃径×3倍)
No.20 6角軸鉄工用ドリル
大西工業(4件のレビュー)¥719~税込¥791~1本当日出荷から8日以内出荷六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。(2mm以上)。六角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
センタードリル
イワタツール¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から3日以内出荷鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
アクアREVO ドリル レギュラ
NACHI(不二越)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から5日以内出荷硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
デルタ軸 デルタゴンビットSDS・プラス
ミヤナガ(6件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に適しています。3枚刃採用により性能がさらにアップしました。対鉄筋性能、位置決め性能向上しました。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。有効長(mm)50全長(mm)116仕様穿孔可能材/石材材質刃部:超硬チップ形状ネジタイプ刃数3シャンクSDSplus適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリル
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から8日以内出荷40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
デルタゴンビット SDS・プラス
ミヤナガ(11件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181パック(5本)当日出荷3枚刃採用により性能が大幅にアップ!。対鉄筋性能が向上。デッキプレートを貫通。真円に近い穴あけを実現。位置決め性能向上。少ない外径磨耗。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。種別デルタ軸材質刃部:超硬チップ刃数3タイプデルタ軸適合電動機充電ハンマードリルシャンク形状SDS・プラス
木工用ドリル(ショートタイプ)
TRUSCO¥529税込¥5821本当日出荷柔らかい木材から硬い木材まで、幅広く穴あけ作業が可能です。耐熱温度は250度までです。用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼シャンクストレートシャンク形状丸軸
ジグソー Bシャンク
神東工業(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット(2枚)ほか当日出荷から翌々日出荷安定した直線、曲線切断が可能。 各社ジグソー本体に応じた専用、兼用ブレードの品揃えが豊富。 厳しい品質管理の中で生まれた最新の目立て等の技術向上により、高速且つシャープな切れ味が実現。
フラットマルチドリル
住友電工ハードメタル¥31,980税込¥35,1781本当日出荷から8日以内出荷フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬![C型ショートビット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113549-260415-02.jpg)
C型ショートビット
トップマン[工具・金物]¥849~税込¥934~1本4日以内出荷から8日以内出荷鋭い刃先で「止め穴」にも最適。刃先は先三角タイプなので、滑らず位置決めが簡単!。貫通口にバリが出にくい。ケガキ刃をなくした凹曲面切れ刃を採用!。木くずがつまりにくい。複溝式のラセン部。日本製用途木材・竹・プラスチック・木質系新建材の止め穴・貫通穴あけに材質普通鋼軸径(Φmm)六角軸6.35
チャックアーバー
PROCHI(プロチ)¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷総研磨、総焼入のチャックアーバーです。総研磨が施されていることにより高精度を保証します。総焼入れにより高耐久性を実現します。用途ドリルチャックなどをボール盤や旋盤で使う際に使用する
六角軸チタンコーティングドリル
KIドリル¥689~税込¥758~1本当日出荷から5日以内出荷六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能。 ドリル先端の形状はXRシンニングを全てのサイズに採用している為、ポンチ打ちやセンタリングの必要がなく、被削材への良好な喰い付きができます。用途ステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミ合金、新建材、合成樹脂、木材等の穴あけ加工表面処理チタンコーティング使用条件回転
バイメタル貫通インパクト
ニコテック¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。 6ピッチの新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。 最小Φ12mmから最大Φ53mmまで全て有効長38.5mmの貫通仕様を実現。 独自開発のシャンクは、素材を改良し、過負荷時のネジ切れを大幅に減少しました(Φ53mmまで対応) 独自の歯型と、アサリ仕様により、抜けカスの排出性と、切れ味を両立しました。用途鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材の穴あけシャンク径(mm)6.3(六角軸)有効長(mm)38.5適合板厚(mm)3.2刃厚(mm)0.64山数6RoHS指令(10物質対応)対応
マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式)
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から8日以内出荷汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材


































![C型ショートビット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113549-260415-02.jpg)