43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ 動画あり
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
用途コンクリート
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

3枚刃(21.0mm以上5枚刃)採用。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 3条ネジ形状(Φ20mm以下)、ターボヘリカル形状(Φ21~26mm)を採用。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 有効長(mm)160 全長(mm)280 適合電動機電気ハンマードリル 六角軸対辺(mm)13
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
シャンク形状六角軸13H
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。 新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。 スプリング式Qアダプターの採用で、Qアダプターを簡単脱着。
用途デッキプレート+コンクリート、ブロック・レンガ、モルタル 適合電動機軽量ハンマードリル
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

革新的なポリゴンデザインと自己研磨チップ 全品寿命を通して一貫した高ハツリ性能を提供 高合金鋼と高周波焼き入れにより、最高の堅牢性を実現 母材に大きなひびを入れることができる、X ポリゴンの幅広の側面により、高い生産性を実現 独自の波型デザインと X ポリゴンチューブ効果により、孔内から切粉が高速に排出され、チゼルの噛み込みが低減、作業中断時間を短縮します
用途軽ハツリ・解体作業、開口および拡大、チッピングと表面処理、コンクリート、鉄筋コンクリート、レンガ、石材などのあらゆる鉱物資材に対する作業に
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先が磨耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。 また、オフセット砥石を付けたディスクグラインダーで2~3分研磨すると新品同様に甦ります。 エッジの長さが12cmで従来品の約3.5倍ありますので長時間使用できます。 エッジ断面がプラス(十字)形状で破砕物への食いつき食い込みが良く、従来品に比べ仕事量が約1.4倍(メーカー比)で作業効率が良く仕事が楽です。 先端部(金色)は特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので、非常に優れた耐久力と強度を持っております。
シャンク径(Φmm)18 シャンク形状SDS-max 材質(先端)特殊合金工具鋼
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマードリルの強力なパワーをスムーズには先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
用途ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材。○(良好)・・・レンガ、大理石。△(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート。×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材 全長(mm)280 溝長(mm)140 有効長(mm)140 仕様チャックサイズ/六角軸(対辺13mm) タイプHDタイプ(レギュラーサイズ) 使用電動機ハンマードリル シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)13(六角軸)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
シャンク径(mm)17 種別ポリゴンチゼル 軸の形状六角軸
1本
4,898 税込5,388
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石材に最適な超硬チップを採用。打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
用途石材
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヒルティ(HILTI)チゼル
種別ポリゴンチゼル 幅(mm)26 タイプUltimate 軸の形状TE-Y(SDS マックス)
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコーテクノオールドリルHEXタイプ
全長(mm)280 材質超硬 シャンク形状六角軸
1パックほか
2,598 税込2,858
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

エッジが鋭いため、破砕物への食いつき、食い込みが良いので作業効率がアップ! 従来品よりエッジが長く持続します。 磨耗後の再研磨時には少ない研磨で再生できます。 先端部にメーカー独自の特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。 また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。 磨耗すれば普通砥石で研磨ができます。 また、鍛造も普通品と同様に可能です。 焼入れは必ず油焼きで行なって下さい。
シャンク径(Φmm)18 シャンク形状SDS-max 材質(先端)特殊合金工具鋼 材質(シャンク)構造用合金鋼
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (316種類の商品があります)

Rakuda(ラクダ/清水製作所)プラスブル
刃先が磨耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。 また、オフセット砥石を付けたディスクグラインダーで2~3分研磨すると新品同様に甦ります。 エッジの長さが12cmで従来品の約3.5倍ありますので長時間使用できます。 エッジ断面がプラス(十字)形状で破砕物への食いつき・食い込みが良く、従来品に比べ仕事量が約1.4倍(メーカー比)で作業効率が良く仕事が楽です。 先端部(金色)は特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので、非常に優れた耐久力と強度を持っております。
材質(先端)特殊合金工具鋼
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真円に近い穴あけを実現しました。位置決め性、対鉄筋性能が向上しました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。
用途被削材:コンクリート・ブロック・レンガ、石材など。 刃径(mm)28.0 有効長(mm)160 全長(mm)280 トラスコ品番361-2058 適合機種ハンマードリル 材質(刃部)超鋼チップ シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)13
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。 有効長(mm)160 全長(mm)280 仕様筒入 適合機種ハンマードリル 種別六角軸 材質超硬 シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)13
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途金属拡張アンカー・接着系アンカー等の下穴あけに。
1本
3,798 税込4,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

適合材コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石など
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強力なハツリカとすぐれた安全性。 打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な粉砕力を生み出し、効率良い作業が可能。 耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので、工具寿命がグンと長持ち。
用途あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先径と長さの豊富なバリエーション。 石材用に厳選された超硬チップを採用。 全体熱処理により折れに強く曲がりにくい。 サイズ・全長も豊富なバリエーション。用途に合わせてお選びください。
用途法面工事の下穴あけ作業に。 石材・岩石などへの穴あけ作業に。 有効長(mm)225 全長(mm)280 適合材石材・法面、無筋コンクリート 適合電動機電気ハンマードリル
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンマードリルの打撃力を切刃先端に効率よく伝え、スピーディーに穴あけできます。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
シャンク径(mm)17 刃先幅寸法(mm)26 種別ポリゴンチゼル 軸の形状六角軸
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
シャンク六角軸13H
1本
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビットです。六角軸ビットで強力タイプです。ブリスターパック包装です。
用途被削材:コンクリート。 適合機種ハンマードリル 材質合金鋼(刃部:超硬チップ) 全長(mm)280 有効長(mm)162 シャンク径(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

関西工具製作所SDS-max ブルポイント
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-max軸電動ハツリハンマー用ノミです。
シャンク形状SDSマックス
1箱(10本)
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃径(Φmm)30.0 有効長(mm)160 全長(mm)280 トラスコ品番432-7641 適合機種電気ハンマードリル 材質(刃部)超鋼チップ 質量(g)850 シャンク径(Φmm)13 材質(刃)超硬チップ シャンク形状六角軸
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、石材 全長(mm)280 有効長(mm)162
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。 経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。
用途コンクリート 有効長(mm)220 全長(mm)280
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

厚みの変わらないチゼル形状により、使用中先端が自動的に再研磨されます。太径だから打撃力に優れ刺さりにくいです。
用途溝きり・角出しに。 全長(mm)280 シャンク形状SDS-max 幅(mm)25 刃幅(mm)25
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニカ六角軸ビット
RoHS
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビットです。六角軸ビットで強力タイプです。
用途被削材:コンクリート。 トラスコ品番451-2669 適合機種ハンマードリル 材質合金鋼(刃部:超硬チップ) 全長(mm)280 有効長(mm)162 シャンク径(mm)13 刃径(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。 トラスコ品番749-0666 適合機種振動ドリル 材質合金鋼(刃部:超硬チップ) 全長(mm)280 有効長(mm)140 シャンク径(mm)13 刃径(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビットです。六角軸ビットで強力タイプです。ブリスターパック包装です。
用途被削材:コンクリート。 トラスコ品番749-4688 適合機種ハンマードリル 材質合金鋼(刃部:超硬チップ) 全長(mm)280 有効長(mm)162 シャンク径(mm)13 刃径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698 税込4,068
翌日出荷

ハウスビーエムテーパードリル
テーパーアダプターによる刃先交換式にて経済的 六角軸(対辺13mm)、SDSプラスのアダプターをラインナップ
用途コンクリート、石材等への穴あけ作業に。 シャンク径テーパーアダプターに準じる 使用電動機ハンマードリル
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ハウスビーエム六角シャンクドリル
ハンマードリルの強力パワーをスムーズに刃先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。 ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。 シャンク径(mm)13(六角軸) 使用電動機ハンマードリル
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

高速穴あけと長寿命を実現! ビットが逃げず位置決めが簡単!(メーカー比)
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。 経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。
用途石材 全長(mm)280 有効長(mm)220 適合電動機ハンマードリル(使用モード/打撃・回転)
1個ほか
2,598 税込2,858
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力なハツリカとすぐれた安全性。 打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な粉砕力を生み出し、効率良い作業が可能。
用途あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力なハツリカとすぐれた安全性。 打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な粉砕力を生み出し、効率良い作業が可能。 耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので、工具寿命がグンと長持ち。
用途あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります