6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
12(4)
12.5(3)
12.7(3)
13(3)
14.5(4)
15(3)
16(5)
16.5(3)
18(4)
20(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。 特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。
用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など 材質刃部:超硬チップ シャンクストレート 適合機種電気ドリル・振動ドリル
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較すると真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。「刃先ポケット」と「4条溝」の採用により、孔内に溜まった切粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック。 適合機種ハンマードリル シャンクSDSmax
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (316種類の商品があります)

充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に 全長(mm)300 有効長(mm)200 使用電動機電気ドリル・振動ドリル
1個
1,998 税込2,198
取扱い終了
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途金属拡張アンカー下穴あけに。コンクリート、ブロック、モルタル等への下穴あけに。デッキプレート+コンクリートへの下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

刃先径 ・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。貫通・深穴あけに。防水・補強。以上の様な穴あけ工事に最適です。
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

『コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります