絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 21
- 3.4(119)
- 3.5(123)
- 4.3(125)
- 4.5(88)
- 5(113)
- 5.5(88)
- 6(120)
- 6.4(90)
- 8(91)
- 10(107)
- 10.5(113)
- 12(113)
- 12.5(108)
- 12.7(95)
- 14.5(111)
- 16(112)
- 18(112)
- 19(89)
- 20(97)
- 22(97)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク形状

SDSプラス(3)

ストレート(2)
全長(mm)
- 160(1)
- 166(2)
- 170(1)
- 200(1)
- 240(2)
- 260(1)
- 280(2)
- 330(1)
溝長(mm)
- 100(2)
- 110(1)
- 120(1)
- 150(1)
- 165(1)
- 200(1)
- 210(1)
シャンク径(Φmm)
- 10(3)
- 13(2)
材質
- 合金工具鋼(2)
- 超硬合金(3)
合金工具鋼・超硬合金
ブランド
- ユニカ(2)
- ハウスビーエム(2)
- 神王工業(2)
- サンコーテクノ(1)
- ミヤナガ(1)
- KIドリル(1)
- ALPEN(1)
ユニカ・ハウスビーエム・神王工業・サンコーテクノ・ミヤナガ・KIドリル・ALPEN
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3.4(119)
3.5(123)
4.3(125)
5(113)
6(120)
10.5(113)
12(113)
14.5(111)
16(112)
18(112)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

デルタゴンビットSDS・プラス
ミヤナガ(82件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ
ユニカ(105件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から3日以内出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
コンクリートドリルF4
ALPEN(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷特許取得の先端チップ形状により、非常に高い切削性能を発揮します。 エッジ部分の摩耗が少なく、長寿命も魅力です。用途被削材:コンクリート、御影石、天然石、レンガなど適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロング
ユニカ(19件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から翌々日出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
六角シャンクドリル
ハウスビーエム¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷から8日以内出荷ハンマードリルの強力パワーをスムーズに刃先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。 ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。使用電動機ハンマードリルシャンク径(mm)13(六角軸)
コンクリートドリル(回転・振動兼用)Bタイプ(レギュラーサイズ)
ハウスビーエム(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機電気ドリル・振動ドリル
コンクリートドリル SDSビット
KIドリル(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本5日以内出荷から14日以内出荷各機種の打撃力に最適なチップを装備!穿孔力UP。 より確実な駆動力の伝達を実現!(U字溝の採用により、駆動接触面(60mm)を拡大)用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁の穿孔使用条件回転+振動