絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 21
  • 3.4(132)
  • 3.5(137)
  • 4(100)
  • 4.3(136)
  • 4.5(99)
  • 4.8(93)
  • 5(127)
  • 5.5(100)
  • 6(136)
  • 6.4(101)
  • 8(103)
  • 10(110)
  • 10.5(109)
  • 12(103)
  • 12.5(97)
  • 14.5(97)
  • 16(99)
  • 18(99)
  • 20(91)
  • 22(87)
シャンク形状
シャンク形状
SDSプラス(3)
シャンク形状
ストレート(2)
全長(mm)
  • 160(1)
  • 166(2)
  • 170(1)
  • 200(1)
  • 240(2)
  • 260(1)
  • 280(1)
  • 330(1)
シャンク径(Φmm)
  • 10(4)
  • 13(1)
溝長(mm)
  • 100(2)
  • 110(1)
  • 120(2)
  • 150(1)
  • 165(1)
  • 200(1)
  • 210(1)
材質
  • 合金工具鋼(2)
  • 超硬合金(4)
合金工具鋼・超硬合金
ブランド
  • ユニカ(2)
  • ハウスビーエム(2)
  • 大見工業(1)
  • サンコーテクノ(1)
  • ミヤナガ(1)
  • KIドリル(1)
  • ALPEN(1)
ユニカ・ハウスビーエム・大見工業・サンコーテクノ・ミヤナガ・KIドリル・ALPEN
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS・プラス

    ミヤナガ(82件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
  • コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ

    コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ

    ユニカ(105件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
  • FRPドリル 大見工業

    FRPドリル

    大見工業(19件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。
    適合機種電気ドリル、ボール盤被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等
  • コンクリートドリルF4 ALPEN

    コンクリートドリルF4

    ALPEN(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    特許取得の先端チップ形状により、非常に高い切削性能を発揮します。 エッジ部分の摩耗が少なく、長寿命も魅力です。
    用途被削材:コンクリート、御影石、天然石、レンガなど適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
  • コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロング ユニカ

    コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロング

    ユニカ(19件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、最小限に抑止。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
  • オールドリルSDSタイプ サンコーテクノ

    オールドリルSDSタイプ

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1パック(1本)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 六角シャンクドリル ハウスビーエム

    六角シャンクドリル

    ハウスビーエム
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ハンマードリルの強力パワーをスムーズに刃先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。 ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
    用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。使用電動機ハンマードリルシャンク径(mm)13(六角軸)
  • コンクリートドリル(回転・振動兼用)Bタイプ(レギュラーサイズ) ハウスビーエム

    コンクリートドリル(回転・振動兼用)Bタイプ(レギュラーサイズ)

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
    用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機電気ドリル・振動ドリル
  • コンクリートドリル SDSビット KIドリル

    コンクリートドリル SDSビット

    KIドリル(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    5日以内出荷から14日以内出荷
    各機種の打撃力に最適なチップを装備!穿孔力UP。 より確実な駆動力の伝達を実現!(U字溝の採用により、駆動接触面(60mm)を拡大)
    用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁の穿孔使用条件回転+振動

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル