絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 38
- 3.4(115)
- 3.5(119)
- 4(83)
- 4.3(121)
- 4.5(84)
- 5(110)
- 5.5(84)
- 6(116)
- 6.4(87)
- 8(85)
- 10(97)
- 10.5(102)
- 12(101)
- 12.5(96)
- 12.7(83)
- 14.5(97)
- 16(98)
- 18(98)
- 20(84)
- 22(85)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク形状

SDSプラス(4)

SDSマックス(5)

六角軸(4)
全長(mm)
- 280(6)
- 305(2)
- 370(1)
- 505(6)
- 520(1)
- 530(1)
- 540(2)
- 570(1)
- 650(1)
- 800(1)
- 950(1)
- 1150(1)
溝長(mm)
- 105(1)
- 130(3)
- 150(1)
- 155(1)
- 160(3)
- 162(1)
- 165(3)
- 250(1)
- 380(3)
- 385(2)
- 387(1)
- 400(4)
- 450(1)
- 500(1)
- 650(1)
- 800(1)
- 1000(1)
シャンク径(Φmm)
- 13(3)
- 18(1)
材質
- 合金工具鋼(1)
- 超硬合金(3)
合金工具鋼・超硬合金
ブランド
- ヒルティ(HILTI)(5)
- ミヤナガ(3)
- ユニカ(3)
- サンコーテクノ(2)
- コマドリル(2)
- BAHCO(バーコ)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ハウスビーエム(1)
- SKC(1)
- 関西工具製作所(1)
ヒルティ(HILTI)・ミヤナガ・ユニカ・サンコーテクノ・コマドリル・BAHCO(バーコ)・BOSCH(ボッシュ)・ハウスビーエム・SKC・関西工具製作所
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3.4(115)
3.5(119)
4.3(121)
5(110)
6(116)
10.5(102)
12(101)
14.5(97)
16(98)
18(98)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ
ユニカ(20件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から翌々日出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。用途コンクリート
SDS-maxビット
ユニカ(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から翌々日出荷強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。用途コンクリート、石材シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・ロング
ユニカ(9件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から翌々日出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。用途コンクリート全長(mm)505有効長(mm)387
六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)
関西工具製作所(2件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1本当日出荷から8日以内出荷厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。シャンク形状六角軸13H
SDS-maxビット×540L
ミヤナガ(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から4日以内出荷最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。 ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により優れた電動機のトルク伝達効率。 耐摩耗性、耐衝撃性に優れたチップ採用。(ビット)用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。(ビット) あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。(ブルポイント・チゼル)全長(mm)540有効長(mm)400適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状SDS-max
SDS-maxビットSpeedX
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から3日以内出荷短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。 切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。 S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
六角軸ビット
ミヤナガ¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷から4日以内出荷ハンマードリルの打撃力を切刃先端に効率よく伝え、スピーディーに穴あけできます。用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
コンクリートドリル(SDSmax)
BAHCO(バーコ)¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から9日以内出荷幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。用途対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石。 SDS max仕様のすべてのハンマードリルに適合。シャンク形状SDSマックス
六角軸クロスドリルビット
コマドリル¥15,980税込¥17,5781本5日以内出荷から6日以内出荷クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。 適合ドリル:ハンマードリル用。用途金属拡張アンカー・接着系アンカー等の下穴あけに。
SDS-maxビット×305L
ミヤナガ(7件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から4日以内出荷最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。耐摩擦性、耐衝撃性に優れたチップを採用。用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。適合電動工具電気ハンマードリル全長(mm)305有効長(mm)165機能打撃・回転適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機ボッシュ/GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH7-45DE、GBH11DE ヒルティ/TE55、TE75 日立/DH40MR、DH50MB マキタ/HR-4000C、HR-5001C リョービ/ED-400Eシャンク形状SDS-max
六角シャンクドリル
ハウスビーエム¥9,898~税込¥10,888~1個5日以内出荷から8日以内出荷ハンマードリルの強力パワーをスムーズに刃先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。 ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。使用電動機ハンマードリルシャンク径(mm)13(六角軸)
SDMドリルビット
コマドリル¥19,980~税込¥21,978~1本5日以内出荷から7日以内出荷クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。用途金属拡張アンカー下穴あけに。接着系アンカーの下穴あけに。法面工事の下穴あけに。
コアビット TE-C-DS
ヒルティ(HILTI)¥36,980税込¥40,6781本4日以内出荷用途ブロック、モルタル仕様回転+打撃セット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク有効長(mm)130軸の形状SDSプラス C
コアビット TE-C-WD
ヒルティ(HILTI)¥28,980税込¥31,8781本4日以内出荷から18日以内出荷用途サイディング(窯業・金属系)、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRP仕様回転のみセット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク有効長(mm)130軸の形状SDSプラス C
コアビット TE-C-ALC
ヒルティ(HILTI)¥33,980税込¥37,3781本4日以内出荷用途ALCパネル仕様回転のみセット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク有効長(mm)130軸の形状SDSプラス C
コアビット TE-C-DDC
ヒルティ(HILTI)¥64,980税込¥71,4781本4日以内出荷から5日以内出荷用途鉄筋(12mmΦ位)コンクリート、PCコンクリート等への乾式穴明け仕様回転のみセット内容コアボディ、センターピン、ガイドプレート、シャンク有効長(mm)150軸の形状SDSプラス C