絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 38
  • 1(1,357)
  • 1.5(1,300)
  • 2(1,770)
  • 2.5(1,367)
  • 3(2,573)
  • 3.5(1,428)
  • 4(2,678)
  • 4.5(1,325)
  • 5(2,628)
  • 5.5(1,291)
  • 6(3,103)
  • 7(1,713)
  • 8(2,905)
  • 9(1,701)
  • 10(3,106)
  • 11(1,544)
  • 12(2,967)
  • 14(1,411)
  • 16(2,062)
  • 20(1,929)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 12(7)
  • 12.5(1)
  • 12.7(1)
  • 13(6)
  • 18(1)
  • 25(5)
  • 32(138)
  • 40(6)
  • 42(3)
  • 50(1)
  • BS9(7)
  • M4(1)
  • MT3(1)
  • MT4(29)
全長(mm)
  • 100(5)
  • 130(10)
  • 150(25)
  • 155(5)
  • 165(9)
  • 180(12)
  • 185(11)
  • 190(9)
  • 200(14)
  • 210(12)
  • 220(5)
  • 230(7)
  • 235(5)
  • 250(9)
  • 280(11)
  • 325(16)
  • 330(16)
  • 350(6)
  • 360(11)
  • 500(8)
材質
  • その他(3)
  • コバルトハイス(68)
  • サーメット(2)
  • ハイス(116)
  • バナジウムハイス(1)
  • 合金工具鋼(3)
  • 粉末ハイス(15)
  • 超硬合金(58)
  • (2)
溝長(mm)
  • 60(2)
  • 130(4)
  • 148(2)
  • 150(3)
  • 160(5)
  • 165(3)
  • 180(3)
  • 190(3)
  • 200(2)
  • 215(11)
  • 250(5)
  • 280(2)
  • 300(4)
  • 350(4)
  • 380(4)
  • 385(2)
  • 400(7)
  • 450(5)
  • 500(5)
  • 600(2)
表面処理
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(12)
  • ノンコーティング(7)
  • ホモ処理(7)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(30)
  • 大洋ツール(30)
  • NACHI(不二越)(26)
  • FKD(フクダ精工)(25)
  • ヤマト(切削工具)(21)
  • S&K(三興製作所)(20)
  • EIKO(栄工舎)(18)
  • 岡崎精工(14)
  • アサヒ工具(14)
  • グーリング(10)
  • 三菱マテリアル(9)
  • 理研製鋼(9)
  • 日研工作所(8)
  • スターエム(7)
  • ヒルティ(HILTI)(5)
  • コマドリル(5)
  • ミヤナガ(4)
  • WIDIN(4)
  • ケナメタル(3)
OSG(オーエスジー)・大洋ツール・NACHI(不二越)・FKD(フクダ精工)・ヤマト(切削工具)・S&K(三興製作所)・EIKO(栄工舎)・岡崎精工・アサヒ工具・グーリング・三菱マテリアル・理研製鋼・日研工作所・スターエム・ヒルティ(HILTI)・コマドリル・ミヤナガ・WIDIN・ケナメタル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(20)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

291件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • No.2 兼用ビット 大西工業

    No.2 兼用ビット

    大西工業(26件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
    用途木材の貫通穴用
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    76,980税込84,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径公差m5
  • コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ ユニカ

    コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ

    ユニカ(20件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
    用途コンクリート
  • コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS

    OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
  • No.6 兼用ビット スターエム

    No.6 兼用ビット

    スターエム(15件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。
    用途貫通穴をあける作業に
  • No.600 ウェーブカッター スターエム

    No.600 ウェーブカッター

    スターエム(34件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。
    用途木材・竹への穴あけ作業に材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
  • ノスドリル(大ノス) 理研製鋼

    ノスドリル(大ノス)

    理研製鋼
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
  • SDS-maxビット ユニカ

    SDS-maxビット

    ユニカ(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
    用途コンクリート、石材シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
  • サン・ボーズ面ビット 三陽工業

    サン・ボーズ面ビット

    三陽工業(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    板の端面や、コーナーに45°のR面をとる刃物です。
    刃数2
  • コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・ロング ユニカ

    コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・ロング

    ユニカ(9件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
    用途コンクリート全長(mm)505有効長(mm)387
  • テーパドリル 三菱マテリアル

    テーパドリル

    三菱マテリアル(4件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用のテーパドリルです。
    用途汎用・一般加工
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
  • 2枚刃G汎用エンドミル(L) 三菱マテリアル

    2枚刃G汎用エンドミル(L)

    三菱マテリアル
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
    用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • テーパーシャンクドリル イシハシ精工

    テーパーシャンクドリル

    イシハシ精工
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質高速度鋼
  • コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • コーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)

    コーナーラウンジングカッター

    S&K(三興製作所)(8件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
  • 六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所

    六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)

    関西工具製作所(2件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
    シャンク形状六角軸13H
  • ハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    ハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    63,980税込70,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • SDS-maxビット×540L ミヤナガ

    SDS-maxビット×540L

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。 ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により優れた電動機のトルク伝達効率。 耐摩耗性、耐衝撃性に優れたチップ採用。(ビット)
    用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。(ビット) あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。(ブルポイント・チゼル)全長(mm)540有効長(mm)400適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状SDS-max
  • コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
  • マシンリーマ 岡崎精工

    マシンリーマ

    岡崎精工
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
  • テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼

    テーパシャンクドリル(HSS)

    理研製鋼
    69,980税込76,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
  • 2枚刃 ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)

    2枚刃 ロング刃エンドミル

    S&K(三興製作所)
    56,980税込62,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
  • No.9 クギ切りドリル ロングタイプ スターエム

    No.9 クギ切りドリル ロングタイプ

    スターエム(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。
    用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業材質炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ)全長(mm)330シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)260表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
  • SDS-maxビットSpeedX BOSCH(ボッシュ)

    SDS-maxビットSpeedX

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。 切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。 S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
  • コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF

    OSG(オーエスジー)
    88,980税込97,878
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアル

    ハイスロングテーパドリル

    三菱マテリアル
    99,980税込109,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
    用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
  • ハンドリーマー HR 大洋ツール

    ハンドリーマー HR

    大洋ツール
    63,980税込70,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • 3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF

    FKD(フクダ精工)
    82,980税込91,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
    材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
  • 3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF

    FKD(フクダ精工)
    48,980税込53,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
    材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
  • テーパードリル 三菱マテリアル

    テーパードリル

    三菱マテリアル
    44,980税込49,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用です。
    用途汎用・一般加工
  • エスロックウッディングホールソー(カッター) ミヤナガ

    エスロックウッディングホールソー(カッター)

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    カッターのみの交換により大変経済的。 木材等への穿孔に優れた刃先形状を採用しています。 切り粉排出に良好な刃先形状により、スムーズな穴あけ。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
    用途38mm厚以下の木材、複合材料への穴あけに。適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク有効長(mm)38適合材木材、複合材料、FRP、人造大理石、窯業系サイディングボード、金属系サイディングボード適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
  • ショートビット スターエム

    ショートビット

    スターエム
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    全長(mm)140有効長(mm)90適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
  • No.9 クギ切りドリル ショート スターエム

    No.9 クギ切りドリル ショート

    スターエム(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    従来ドリルでは、釘に当ってドリル先端が欠ける、すぐにドリルが切れなくなる等、いろんな問題がありました。その問題を考慮して作り出されたのが「クギ切りドリル」です。 三枚刃で釘にあたった際の衝撃が少ないドリルです。 釘に強いのでツーバイ工法、リフォーム時の作業に重宝します。
    用途電設・配管工事の穴あけ作業に材質普通鋼全長(mm)125有効長(mm)75表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル/インパクトドライバ14.4V以上(9mm~15mmのみ)シャンク形状六角軸適正回転数(回転/分)3000以下(9mm~15mm)、1500以下(18mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
  • 六角軸ビット ミヤナガ

    六角軸ビット

    ミヤナガ
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンマードリルの打撃力を切刃先端に効率よく伝え、スピーディーに穴あけできます。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
  • コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    重切削ラフィングエンドミルのショート刃シリーズです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30
  • 六角軸ドリルビット コマドリル

    六角軸ドリルビット

    コマドリル(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    打撃回転を効率的に刃先へ伝達。すばやい穿孔能力を発揮します。 適合ドリル:ハンマードリル用。
    用途金属拡張アンカー下穴あけに。セリ矢下穴あけ(石割工事)。接着系アンカー等の下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。有効長(mm)160
  • No.9 クギ切りドリル ミドルタイプ スターエム

    No.9 クギ切りドリル ミドルタイプ

    スターエム(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷
    穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。
    用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業材質炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ)全長(mm)250シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)180表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
  • コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
  • コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ロング CC-EML OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ロング CC-EML

    OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    センタカットのロング形4枚刃エンドミルです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇コーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具