絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 40
  • 3.4(115)
  • 3.5(119)
  • 4(83)
  • 4.3(121)
  • 4.5(84)
  • 5(110)
  • 5.5(84)
  • 6(116)
  • 6.4(87)
  • 8(85)
  • 10(97)
  • 10.5(102)
  • 12(101)
  • 12.5(96)
  • 12.7(83)
  • 14.5(97)
  • 16(98)
  • 18(98)
  • 20(84)
  • 22(85)
シャンク形状
シャンク形状
SDSマックス(4)
シャンク形状
六角軸(4)
全長(mm)
  • 280(3)
  • 305(1)
  • 370(1)
  • 505(5)
  • 520(1)
  • 530(1)
  • 540(1)
  • 570(1)
  • 650(1)
  • 800(1)
  • 920(1)
  • 950(1)
  • 1200(1)
  • 1320(1)
溝長(mm)
  • 155(1)
  • 160(1)
  • 162(1)
  • 165(1)
  • 250(1)
  • 380(3)
  • 385(1)
  • 387(1)
  • 400(4)
  • 450(1)
  • 500(1)
  • 650(1)
  • 800(2)
  • 1050(1)
  • 1200(1)
シャンク径(Φmm)
  • 13(4)
  • 18(1)
材質
  • 合金工具鋼(1)
  • 超硬合金(3)
合金工具鋼・超硬合金
ブランド
  • サンコーテクノ(3)
  • ユニカ(3)
  • コマドリル(3)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ハウスビーエム(1)
  • 関西工具製作所(1)
サンコーテクノ・ユニカ・コマドリル・BAHCO(バーコ)・BOSCH(ボッシュ)・ハウスビーエム・関西工具製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3.4(115)
3.5(119)
4.3(121)
5(110)
6(116)
10.5(102)
12(101)
14.5(97)
16(98)
18(98)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ ユニカ

    コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ

    ユニカ(20件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
    用途コンクリート
  • SDS-maxビット ユニカ

    SDS-maxビット

    ユニカ(2件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
    用途コンクリート、石材シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
  • コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・ロング ユニカ

    コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・ロング

    ユニカ(9件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
    用途コンクリート全長(mm)505有効長(mm)387
  • 六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所

    六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)

    関西工具製作所(2件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
    シャンク形状六角軸13H
  • SDS-maxビットSpeedX BOSCH(ボッシュ)

    SDS-maxビットSpeedX

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。 切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。 S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
  • コンクリートドリル(SDSmax) BAHCO(バーコ)

    コンクリートドリル(SDSmax)

    BAHCO(バーコ)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
    用途対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石。 SDS max仕様のすべてのハンマードリルに適合。シャンク形状SDSマックス
  • オールドリルHEXタイプ サンコーテクノ

    オールドリルHEXタイプ

    サンコーテクノ
    ¥9,198税込¥10,118
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質超硬全長(mm)280シャンク形状六角軸
  • 六角軸クロスドリルビット コマドリル

    六角軸クロスドリルビット

    コマドリル
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。 適合ドリル:ハンマードリル用。
    用途金属拡張アンカー・接着系アンカー等の下穴あけに。
  • アンカードリルADX2-MAXタイプ サンコーテクノ

    アンカードリルADX2-MAXタイプ

    サンコーテクノ
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    3日以内出荷
    4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタルシャンク形状SDS-MAX軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸ドリルビット HEXLL1200タイプ コマドリル

    六角軸ドリルビット HEXLL1200タイプ

    コマドリル
    ¥53,980税込¥59,378
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    豊富なサイズ展開であらゆるニーズに対応します。
    用途法面工事用。適合機種ハンマードリル全長(mm)1200被削材●コンクリート●石材●岩石●ブロック有効長(mm)1050シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
  • 六角シャンクドリル ハウスビーエム

    六角シャンクドリル

    ハウスビーエム
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ハンマードリルの強力パワーをスムーズに刃先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。 ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
    用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。使用電動機ハンマードリルシャンク径(mm)13(六角軸)
  • SDMドリルビット コマドリル

    SDMドリルビット

    コマドリル
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。
    用途金属拡張アンカー下穴あけに。接着系アンカーの下穴あけに。法面工事の下穴あけに。
  • オールドリルHEXLLタイプ サンコーテクノ

    オールドリルHEXLLタイプ

    サンコーテクノ
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬全長(mm)505シャンク形状六角軸

『コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートドリル