絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 40
- 3(928)
- 3.4(668)
- 3.5(821)
- 4(944)
- 4.3(664)
- 4.5(812)
- 5(986)
- 5.5(806)
- 6(1,022)
- 6.5(755)
- 7(819)
- 7.5(702)
- 8(963)
- 8.5(787)
- 9(826)
- 9.5(665)
- 10(1,010)
- 10.5(745)
- 11(744)
- 12(951)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 10(9)
- 12(6)
- 12.7(1)
- 13(8)
- 18(1)
- 25(2)
- 32(11)
- 40(7)
- 42(4)
- 50(1)
- M4(1)
- MT4(19)
材質
- クロムモリブデン鋼(1)
- コバルトハイス(18)
- ハイス(25)
- バナジウムハイス(1)
- 合金工具鋼(1)
- 炭素工具鋼(1)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(10)
- 鋼(2)
全長(mm)
- 36(3)
- 95(4)
- 114(2)
- 140(2)
- 150(2)
- 180(3)
- 250(5)
- 270(2)
- 280(4)
- 330(2)
- 340(2)
- 349(2)
- 365(12)
- 400(3)
- 450(3)
- 500(4)
- 505(6)
- 600(5)
- 800(5)
- 1000(4)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク形状
- エンドミルシャンク(5)
- ストレートシャンク(2)
- テーパシャンク(7)
溝長(mm)
- 25(3)
- 35(4)
- 60(2)
- 100(2)
- 120(2)
- 150(2)
- 152(2)
- 160(4)
- 180(3)
- 190(2)
- 200(3)
- 220(11)
- 250(4)
- 300(4)
- 350(4)
- 380(4)
- 400(8)
- 450(5)
- 500(5)
- 650(2)
- 溝長(mm)をもっと見る
25・35・60・100・120・150・152・160・180・190・200・220・250・300・350・380・400・450・500・650・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- PVDコーティング(2)
- その他(1)
- チタン系コーティング(9)
- ノンコーティング(7)
- ホモ処理(9)
PVDコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- スターエム(13)
- 理研製鋼(9)
- NACHI(不二越)(8)
- 三菱マテリアル(8)
- グーリング(6)
- コマドリル(6)
- EIKO(栄工舎)(5)
- 三和研磨工業(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- ケナメタル(3)
- サンコーテクノ(3)
- ユニカ(3)
- 大西工業(2)
- 岡崎精工(2)
- FKD(フクダ精工)(2)
- 三陽工業(2)
- タイテックス(2)
- イシハシ精工(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ブランドをもっと見る
スターエム・理研製鋼・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・グーリング・コマドリル・EIKO(栄工舎)・三和研磨工業・OSG(オーエスジー)・ケナメタル・サンコーテクノ・ユニカ・大西工業・岡崎精工・FKD(フクダ精工)・三陽工業・タイテックス・イシハシ精工・BAHCO(バーコ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
No.2 兼用ビット
大西工業(26件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から3日以内出荷柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。用途木材の貫通穴用
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ
ユニカ(20件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381本当日出荷から翌々日出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。用途コンクリート
SDS-maxビット
ユニカ(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から翌々日出荷強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。用途コンクリート、石材シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
No.600 ウェーブカッター
スターエム(34件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から翌日出荷木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。用途木材・竹への穴あけ作業に材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
ノスドリル(大ノス)
理研製鋼¥57,980税込¥63,7781本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・ロング
ユニカ(9件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から翌々日出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。用途コンクリート全長(mm)505有効長(mm)387
六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)
関西工具製作所(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から8日以内出荷厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。シャンク形状六角軸13H
No.13B 丁番錐(先三角)
スターエム(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷スライド丁番やドロップ丁番の取り付けが簡単に!全長(mm)95シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)25適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下
三角軸 座ぐりドリル
RELIEF(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から3日以内出荷深さ約40mmまでの穴あけが可能です。用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)材質カーボン鋼全長(mm)95タイプ正回転使用専用刃部硬度HRC45±2シャンク径(mm)10適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
ハイスロングテーパドリル
三菱マテリアル¥119,800~税込¥131,780~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
SDS-maxビットSpeedX
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から3日以内出荷短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。 切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。 S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
SDSフラットチゼル
SK11¥2,498税込¥2,7481本当日出荷SDSプラスタイプのフラットチゼルです。打撃専用です。用途コンクリートのハツリ・溝切り・角出し。材質SCM材(クロームモリブデン)全長(mm)250
ショートビット
スターエム¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から翌日出荷全長(mm)140有効長(mm)90適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
KMC2テーパドリル
三菱マテリアル¥79,980税込¥87,9781本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
サン・三面仕上ビット
三陽工業¥9,690~税込¥10,659~1本5日以内出荷底面・両側面の三面を同時に加工する刃物です。 溝加工、穴加工に使用します。 飾面ビットの成型素材としても使用頂けます。刃数2
超硬丁番錐(先三角)
スターエム¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から翌日出荷セット内容六角レンチ全長(mm)70シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)3有効長(mm)20適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下
超硬座掘錐小口径(ドリル付)
スターエム¥7,998~税込¥8,798~1セット当日出荷から翌日出荷ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。用途丸座金の座掘に。全長(mm)ガイド/150、ドリル/220、カッター/36シャンク径(Φmm)六角軸10適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
超硬座掘錐小口径(ドリルなし)
スターエム¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から翌日出荷ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。用途丸座金の座掘に。セット内容六角レンチ全長(mm)ガイド/150、カッター/36シャンク径(Φmm)六角軸10適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
超硬付刃テーパーシャンクドリル
FKD(フクダ精工)¥159,800税込¥175,7801本当日出荷から9日以内出荷超硬チップろう付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
コンクリートドリル(SDSmax)
BAHCO(バーコ)¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から9日以内出荷幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。用途対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石。 SDS max仕様のすべてのハンマードリルに適合。シャンク形状SDSマックス
六角軸クロスドリルビット
コマドリル¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷から6日以内出荷クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。 適合ドリル:ハンマードリル用。用途金属拡張アンカー・接着系アンカー等の下穴あけに。
Gテーパシャンク スタンダードドリル
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781本当日出荷から9日以内出荷メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
ロングスロッチングエンドミル
EIKO(栄工舎)¥86,980~税込¥95,678~1本当日出荷から3日以内出荷スクエア 右直刃 2枚刃ロング用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
六角軸ドリルビット超ロング
コマドリル¥28,980~税込¥31,878~1本5日以内出荷から7日以内出荷全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。用途法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。大口径樹脂アンカー。橋脚補強工事等。以上の様な穴あけ工事に最適です。
EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR
OSG(オーエスジー)¥169,800税込¥186,7801本当日出荷から11日以内出荷油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニング給油方式油穴付きねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
別注 ロングドリル(両刃・両爪)太径
スターエム¥34,980~税込¥38,478~1本翌日出荷創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 径の太いドリルは両刃両爪にすることによってスムーズな穴あけが可能です。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。用途木工の穴あけサイズ40シャンク径(Φmm)三本溝12刃先径(Φmm)40適合電動機電気ドリル
別注 ドリルビット(両刃・両爪)太径
スターエム¥24,980税込¥27,4781本翌日出荷創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 径の太いドリルは両刃両爪にすることによってスムーズな穴あけが可能です。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。用途木工の穴あけ全長(mm)330シャンク径(Φmm)三本溝12有効長(mm)240適合電動機電気ドリル




















































![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)