コンクリートドリル :「段」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
二重絶縁、無段変速、正逆転、ロックオンボタン。ビット別売。コンクリート・レンガ・金属・木材など、様々な部材の穴あけ作業に。コンパクト・軽量のため、DIYに適した操作性を実現。サイドハンドルが付属しているので、力強く両手で作業が可能です。
仕様●型番:BEH550-JP●チャック能力:Φ1.5~13mm●能力:木工:Φ20mm金工:Φ13mmコンクリート:Φ13mm●電源:AC100V・550W●回転数:0~2,800rpm●打撃数:0~47,600回/分●サイズ:70(W)×270(L)×205(H)mm●重量:1.7kg●コード長:2.5m●チャックタイプ:キー式●付属品:サイドハンドル、深度調節ストッパー、チャックキー
アズワン品番65-3892-54
1台
¥7,270
税込¥7,997
翌日出荷
ビットは別売です。振動回転でコンクリートの穴あけ、回転で木工・鉄工の穴あけが可能です。
仕様●メーカー:京セラ●型番:PD-196VR●チャック能力:Φ1.5~13mm●能力:コンクリート/Φ19mm、鉄工/Φ13mm、木工/Φ25mm●電源:AC100V・650W●回転数:0~2,600rpm●打撃数:0~46,800回/分●サイズ:66(W)×299(L)×198(H)mm●重量:1.75kg●コード長:2.5m●本体材質:樹脂●替カーボンブラシ:EA813RA-16●電流:7A●振動3軸合成値:ドリルモード/2.5m/s2以下、振動ドリルモード/16.4m/s2●付属品:チャックハンドル、樹脂ケース、サイドハンドル、デプスバー●二重絶縁、無段変速、正逆転機構付、振動ドリル・ドリル切替●650Wハイパワーモーター搭載●位置決めの楽な無段変速スイッチ●握りやすく、防振効果のあるソフトグリップ●コンクリートや石材、モルタルから木材、金属への穴あけに●回転方向の切換えが可能な正逆切換レバー●すべりにくく握りやすいソフトグリップ●ドリルと振動ドリルの切換えが簡単なモード切換レバー
アズワン品番65-3892-53
1台
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。