絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.4(2)
  • 3.5(2)
  • 3.8(2)
  • 4(2)
  • 4.3(2)
  • 4.5(2)
  • 4.8(2)
  • 5(2)
  • 5.5(2)
  • 6(2)
  • 6.4(2)
  • 6.5(2)
  • 7(2)
  • 7.5(2)
  • 8.5(2)
  • 10(2)
  • 10.5(2)
  • 11(2)
  • 11.5(2)
  • 12(2)
全長(mm)
  • 116(3)
  • 166(3)
  • 480(1)
  • 880(1)
溝長(mm)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 100(1)
ブランド
  • KIドリル
  • モノタロウ(3)
  • ミヤナガ(98)
  • ユニカ(85)
  • サンコーテクノ(83)
  • 神王工業(43)
  • マキタ(30)
  • ハウスビーエム(30)
  • ヒルティ(HILTI)(28)
  • BOSCH(ボッシュ)(26)
  • EFFORT(エホート)(22)
  • コマドリル(19)
  • TRUSCO(15)
  • ALPEN(13)
  • エスコ(12)
  • RELIEF(12)
  • ウイニングボアー(11)
  • ライト精機(8)
  • SK11(8)
  • フィッシャージャパン(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
6.4(2)
6.5(2)
7(2)
7.5(2)
8.5(2)
10(2)
10.5(2)
11(2)
11.5(2)
12(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • SDSハーフアダプター KIドリル

    SDSハーフアダプター

    KIドリル(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷
    1本のSDSハーフアダプターで各サイズのSDSプラスビットが装着可能。 SDSロングアダプターの半分の長さで、インサート工事等に最適。
    全長(mm)480使用条件回転+振動
  • コンクリートドリル KIドリル

    コンクリートドリル

    KIドリル
    ¥639~税込¥703~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    耐久性に優れた高品質のチップ素材を採用し、さらに刃先角度は先端を20°カットして切れ味を重視させています。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・石膏ボード・大理石全長(mm)166使用条件回転+振動
  • SDSツバ付クロスビット KIドリル

    SDSツバ付クロスビット

    KIドリル
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    内部コーンアンカー施工下穴専用!アンカーの規格でピタリとはまる! 突き抜けも気にせず間違いのない作業を実現! 打ち込み棒キャップをかぶせるだけで、そのままアンカーの打込みが可能
    用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリートの施工使用条件回転・打撃
  • 打込み棒付Xビット KIドリル

    打込み棒付Xビット

    KIドリル(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    内部コーンアンカー施工下穴専用!アンカーの規格でピタリとはまる!突き抜けも気にせず間違いのない作業を実現! 打ち込み棒キャップをかぶせるだけで、そのままアンカーの打込みが可能!
    用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリート使用条件回転・打撃
  • 六角軸コンクリートドリル KIドリル

    六角軸コンクリートドリル

    KIドリル
    ¥8,598税込¥9,458
    1組(10本)
    5日以内出荷
    六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーに取付可能!刃先のブレやビビリの無い安定した穴あけ!
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなどセット内容外径3.2mm(1本)、3.4mm(1本)、3.5mm(2本)、3.8mm(1本)、4.3mm(1本)、4.8mm(1本)、5.0mm(1本)、6.0mm(1本)、6.4mm(1本) 10本組
  • インローター延長シャンク KIドリル

    インローター延長シャンク

    KIドリル
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    6日以内出荷
    インローター用の延長シャンク
  • インローター KIドリル

    インローター

    KIドリル
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    8日以内出荷
    簡単に充電ドリルやディスクグラインダーに取り付けができ、瞬時にビニールパイプを切断! ダイヤモンド刃を使用!床面のコンクリートも切断可! ダイヤモンド粒子は特殊コーティング処理を施しており、脱落がなく飛躍的なロングライフを実現!
    用途ビニールパイプの内面切断・排水口の立ち上がりのパイプの底面切断・換気ダクト管を壁面より奥で内部切断有効長(mm)100
  • 回転・振動用六角軸コンクリートドリル KIドリル

    回転・振動用六角軸コンクリートドリル

    KIドリル
    ¥849~税込¥934~
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリがなく、回転・振動でも使用可能です。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなど全長(mm)116使用条件回転・振動・インパクト
  • 六角軸コンクリートドリル KIドリル

    六角軸コンクリートドリル

    KIドリル
    ¥849~税込¥934~
    1本
    5日以内出荷から11日以内出荷
    六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーに取付可能! 一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く安定した穴あけができます。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなど適合機種充電ドライバー(9.6V以上)、電気ドリル(400W以下)全長(mm)116使用条件回転・インパクト
  • SDSロングアダプター KIドリル

    SDSロングアダプター

    KIドリル(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    5日以内出荷
    1本のSDSロングアダプターで各サイズのSDSプラスビットが装着可能! 今までサイズごとに揃えていた1mもののビットが1本で使用可能になりました。 場所をとらず、経済的です。
    全長(mm)880使用条件回転+振動
  • コンクリートドリル クロスビット(SDS-plusシャンク) KIドリル

    コンクリートドリル クロスビット(SDS-plusシャンク)

    KIドリル
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    5日以内出荷
    刃先がX字型に!コンクリートやデッキプレートの穿孔作業に最適
    用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリートの穿孔適合機種軽量ハンマードリル(SDS-plusシャンク)使用条件回転+振動
  • コンクリートドリル SDSビット KIドリル

    コンクリートドリル SDSビット

    KIドリル(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    各機種の打撃力に最適なチップを装備!穿孔力UP。 より確実な駆動力の伝達を実現!(U字溝の採用により、駆動接触面(60mm)を拡大)
    用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁の穿孔使用条件回転+振動
  • プラスコンクリービット KIドリル

    プラスコンクリービット

    KIドリル
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(2本)
    5日以内出荷
    KPP-34プラスコンクリービット用替刃 耐久性に優れた高品質チップ素材を採用!刃先角度は先端を20°カットして切れ味重視!
    用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔仕様替刃
  • プラスコンクリービット KIドリル

    プラスコンクリービット

    KIドリル
    ¥3,998税込¥4,398
    1パック
    5日以内出荷
    耐久性に優れた高品質チップ素材を採用!刃先角度は先端を20°カットして切れ味重視!プラスビット・ロングプラスビットにも着脱可能! これまで3.4・3.5mmなどで有効長が短く届かなかった穴あけ作業が可能に! 穴あけ後もロングプラスビットで瞬時にビス留め可能!狭い作業現場やハシゴを使用しても届かない現場でも作業効率UP
    用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔付属品替刃4本使用条件回転

『コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートドリル