絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.4(2)
  • 3.5(2)
  • 3.8(2)
  • 4(2)
  • 4.3(2)
  • 4.5(2)
  • 4.8(3)
  • 6.4(3)
  • 6.5(3)
  • 7(3)
  • 7.5(3)
  • 8(4)
  • 8.5(3)
  • 9(4)
  • 9.5(4)
  • 10(3)
  • 10.5(2)
  • 11(2)
  • 11.5(2)
  • 12(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(1)
  • 10(1)
全長(mm)
  • 25(1)
  • 38(1)
  • 50(1)
  • 80(2)
  • 81(1)
  • 90(1)
  • 98(1)
  • 110(1)
  • 116(5)
  • 166(3)
  • 480(1)
  • 880(1)
シャンク形状
  • (1)
溝長(mm)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 45(3)
  • 100(1)
表面処理
  • チタン系コーティング(4)
チタン系コーティング
ブランド
  • KIドリル
  • モノタロウ(29)
  • タイテックス(751)
  • ワルター(747)
  • 三菱マテリアル(702)
  • WIDIA(518)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(411)
  • グーリング(349)
  • 協和精工(309)
  • 大見工業(243)
  • スターエム(216)
  • NACHI(不二越)(198)
  • ケナメタル(190)
  • EFFORT(エホート)(190)
  • エスコ(147)
  • マキタ(145)
  • OSG(オーエスジー)(114)
  • ミヤナガ(114)
  • ユニカ(112)
  • サンコーテクノ(96)
  • SK11(93)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミーリングドリル KIドリル

    ミーリングドリル

    KIドリル(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本ほか
    当日出荷
    ジグソー刃のように色々な形の型抜きができる!穴あけとともに、側面のヤスリ部で引き回し作業・くりぬきができる!
    用途バンパーの樹脂・FRPや木質も対応
  • ブラックプラグ KIドリル

    ブラックプラグ

    KIドリル(2件のレビュー)
    629税込692
    1箱(30本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱・耐寒性(-50℃~100℃まで使用可)、耐蝕性(さびない)、耐候性、耐水性に優れた新企画品
  • チタンコーティングドリル KIドリル

    チタンコーティングドリル

    KIドリル
    679税込747
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ドリル先端形状はXRシンニングを全サイズに採用!ポンチ打ちやセンタリングの必要無く、被削材へ良好な喰い付き! 高靱性ハイスにTiNコーティングをしているため、高能率・長寿命!作業能率UP!安定した穴あけ加工!
    用途ステンレス鋼・鉄鋼・銅合金・アルミ合金・新建材・合成樹脂・木材等の穴あけ加工
  • コンクリートドリル KIドリル

    コンクリートドリル

    KIドリル
    639税込703
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    耐久性に優れた高品質のチップ素材を採用し、さらに刃先角度は先端を20°カットして切れ味を重視させています。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・石膏ボード・大理石全長(mm)166使用条件回転+振動
  • 六角軸チタンコーティングドリル KIドリル

    六角軸チタンコーティングドリル

    KIドリル
    689税込758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能。 ドリル先端の形状はXRシンニングを全てのサイズに採用している為、ポンチ打ちやセンタリングの必要がなく、被削材への良好な喰い付きができます。
    用途ステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミ合金、新建材、合成樹脂、木材等の穴あけ加工表面処理チタンコーティング使用条件回転
  • SDSツバ付クロスビット KIドリル

    SDSツバ付クロスビット

    KIドリル
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    内部コーンアンカー施工下穴専用!アンカーの規格でピタリとはまる! 突き抜けも気にせず間違いのない作業を実現! 打ち込み棒キャップをかぶせるだけで、そのままアンカーの打込みが可能
    用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリートの施工使用条件回転・打撃
  • スパイラルステップドリル KIドリル

    スパイラルステップドリル

    KIドリル
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    チタンコーティング採用!耐摩耗性・耐溶着性に優れる! 6.35六角軸は、インパクトドライバーでも使用可! 穴あけ・下穴拡大・修正・面取り、1本で様々な径に対応
    用途ステンレス・鉄工・プラスチックの切削シャンク径(Φmm)6.35角
  • 六角軸磁器タイル用ドリル KIドリル

    六角軸磁器タイル用ドリル

    KIドリル
    959税込1,055
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    六角軸シャンク(6.35mm)により充電ドライバーにワンタッチ取付可能! 独自の角度設計による刃先、喰い付きの良い効率的な穴あけ!
    用途磁器タイル・タイル・瓦・大理石の穿孔全長(mm)116適合機種インパクトドライバー(9.6V以上)、充電ドリル(9.6V以上)、電気ドリル(400W以下)
  • SDSハーフアダプター KIドリル

    SDSハーフアダプター

    KIドリル(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    1本のSDSハーフアダプターで各サイズのSDSプラスビットが装着可能。 SDSロングアダプターの半分の長さで、インサート工事等に最適。
    全長(mm)480使用条件回転+振動
  • 六角軸チタンコーティングドリル シャンク径6.35mm KIドリル

    六角軸チタンコーティングドリル シャンク径6.35mm

    KIドリル
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ●六角軸シャンクにより充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能です。
    用途●ステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミ合金、新建材、合成樹脂、木材等の穴あけ加工用。
  • 打込み棒付Xビット KIドリル

    打込み棒付Xビット

    KIドリル(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    内部コーンアンカー施工下穴専用!アンカーの規格でピタリとはまる!突き抜けも気にせず間違いのない作業を実現! 打ち込み棒キャップをかぶせるだけで、そのままアンカーの打込みが可能!
    用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリート使用条件回転・打撃
  • 六角軸チタンドリル KIドリル

    六角軸チタンドリル

    KIドリル
    619税込681
    1本ほか
    5日以内出荷
    六角軸シャンク(6.35mm)により充電インパクトドライバーにワンタッチ取り付け可能! ドリル先端形状はXRシンニングを全サイズに採用! ポンチ打ちやセンタリングの必要無く、被削材への良好な喰い付き
    用途ステンレス鋼・鉄鋼・銅合金・アルミ合金・新建材・合成樹脂・木材等の穴あけ加工表面処理チタンコーティング使用条件回転・インパクト
  • ブラックアンカー KIドリル

    ブラックアンカー

    KIドリル
    2,198税込2,418
    1箱
    5日以内出荷
    振動の吸収性(弾力性)に富み、耐震性・粘着性・耐蝕性・耐水性に優れる! 手動ドライバー・電気ドライバー・専用取付工具、すべての方法で施工可! ドライバーで締め続けても安全クラッチが作動し、アンカー及びボードが破壊しません
    下穴ドリル径(mm)7.5径(mm)6.8
  • シルバータップ KIドリル

    シルバータップ

    KIドリル
    1,298税込1,428
    1本ほか
    5日以内出荷
    JIS2級と同等以上の精度品!材質にHSS鋼を採用!耐摩耗・高耐久性に優れる! 止り穴加工では炭素鋼・合金鋼および非鉄金属において、切りくずがコイル状に連続する被削材に最適! チャック式なので、電動・手動兼用タイプ!
    使用条件回転
  • 六角軸磁器タイル用ドリル KIドリル

    六角軸磁器タイル用ドリル

    KIドリル
    9,698税込10,668
    1組(10本)
    5日以内出荷
    六角軸シャンク(6.35mm)により充電ドライバーにワンタッチ取付可能!独自の角度設計による刃先、喰い付きの良い効率的な穴あけ!
    用途磁器タイル・タイル・瓦・大理石セット内容サイズ(本数):外径3.4mm(1本)、3.5mm(2本)、4.0mm(1本)、4.3mm(1本)、4.5mm(1本)、4.8mm(1本)、5.0mm(1本)、6.0mm(1本)、6.4mm(1本) 10本組
  • 六角軸コンクリートドリル KIドリル

    六角軸コンクリートドリル

    KIドリル
    8,598税込9,458
    1組(10本)
    5日以内出荷
    六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーに取付可能!刃先のブレやビビリの無い安定した穴あけ!
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなどセット内容外径3.2mm(1本)、3.4mm(1本)、3.5mm(2本)、3.8mm(1本)、4.3mm(1本)、4.8mm(1本)、5.0mm(1本)、6.0mm(1本)、6.4mm(1本) 10本組
  • ブループラグ KIドリル

    ブループラグ

    KIドリル
    36税込40
    1個
    5日以内出荷
    ブループラグ用Oリング
  • 木工ビニマスホルソー KIドリル

    木工ビニマスホルソー

    KIドリル
    57,980税込63,778
    1セット
    欠品中
    ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出 !シャンク1本で全サイズ使用可!32~120Φまで共通で使用可!
    セット内容32mm(1本)、53mm(1本)、65mm(1本)、81mm(1本)、95mm(1本)、120mm(1本)種別設備キット
  • ハイタッチ KIドリル

    ハイタッチ

    KIドリル
    2,598税込2,858
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    六角軸6.35のビットやプラスビットをSDSに変換する便利なアダプター!木工用ビットに最適!
  • インローター延長シャンク KIドリル

    インローター延長シャンク

    KIドリル
    3,598税込3,958
    1本
    6日以内出荷
    インローター用の延長シャンク
  • インローター KIドリル

    インローター

    KIドリル
    19,980税込21,978
    1本
    8日以内出荷
    簡単に充電ドリルやディスクグラインダーに取り付けができ、瞬時にビニールパイプを切断! ダイヤモンド刃を使用!床面のコンクリートも切断可! ダイヤモンド粒子は特殊コーティング処理を施しており、脱落がなく飛躍的なロングライフを実現!
    用途ビニールパイプの内面切断・排水口の立ち上がりのパイプの底面切断・換気ダクト管を壁面より奥で内部切断有効長(mm)100
  • 木工・ビニマスコアボディのみ KIドリル

    木工・ビニマスコアボディのみ

    KIドリル
    3,998税込4,398
    1本
    5日以内出荷
    ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出! シャンク1本で全サイズ使用可(32~120Φまで共通で使用可)
    用途塩ビ排水マス・木工・サイディングの切削有効長(mm)45使用条件回転
  • 木工・ビニマスコアSDSシャンク KIドリル

    木工・ビニマスコアSDSシャンク

    KIドリル
    9,198税込10,118
    1本ほか
    5日以内出荷
    ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出! シャンク1本で全サイズ使用可(32~120Φまで共通で使用可)
    用途塩ビ排水マス・木工・サイディングの切削有効長(mm)45仕様差込:SDSシャンク使用条件回転
  • 木工・ビニマスコアストレートシャンク KIドリル

    木工・ビニマスコアストレートシャンク

    KIドリル
    9,698税込10,668
    1本ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出! シャンク1本で全サイズ使用可(32~120Φまで共通で使用可)
    用途塩ビ排水マス・木工・サイディングの切削有効長(mm)45仕様差込:ストレートシャンク使用条件回転
  • 回転・振動用六角軸コンクリートドリル KIドリル

    回転・振動用六角軸コンクリートドリル

    KIドリル
    849税込934
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリがなく、回転・振動でも使用可能です。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなど全長(mm)116使用条件回転・振動・インパクト
  • 六角軸コンクリートドリル KIドリル

    六角軸コンクリートドリル

    KIドリル
    849税込934
    1本
    5日以内出荷から11日以内出荷
    六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーに取付可能! 一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く安定した穴あけができます。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなど全長(mm)116適合機種充電ドライバー(9.6V以上)、電気ドリル(400W以下)使用条件回転・インパクト
  • SDSロングアダプター KIドリル

    SDSロングアダプター

    KIドリル(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷
    1本のSDSロングアダプターで各サイズのSDSプラスビットが装着可能! 今までサイズごとに揃えていた1mもののビットが1本で使用可能になりました。 場所をとらず、経済的です。
    全長(mm)880使用条件回転+振動
  • コンクリートドリル クロスビット(SDS-plusシャンク) KIドリル

    コンクリートドリル クロスビット(SDS-plusシャンク)

    KIドリル
    1,398税込1,538
    1本
    5日以内出荷
    刃先がX字型に!コンクリートやデッキプレートの穿孔作業に最適
    用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリートの穿孔適合機種軽量ハンマードリル(SDS-plusシャンク)使用条件回転+振動
  • コンクリートドリル SDSビット KIドリル

    コンクリートドリル SDSビット

    KIドリル(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    各機種の打撃力に最適なチップを装備!穿孔力UP。 より確実な駆動力の伝達を実現!(U字溝の採用により、駆動接触面(60mm)を拡大)
    用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁の穿孔使用条件回転+振動
  • プラスコンクリービット KIドリル

    プラスコンクリービット

    KIドリル
    1,198税込1,318
    1パック(2本)
    5日以内出荷
    KPP-34プラスコンクリービット用替刃 耐久性に優れた高品質チップ素材を採用!刃先角度は先端を20°カットして切れ味重視!
    用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔仕様替刃
  • プラスコンクリービット KIドリル

    プラスコンクリービット

    KIドリル
    3,998税込4,398
    1パック
    5日以内出荷
    耐久性に優れた高品質チップ素材を採用!刃先角度は先端を20°カットして切れ味重視!プラスビット・ロングプラスビットにも着脱可能! これまで3.4・3.5mmなどで有効長が短く届かなかった穴あけ作業が可能に! 穴あけ後もロングプラスビットで瞬時にビス留め可能!狭い作業現場やハシゴを使用しても届かない現場でも作業効率UP
    用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔付属品替刃4本使用条件回転
  • 六角軸ツバナシバイメタルホルソーセンタードリル KIドリル

    六角軸ツバナシバイメタルホルソーセンタードリル

    KIドリル
    759税込835
    1本
    5日以内出荷
  • 黒バイメタルホルソーセンタードリル KIドリル

    黒バイメタルホルソーセンタードリル

    KIドリル
    759税込835
    1本
    5日以内出荷
    刃先はコバルトハイス銅を採用!特殊バネ銅のバイメタル構造! 工事ステンレス板・木材・塩ビと広範囲対応の万能型ホルソー! 薄ステンレス板も穴あけ可能!
    用途薄ステンレス板(1mm)・鋼板(2mm)・金属サイディング・アルミ板・木材・塩ビの切削
  • 木工・ビニマスコア複合材or木工ビニマス用ストレートシャンク KIドリル

    木工・ビニマスコア複合材or木工ビニマス用ストレートシャンク

    KIドリル
    6,498税込7,148
    1本
    5日以内出荷
    木工・ビニマスコア用ストレートシャンク
  • 木工・ビニマスコア複合材or木工ビニマス用SDSシャンク KIドリル

    木工・ビニマスコア複合材or木工ビニマス用SDSシャンク

    KIドリル
    6,498税込7,148
    1本
    5日以内出荷
    木工・ビニマスコア用SDSシャンク
  • 木工・ビニマスコア複合材or木工ビニマス用センタードリル KIドリル

    木工・ビニマスコア複合材or木工ビニマス用センタードリル

    KIドリル
    1,898税込2,088
    1本
    5日以内出荷
    木工・ビニマスコア用センタードリル 8mm
ドリル