絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 5(1)
- 6(1)
シャンク形状

ストレート(1)

六角軸(1)
全長(mm)
- 90(1)
- 94(1)
溝長(mm)
- 31(1)
- 51(1)
シャンク径(Φmm)
- 4.5(1)
- 6.35(1)
ブランド
- 大見工業
- モノタロウ(3)
- ALPEN(13)
- BOSCH(ボッシュ)(26)
- EFFORT(エホート)(22)
- KIドリル(15)
- RELIEF(12)
- SK11(8)
- TRUSCO(15)
- ウイニングボアー(11)
- エスコ(13)
- コマドリル(19)
- サンコーテクノ(83)
- ハウスビーエム(28)
- ヒルティ(HILTI)(28)
- ベッセル(10)
- マキタ(30)
- ミヤナガ(98)
- ユニカ(86)
- ライト精機(8)
- 神王工業(43)
- ブランドをもっと見る
特価
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
5(1)
6(1)

石膏ボードビット
大見工業¥5,498税込¥6,0481本当日出荷六角軸6.35シャンクで充電インパクト、電気ドリルで使用できます。ハイス刃で軽快な切味を実現しました。逆スパイラル刃形状で細かい切りくずも壁の内側に落とします。用途石膏ボード、化粧石膏ボード、ラスボード、ケイカル板等の切断、穴あけ加工に。コンセントボックスの下穴あけに。トラスコ品番337-5137適合機種充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー、電気ドリル軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)94質量(g)40刃長(mm)31先端角(°)90刃径(Φmm)6有効切削能力(mm)最大30厚の石膏ボードに対応案内長(mm)8
FRPドリル 5.0mm
大見工業¥3,998税込¥4,3981本当日出荷高い耐久性を誇る最高品質の超硬チップを採用しています。電気ドリルまたはボール盤にて使用してください。大見独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。的確な芯出しポイントを採用しました。用途被削材:FRP、人造大理石、樹脂、木材など。トラスコ品番357-4541適合機種電気ドリル全長(mm)90有効長(mm)51シャンク形状ストレートシャンク径(mm)4.5刃径(mm)5