絞り込み
全長(mm)
  • 480(1)
  • 880(1)
材質
  • 鋼(1)
ブランド
  • イケダ[切削工具]
  • モノタロウ(3)
  • ミヤナガ(98)
  • ユニカ(85)
  • サンコーテクノ(83)
  • 神王工業(43)
  • マキタ(30)
  • ハウスビーエム(30)
  • ヒルティ(HILTI)(28)
  • BOSCH(ボッシュ)(26)
  • EFFORT(エホート)(22)
  • コマドリル(19)
  • TRUSCO(15)
  • KIドリル(14)
  • エスコ(13)
  • ALPEN(13)
  • RELIEF(12)
  • ウイニングボアー(11)
  • ライト精機(8)
  • SK11(8)
  • フィッシャージャパン(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツバ付DXビット12.5mm イケダ[切削工具]

    ツバ付DXビット12.5mm

    イケダ[切削工具]
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    穿孔したい高さでピタッと止まります。内部コーンアンカー施工下穴専用ツバ付ビットです。特殊4枚刃の採用で、デッキプレート付コンクリートの穿孔作業も可能です。
    用途モルタル・ブロック・コンクリート・などの穴あけ。仕様SDSプラスビット寸法(mm)12.5
  • ツバ付DXビット12.0mm イケダ[切削工具]

    ツバ付DXビット12.0mm

    イケダ[切削工具]
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    穿孔したい高さでピタッと止まります。内部コーンアンカー施工下穴専用ツバ付ビットです。特殊4枚刃の採用で、デッキプレート付コンクリートの穿孔作業も可能です。
    用途モルタル・ブロック・コンクリート・などの穴あけ。仕様SDSプラスビット寸法(mm)12
  • SDSビットロングアダプター イケダ[切削工具]

    SDSビットロングアダプター

    イケダ[切削工具]
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷
    届きにくい場所での作業に最適です。手の届かない場所での穴あけ作業時に最適です。
    用途SDSプラスビット用延長アダプター。仕様SDSプラスビット用全長(mm)880適合ビット15mm以下
  • ツバ付DXビット打込キャップ イケダ[切削工具]

    ツバ付DXビット打込キャップ

    イケダ[切削工具]
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ツバ付DXビット用の打ち込みキャップです。ツバ付DXビットで下穴をあけて、そのままキャップを装着して打込み棒として使用できます。アンカー打込みは(DXTビット)ドリルにかぶせて使用してください。
    用途アンカーの打ち込みに使用。材質特殊鋼ねじ径アンカー:W3/8・M10
  • SDSビットロングアダプター イケダ[切削工具]

    SDSビットロングアダプター

    イケダ[切削工具]
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷
    届きにくい場所での作業に最適です。手の届かない場所での穴あけ作業時に最適です。
    用途SDSプラスビット用延長アダプター。仕様SDSプラスビット用全長(mm)480適合ビット(mm)~15

『コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートドリル