絞り込み
ブランド
  • イケダ[切削工具]
  • モノタロウ(164)
  • イスカル(4,299)
  • エスコ(3,587)
  • 三菱マテリアル(3,091)
  • 京セラ(2,733)
  • ワルター(2,682)
  • 住友電工ハードメタル(2,316)
  • タンガロイ(2,219)
  • サンドビック(2,099)
  • ミニター(1,745)
  • タイテックス(1,550)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,233)
  • ケナメタル(1,151)
  • TRUSCO(1,088)
  • 大見工業(1,036)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,019)
  • グーリング(983)
  • ヤナセ(柳瀬)(902)
  • OSG(オーエスジー)(882)
  • MSTコーポレーション(806)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツバ付DXビット12.5mm イケダ[切削工具]

    ツバ付DXビット12.5mm

    イケダ[切削工具]
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    穿孔したい高さでピタッと止まります。内部コーンアンカー施工下穴専用ツバ付ビットです。特殊4枚刃の採用で、デッキプレート付コンクリートの穿孔作業も可能です。
    用途モルタル・ブロック・コンクリート・などの穴あけ。仕様SDSプラスビット寸法(mm)12.5
  • ツバ付DXビット12.0mm イケダ[切削工具]

    ツバ付DXビット12.0mm

    イケダ[切削工具]
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    穿孔したい高さでピタッと止まります。内部コーンアンカー施工下穴専用ツバ付ビットです。特殊4枚刃の採用で、デッキプレート付コンクリートの穿孔作業も可能です。
    用途モルタル・ブロック・コンクリート・などの穴あけ。仕様SDSプラスビット寸法(mm)12
  • ツバ付DXビット打込キャップ イケダ[切削工具]

    ツバ付DXビット打込キャップ

    イケダ[切削工具]
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    ツバ付DXビット用の打ち込みキャップです。ツバ付DXビットで下穴をあけて、そのままキャップを装着して打込み棒として使用できます。アンカー打込みは(DXTビット)ドリルにかぶせて使用してください。
    用途アンカーの打ち込みに使用。材質特殊鋼ねじ径アンカー:W3/8・M10
  • SDSビットロングアダプター イケダ[切削工具]

    SDSビットロングアダプター

    イケダ[切削工具]
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    届きにくい場所での作業に最適です。手の届かない場所での穴あけ作業時に最適です。
    用途SDSプラスビット用延長アダプター。仕様SDSプラスビット用全長(mm)880適合ビット15mm以下
  • SDSビットロングアダプター イケダ[切削工具]

    SDSビットロングアダプター

    イケダ[切削工具]
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    届きにくい場所での作業に最適です。手の届かない場所での穴あけ作業時に最適です。
    用途SDSプラスビット用延長アダプター。仕様SDSプラスビット用全長(mm)480適合ビット(mm)~15