絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 9(6)
- 9.5(3)
- 10(6)
- 10.5(6)
- 11(4)
シャンク形状

ストレート(1)
シャンク径(Φmm)
- 9(3)
- 9.5(3)
- 10(3)
- 10.5(1)
材質
- 超硬合金(1)
溝長(mm)
- 90
- 6(2)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(2)
- 13(2)
- 20(3)
- 30(3)
- 35(8)
- 36(2)
- 40(2)
- 42(8)
- 45(8)
- 50(13)
- 55(13)
- 65(8)
- 70(3)
- 75(3)
- 100(1)
- 120(1)
- 溝長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 150(6)
150
ブランド
- コマドリル(2)
- ハウスビーエム(1)
- ミヤナガ(1)
- ユニカ(1)
- 大見工業(1)
コマドリル・ハウスビーエム・ミヤナガ・ユニカ・大見工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
9(6)
9.5(3)
10(6)
10.5(6)
11(4)

磁器タイル用ドリル
ミヤナガ(21件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から4日以内出荷特殊形状の超硬チップが穴あけをスムーズにしました。水使用で切削性・耐久性がさらに向上します。用途磁器タイル、瓦、大理石などへの穴あけに。適合電気ドリル(回転専用でお使いください。)
FRPドリル
大見工業(19件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。適合機種電気ドリル、ボール盤被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等
磁器タイル用ドリルビット TRタイプ
ユニカ(15件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード適合電動機電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用)使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1000以下
磁器タイル・瓦用ドリル
ハウスビーエム(13件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から3日以内出荷回転専用で穴あけが出来るのでヒビ割れしにくい。 きれいな円径の穴あけができます。 特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。 タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用できます。 従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。用途回転用。磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・スレート、ALC、窯業系サイディング、石膏ボード、大理石、瓦、押出し成形セメント板、陶器タイル、磁器タイル、塩化ビニール材。○(良好)・・・ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、金属系サイディング、プラスチック。△(可能)・・・コンクリート、石材。×(不適切)・・・デッキプレートタイプAKタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
磁器タイル・カワラ用ドリルビット
コマドリル(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から8日以内出荷磁器タイル・カワラ等が、ヒビ割れしにくくきれいな円径の穴あけが出来、しかも切削スピードが早くなります。センターもみ無しで直接穴あけがで出来ます。タイル等の切れ味が低下した後は、コンクリート用としてもご使用になれます。 適合ドリル:回転ドリル用。用途磁器タイル・カワラの下穴あけに。コンクリビス(プラグ不要)の下穴あけ。トイレ・脱衣所の仕切板取り付け。鏡の取り付け。照明器具の取り付け。水洗器具の取り付け。以上の様な穴あけ工事に最適です。
磁器タイル・カワラ用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型)
コマドリル¥1,798~税込¥1,978~1本5日以内出荷から9日以内出荷ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。ビットとドリル本体が一体化することにより、スピーディーな穴あけが出来ます。 適合ドリル:回転ドリル用。用途磁器タイル。カワラ。内装タイル。大理石・陶器タイルなどの下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。