絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.4(18)
  • 3.5(19)
  • 4(24)
  • 4.3(18)
  • 4.5(21)
  • 4.8(25)
  • 5(37)
  • 5.3(22)
  • 5.5(29)
  • 6(33)
  • 6.4(24)
  • 6.5(21)
  • 7(15)
  • 8.2(15)
  • 8.5(21)
  • 9(38)
  • 9.5(22)
  • 10(36)
  • 10.5(24)
  • 11(24)
シャンク径(Φmm)
  • 3.5(8)
  • 4(19)
  • 4.6(9)
  • 4.8(9)
  • 5(23)
  • 5.3(14)
  • 5.5(14)
  • 6(22)
  • 6.35(12)
  • 6.4(11)
  • 7(10)
  • 8(12)
  • 9(22)
  • 9.5(12)
  • 10(24)
  • 11(10)
  • 12(15)
  • 13(9)
  • 16(19)
  • 20(9)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • PVDコーティング(4)
  • クロムモリブデン鋼(1)
  • コバルトハイス(22)
  • ダイヤモンド(1)
  • ハイス(48)
  • バナジウムハイス(2)
  • 合金工具鋼(8)
  • 炭素工具鋼(2)
  • 粉末ハイス(5)
  • 超硬合金(113)
  • (6)
全長(mm)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 124(7)
  • 125(3)
  • 130(8)
  • 135(10)
  • 137(2)
  • 140(34)
  • 145(18)
  • 148(4)
  • 149(4)
  • 150(89)
  • 152(5)
  • 155(10)
  • 156(6)
  • 160(5)
  • 164(3)
  • 188(3)
  • 200(6)
シャンク形状
  • その他(2)
  • エンドミルシャンク(5)
  • ストレートシャンク(32)
溝長(mm)
  • 90
  • 12(316)
  • 15(274)
  • 16(300)
  • 18(406)
  • 20(580)
  • 22(287)
  • 24(335)
  • 25(290)
  • 28(293)
  • 30(400)
  • 35(311)
  • 40(336)
  • 43(295)
  • 45(373)
  • 47(275)
  • 50(396)
  • 55(285)
  • 60(383)
  • 75(344)
  • 100(351)
表面処理
  • DLCコーティング(7)
  • PVDコーティング(5)
  • VCDコーティング(3)
  • VCS(VCR)コーティング(3)
  • その他(8)
  • アルミナ系コーティング(4)
  • クロム系コーティング(7)
  • チタン系コーティング(50)
  • ノンコーティング(17)
  • ホモ処理(7)
  • ミラクルコーティング(5)
  • 窒化処理(2)
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング・窒化処理
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • 三菱マテリアル(25)
  • NACHI(不二越)(23)
  • OSG(オーエスジー)(20)
  • グーリング(14)
  • RYOCO(菱高精機)(12)
  • 三洋工具(10)
  • ケナメタル(9)
  • スターエム(9)
  • ユニカ(9)
  • WIDIN(9)
  • ハウスビーエム(8)
  • ミヤナガ(7)
  • サンコーテクノ(6)
  • タンガロイ(6)
  • ギケン(6)
  • エスコ(5)
  • 理研製鋼(5)
  • ALPEN(5)
  • コマドリル(5)
モノタロウ・三菱マテリアル・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・グーリング・RYOCO(菱高精機)・三洋工具・ケナメタル・スターエム・ユニカ・WIDIN・ハウスビーエム・ミヤナガ・サンコーテクノ・タンガロイ・ギケン・エスコ・理研製鋼・ALPEN・コマドリル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
244件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル モノタロウストレートドリルモノタロウ(73件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル ステンレス用 モノタロウコバルトストレートドリル ステンレス用モノタロウ(77件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼表面処理ホモ処理含有量(%)5%コバルト適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル パック モノタロウストレートドリル パックモノタロウ(38件のレビュー)
2,698税込2,968
1パック(5本)
当日出荷
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル TiNコート モノタロウストレートドリル TiNコートモノタロウ(21件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカコンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプユニカ(105件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパックビックツール(78件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
No.7 インパクトビット ショート スターエムNo.7 インパクトビット ショートスターエム(30件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
用途一般木材用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)TRUSCO(11件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDSOSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
53,980税込59,378特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
先三角ショートビット スターエム先三角ショートビットスターエム(75件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌日出荷
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
No.7 インパクトビット ミドル スターエムNo.7 インパクトビット ミドルスターエム(13件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(15件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
磁器タイル用ドリル ミヤナガ磁器タイル用ドリルミヤナガ(21件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
特殊形状の超硬チップが穴あけをスムーズにしました。水使用で切削性・耐久性がさらに向上します。
用途磁器タイル、瓦、大理石などへの穴あけに。適合電気ドリル(回転専用でお使いください。)
ハイスロングストレートドリル 三菱マテリアルハイスロングストレートドリル三菱マテリアル(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ) ミヤナガデルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)ミヤナガ(16件のレビュー)
839税込923特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比) 真円に近い穴あけができます。 位置決め性能向上。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)材質(刃部)超鋼チップ適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
六角シャンク鉄工ロングドリル トップ工業六角シャンク鉄工ロングドリルトップ工業(13件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。 六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴開けに(下穴開け)最適です。 狭く奥深い場所の穴開け作業に最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
コンクリートドリル SK11コンクリートドリルSK11(1件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
インパクトドライバーでブロックモルタル、振動ドリルでコンクリートの穴あけが出来ます。6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーに装着可能です。振動ドリルに装着した場合はチャック滑りが起きにくいです。位置決めがしやすいように先端部が鋭利になっています。回転方向に湾曲した鎌形形状で快速穴あけを実現しました。
用途コンクリート、ブロックモルタル、石材への穴あけ。材質特殊鋼
Gショートドリル NACHI(不二越)GショートドリルNACHI(不二越)(11件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
FRPドリル 大見工業FRPドリル大見工業(19件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。
適合機種電気ドリル、ボール盤被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDROSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
デルタゴンビット振動用SG ミヤナガデルタゴンビット振動用SGミヤナガ(9件のレビュー)
979税込1,077特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
真円に近い穴あけが可能。 位置決め性能向上。 特殊形状により、ビットをがっちり固定。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。刃数3適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリルシャンク形状丸軸
コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク) ALPENコンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)ALPEN(11件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。 特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。
用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など材質刃部:超硬チップシャンクストレート適合機種電気ドリル・振動ドリル
磁器タイル用ドリルビット TRタイプ ユニカ磁器タイル用ドリルビット TRタイプユニカ(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。
用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード適合電動機電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用)使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1000以下
GEKKOU Drill(月光ドリル) ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル)ビックツール(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1袋(5本)
当日出荷から9日以内出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
コンクリートドリル ハウスビーエムコンクリートドリルハウスビーエム(14件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途回転・振動兼用。回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系。△(可能)…大理石、瓦。×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート。 コンクリートドリル(振動モード)。◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード。△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール。×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレートタイプBタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル
No.6 兼用ビット スターエムNo.6 兼用ビットスターエム(15件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から翌日出荷
ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。
用途貫通穴をあける作業に
コンクリートドリル ロング SK11コンクリートドリル ロングSK11(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
インパクトドライバーでブロックモルタル、振動ドリルでコンクリートの穴あけが出来ます。6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーに装着可能です。 振動ドリルに装着した場合はチャック滑りが起きにくいです。
用途コンクリート、ブロックモルタル、石材への穴あけ。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)全長(mm)150有効長(mm)90仕様回転・振動兼用適合機種インパクトドライバー・回転ドリル・振動ドリル
ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から91日以内出荷
材質ハイス
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロング ユニカコンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロングユニカ(19件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から翌々日出荷
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
御影石・大理石ドリル グラナイト (ストレートシャンク) ALPEN御影石・大理石ドリル グラナイト (ストレートシャンク)ALPEN(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
最適な切刃とスパイラル形状によって、硬度の高い御影石や大理石の穴あけに対しても、高い製品寿命を発揮します。
用途被削材:御影石、大理石など。適合振動・回転適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
磁器タイル・瓦用ドリル ハウスビーエム磁器タイル・瓦用ドリルハウスビーエム(13件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から8日以内出荷
回転専用で穴あけが出来るのでヒビ割れしにくい。 きれいな円径の穴あけができます。 特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。 タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用できます。 従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。
用途回転用。磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・スレート、ALC、窯業系サイディング、石膏ボード、大理石、瓦、押出し成形セメント板、陶器タイル、磁器タイル、塩化ビニール材。○(良好)・・・ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、金属系サイディング、プラスチック。△(可能)・・・コンクリート、石材。×(不適切)・・・デッキプレートタイプAKタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
No.5 ショートビット スターエムNo.5 ショートビットスターエム(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌日出荷
浅い貫通穴向き 先ネジタイプにより回転力で錐がスムーズに入ります。
用途木工用
磁器タイル・カワラ用ドリルビット コマドリル磁器タイル・カワラ用ドリルビットコマドリル(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から8日以内出荷
磁器タイル・カワラ等が、ヒビ割れしにくくきれいな円径の穴あけが出来、しかも切削スピードが早くなります。センターもみ無しで直接穴あけがで出来ます。タイル等の切れ味が低下した後は、コンクリート用としてもご使用になれます。 適合ドリル:回転ドリル用。
用途磁器タイル・カワラの下穴あけに。コンクリビス(プラグ不要)の下穴あけ。トイレ・脱衣所の仕切板取り付け。鏡の取り付け。照明器具の取り付け。水洗器具の取り付け。以上の様な穴あけ工事に最適です。
アクアREVO ドリル レギュラ NACHI(不二越)アクアREVO ドリル レギュラNACHI(不二越)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク) ALPENコンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)ALPEN(4件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。
用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGESSNACHI(不二越)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
AGパワーロングドリル NACHI(不二越)AGパワーロングドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から5日以内出荷
生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
六角軸鉄工用月光ドリル ビックツール六角軸鉄工用月光ドリルビックツール
1,898税込2,088
1本
当日出荷
常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業材質HSS:ハイスシャンク径(mm)6.35有効加工深さ3D(刃径×3倍)
六角軸ロング鉄工ドリル 三菱マテリアル六角軸ロング鉄工ドリル三菱マテリアル
999税込1,099
1本
当日出荷から4日以内出荷
柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。穴の深さは、ドリル径の1/2までで、素材には独自のコバルトハイス鋼を使用し耐久性抜群。より深い穴の加工に適したドリル。
用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・ボール盤有効加工深さ5D(刃径×5倍)
ドリル