「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(2)
3.2(2)
3.4(2)
3.5(2)
3.8(1)
4(1)
4.3(1)
4.5(1)
4.8(1)
5(1)
特殊形状の超硬チップが穴あけをスムーズにしました。水使用で切削性・耐久性がさらに向上します。
用途磁器タイル、瓦、大理石などへの穴あけに。
適合電気ドリル(回転専用でお使いください。)
インパクトドリル(12V以上)対応で、磁器タイルの穴あけに最適です。
用途被削材:磁器タイル、内装タイル、石こうボード、瓦、ブロック、モルタル。
適合機種12V以上のインパクトドライバー
材質先端:超硬チップ、ドリル部:SCM435
シャンク径(Φmm)6.35
シャンク形状六角軸
RoHS指令(10物質対応)対応
充電インパクトドリルで使用可能。特殊形状の超硬チップがタイル等の穴あけをスムーズにしました。刃先径に応じた研磨角度が、最も効率の良い穴あけ作業を実現します。水使用で切削性、耐久性はさらに向上。
用途タイル、瓦、大理石などへの穴あけ作業に。※タイルの硬さ(磁器タイル等)によっては著しく性能が落ちる場合があります。
適合電気ドリル(回転専用でお使い下さい。)
シャンク六角軸6.35mm
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。