絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10(1)
  • 10.5(1)
  • 11(1)
  • 16.01(6)
  • 16.02(6)
  • 16.1(14)
  • 16.2(7)
  • 16.3(11)
  • 16.4(6)
  • 16.5(32)
  • 16.6(6)
  • 16.667(2)
  • 16.7(7)
  • 16.8(6)
  • 16.9(6)
  • 17(49)
  • 18(3)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 40(2)
シャンク径(Φmm)
  • 17
  • 3(1,109)
  • 3.5(190)
  • 4(2,156)
  • 5(653)
  • 6(3,784)
  • 6.35(986)
  • 7(408)
  • 8(3,091)
  • 9(396)
  • 10(3,523)
  • 11(363)
  • 12(3,119)
  • 13(431)
  • 14(524)
  • 16(2,049)
  • 18(332)
  • 20(1,830)
  • 25(926)
  • 32(632)
  • 42(273)
全長(mm)
  • 119(10)
  • 125(5)
  • 150(4)
  • 152(2)
  • 155(4)
  • 160(2)
  • 165(4)
  • 167(2)
  • 175(2)
  • 184(3)
  • 190(3)
  • 194(4)
  • 201(3)
  • 240(2)
  • 280(18)
  • 320(2)
  • 350(3)
  • 365(3)
  • 400(2)
  • 450(7)
材質
  • クロムモリブデン鋼(4)
  • コバルトハイス(3)
  • ハイス(10)
  • 合金工具鋼(1)
  • 粉末ハイス(3)
  • 超硬合金(40)
溝長(mm)
  • 60(5)
  • 65(3)
  • 66(4)
  • 83(3)
  • 85(5)
  • 95(5)
  • 100(5)
  • 102(2)
  • 105(1)
  • 105.1(1)
  • 112(2)
  • 116(3)
  • 119(3)
  • 125(2)
  • 132(2)
  • 135(2)
  • 136(4)
  • 140(2)
  • 143(4)
  • 149(1)
表面処理
  • PVDコーティング(2)
  • VCDコーティング(2)
  • VCS(VCR)コーティング(1)
  • その他(3)
  • クロム系コーティング(3)
  • チタン系コーティング(20)
  • ノンコーティング(2)
PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • WIDIN(10)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(8)
  • 三菱マテリアル(7)
  • NACHI(不二越)(6)
  • 三高(6)
  • 三洋工具(6)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • RYOCO(菱高精機)(5)
  • タンガロイ(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • 理研製鋼(3)
  • E-Value(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(2)
  • ワルター(2)
  • SK11(2)
  • SJ&Tec(2)
  • ユニカ(1)
WIDIN・Rakuda(ラクダ/清水製作所)・三菱マテリアル・NACHI(不二越)・三高・三洋工具・OSG(オーエスジー)・RYOCO(菱高精機)・タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・理研製鋼・E-Value・DIJET(ダイジェット工業)・BOSCH(ボッシュ)・Mokuba(小山刃物製作所)・ワルター・SK11・SJ&Tec・ユニカ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)

    ストレートシャンクドリル

    NACHI(不二越)(39件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
  • ストレートドリル 三菱マテリアル

    ストレートドリル

    三菱マテリアル(15件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用です
    ドリルのシンニング形状なし
  • Gショートドリル NACHI(不二越)

    Gショートドリル

    NACHI(不二越)(11件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート

    RYOCO(菱高精機)
    53,980税込59,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
  • スケーリングチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    スケーリングチゼル

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(10件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    構造用合金鋼で作られた完全鍛造品であります。種々の掘削に強力な威力を発揮します。硬度はHRC57に熱処理を施しており、かつショットピーニングをしておりますので耐久性は抜群です。
    用途解体・ハツリ作業に。シャンク形状六角軸
  • 超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D OSG(オーエスジー)

    超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D

    OSG(オーエスジー)
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ4D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30直径許容差h8
  • 大径ストレートシャンクドリル(HSS) 理研製鋼

    大径ストレートシャンクドリル(HSS)

    理研製鋼(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • 電動スコップロング Mokuba(小山刃物製作所)

    電動スコップロング

    Mokuba(小山刃物製作所)(3件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷
    ロングシャフトで作業が楽々! 腰をかがめず楽に作業! 軽くて扱いやすい 重量1.35kg
    用途穴掘り、土堀り、溝掘り、掘り起し等広範囲な作業分野で活躍します。軸径(Φmm)17H幅(mm)80全長(mm)600質量(g)1350六角幅(mm)17シャンク形状六角軸
  • ブルポイント Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    ブルポイント

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 六角軸ブルポイント17H×280L BOSCH(ボッシュ)

    六角軸ブルポイント17H×280L

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    819税込901
    1本
    当日出荷
    焼き入れ不要。先端から100mmまで再研磨可能!。破つり効率20%アップ!
    適合電動工具17H用/日立、ボッシュ、マキタ、リョービ等の六角軸ハンマードリル、破つりハンマー全長(mm)280シャンク径(mm)六角軸17
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    57,980税込63,778
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • プラスブル Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    プラスブル

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃先が磨耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。 また、オフセット砥石を付けたディスクグラインダーで2~3分研磨すると新品同様に甦ります。 エッジの長さが12cmで従来品の約3.5倍ありますので長時間使用できます。 エッジ断面がプラス(十字)形状で破砕物への食いつき・食い込みが良く、従来品に比べ仕事量が約1.4倍(メーカー比)で作業効率が良く仕事が楽です。 先端部(金色)は特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので、非常に優れた耐久力と強度を持っております。
    材質(先端)特殊合金工具鋼
  • アルミ用ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業)

    アルミ用ソリッドエンドミル

    DIJET(ダイジェット工業)
    89,980税込98,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金
  • 高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけは放電加工に頼らなければならず加工費削減の弊害になっています。エポック TH ハードドリルはこのような弊害を解決する、高硬度材対応ドリルです。THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。
    用途高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけ材質超硬先端角(°)140表面処理THコートねじれ角(°)20シャンク径公差(mm)0/-0.01
  • 電動スコップロング Mokuba(小山刃物製作所)

    電動スコップロング

    Mokuba(小山刃物製作所)
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    アース棒で必要になる1000mmの深さにも対応。重量は2.0kgなので軽くて使いやすい。地震や強風、災害対策としてカーポート支柱・フェンス支柱・仮説の電柱等、従来より深い穴掘りが求められています。
    用途穴掘り・土掘り・溝掘り・掘り起し等、広範囲な作業分野で活躍。材質クローム・モリブデン鋼軸径(Φmm)17H(六角軸)幅(mm)80全長(mm)1000レッド質量(g)2000タイプ電動スコップロング熱処理全体熱処理
  • ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応 ワルター

    ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応

    ワルター
    5,898税込6,488
    1本
    9日以内出荷
    汎用HSSドリルです。
    用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバードリル RYOCO(菱高精機)

    ファイバードリル

    RYOCO(菱高精機)
    69,980税込76,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    カエリの出にくい刃先形状
    用途FRP系、アルミ、プラスチック、ゴムなど材質超硬表面処理ViO
  • コンクリートドリル SKC

    コンクリートドリル

    SKC
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • ZET1ドリル 三菱マテリアル

    ZET1ドリル

    三菱マテリアル
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    切りくず排出に優れています。ねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
  • 油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D

    OSG(オーエスジー)
    57,980税込63,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • 油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D

    OSG(オーエスジー)
    63,980税込70,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
  • プラスブルポイント SK11

    プラスブルポイント

    SK11(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    仕事量1.4倍。 エッジの長さが12cmで従来品の3.5倍。 オフセット砥石で研磨可能。
    用途コンクリートのハツリ作業に。材質超硬軸径(Φmm)17シャンク形状六角軸
  • EQRSD(5Dタイプ)レギュラータイプ SJ&Tec

    EQRSD(5Dタイプ)レギュラータイプ

    SJ&Tec
    26,980税込29,678
    1本ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    自動車業界で培った生産技術力を、更に、独自性を生かし耐久性も進化させ、『 良質廉価な製品をモットー 』とするものつくりを、SJ&Tecは行っています。グローバルなダイレクト展開含め、今回、モノタロウ通販を通じ「 ネット販売に初参画 」、多くのニーズにマッチさせた、製品のご提供をさせていただきます。卓越した品質・性能で、新たなイノベーションを起こし、お客様の競争力向上に貢献していきます。超硬ドリル(5Dタイプ)、コーティング処置(AITiCrSiN)製品へのスタンダード化により、「生産性の向上」「難削材を含む多くの素材加工を可能」。【効果内容】。5Dタイプの利点:4Dタイプとの比較で、30%以上のステップ量で加工が可能となります。・加工時間の短縮/生産性の向上/肉厚素材への適応性/その他。AITiCrSiNコーティング:高性能膜にて、ドリル47%品質アップ・エンドミル20%品質アップ(社内比)。・超硬質膜(複合元素による多層構造)耐摩耗性アップにて、高速切削・難削材の対応を可能。・高耐熱のアルミナ保護膜により、高温での摩擦係数の変動を最小化。超硬ドリル レギュラータイプ(EQRSD)。超硬ドリル(5Dタイプ):180種類。刃径(2.1~20)、柄径(3~20)、全長(50~135)、溝長(18~82)。コーティング処置:「AlTiCrSiN」
    適合材合金鋼/炭素鋼/ベアリング鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/銅合金/アルミニウムコーティングAlTiCrSiN
  • ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ WIDIN

    ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ

    WIDIN
    46,980税込51,678
    1本
    翌々日出荷
    生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDSシリーズ後継品
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超々微粒子刃数2表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • 油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D

    OSG(オーエスジー)
    64,980税込71,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30
  • 油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D

    OSG(オーエスジー)
    58,980税込64,878
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ表面処理EgiAs(イージアス)コーティング
  • 大径ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    大径ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • ハイスチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    ハイスチゼル

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端部(金色)にハイス鋼(SKH-51)を使用しています。 ハイスの刃先は切味が永く持続し、連続使用に特に威力を発揮します。刃先がまるくなれば再研磨してください(研磨は500℃以下でお願いします)。
  • 超硬マックスドリルショート WIDIN

    超硬マックスドリルショート

    WIDIN
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ドリル専用超微粒子0.5μ素材と高い表面硬度と高耐熱酸化温度と潤滑性のあるTiALN-HH(チタンアルミシリコン系コートにより、高い硬さの被削材と長寿命化に対応します。
    材質超硬ねじれ角(°)30
  • ラジアスカッタ 三菱マテリアル

    ラジアスカッタ

    三菱マテリアル
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
  • ショートブルポイント SK11

    ショートブルポイント

    SK11(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    適合機種ハンマードリル材質SCM材(クロームモリブデン鋼)軸径(Φmm)17全長(mm)240質量(g)320シャンク形状六角軸
  • コールドチゼル E-Value

    コールドチゼル

    E-Value(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    用途ハツリ 破砕用に。材質SCM材(クロームモリブデン鋼)軸径(Φmm)17全長(mm)280質量(g)460刃先幅寸法(mm)20
  • ブルポイント 17x600 (S) 三高

    ブルポイント 17x600 (S)

    三高
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。
    用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートハツリ用です。軸径(Φmm)17H全長(mm)600質量(g)約1070六角軸
  • スケーリングチゼル 17x70x280 (S) 三高

    スケーリングチゼル 17x70x280 (S)

    三高
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
    コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。
    用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートやブロックのハツリ、破砕に軸径(Φmm)17H全長(mm)280質量(g)約585刃幅(mm)70六角軸
  • スケーリングチゼル 17x50x280 (S) 三高

    スケーリングチゼル 17x50x280 (S)

    三高
    989税込1,088
    1本
    3日以内出荷
    コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。
    用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートやブロックのハツリ、破砕に軸径(Φmm)17H全長(mm)280質量(g)約505刃幅(mm)50六角軸
  • コーナーRカッター ACR ATOM(サイトウ製作所)

    コーナーRカッター ACR

    ATOM(サイトウ製作所)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    精密加工用高精度インナーRカッターです。
    材質超微粒子合金刃数2全長(mm)50ねじれ角(°)0
  • 超硬ストレートドリル 三和製作所(三和バイト)

    超硬ストレートドリル

    三和製作所(三和バイト)
    26,980税込29,678
    1本
    5日以内出荷
    鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    62,980税込69,278
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
  • ドリル 超硬S DMX タンガロイ

    ドリル 超硬S DMX

    タンガロイ
    67,980税込74,778
    1本
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル 超硬S OHFD 三洋工具

    ドリル 超硬S OHFD

    三洋工具
    79,980税込87,978
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超硬

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具