17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「シャンク形状」から絞り込む
SDSプラス
SDSプラス(1)
SDSマックス
SDSマックス(1)
六角軸
六角軸(2)
用途コンクリートのハツリ、破砕作業に。 材質SCM材(クロームモリブデン鋼) 全長(mm)250 シャンク形状SDSplus軸 適合機種軽量ハンマードリル 質量(g)260
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

粉砕のしやすいポイント形状のチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。 材質SCM材(クロームモリブデン鋼) 軸径(Φmm)10 全長(mm)172 適合機種SK11エアーハンマー 先端形状ポイント
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

SDSプラスタイプのフラットチゼルです。打撃専用です。
用途コンクリートのハツリ・溝切り・角出し。 材質SCM材(クロームモリブデン) 全長(mm)250
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉砕のしやすいポイント形状のチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。 材質SCM材(クロームモリブデン鋼) 軸径(Φmm)10 全長(mm)125 適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K) 先端形状ポイント
1本
639 税込703
当日出荷

材質SCM材(クロームモリブデン鋼) 軸径(Φmm)17 全長(mm)240 シャンク形状六角軸 適合機種ハンマードリル 質量(g)320
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)ランマープレート
地固め用です。
用途地固め作業。 寸法(mm)150×150 トラスコ品番733-0383 材質クロムバナジューム鋼
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

ランマー、ビシャン用シャンク用です。
用途ランマー・ビシャン用。 全長(mm)220 トラスコ品番733-0391 材質クロムバナジューム鋼
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

耐久性に優れた刃先により、常にパワフルな破粋力
用途コンクリート、ブロック、岩石などのハツリ作業に 適合機種ハンマードリル 材質クロム鋼(JIS鋼材) 全長(mm)280 硬度HRC50 対辺幅(mm)17(六角)
1個
869 税込956
4日以内出荷

アスファルトの溝切 はつりハンマーに使用可です。
用途アスファルトの溝切。 材質クロムバナジューム鋼
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)max アングルチゼル
再研磨可能です。
用途コンクリートはつり作業。 全長(mm)370 材質クロムバナジューム鋼
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ビシャン
コンクリート、石材の面荒らしに最適です。
用途コンクリートはつり作業。 材質クロムバナジューム鋼 トラスコ品番733-0308 山数5×5 本体質量(g)1132 サイズ(mm)60×60
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

市販ソケット使用です。
材質クロムバナジューム鋼 シャンク19mm角
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)maxアース打ち込み棒
10Φアース棒用です。
全長(mm)260 穴径(Φmm)16.6 トラスコ品番733-0341 材質クロムバナジューム鋼
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷

ブロックレンガ用の溝掘り作業用です。
用途コンクリート溝掘り作業。 幅(mm)32 全長(mm)320 トラスコ品番733-0359 材質クロムバナジューム鋼
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

凍結面、硬い場所の穴掘りに最適てす。
用途穴掘り作業。 幅(mm)110 全長(mm)400 トラスコ品番494-3236 材質クロムバナジューム鋼 シャンク形状SDS max
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

継ぎ目はがしに最適です。
用途継ぎ目はがし。 幅(mm)32 全長(mm)300 トラスコ品番733-0405 材質クロムバナジューム鋼
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

用途ハツリ 破砕用に。 材質SCM材(クロームモリブデン鋼) 軸径(Φmm)17 全長(mm)280 質量(g)460 刃先幅寸法(mm)20
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷

『コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります