5ページ目: はつり工具

特価
本日2月2日(月)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
211件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク形状から絞り込む
ブルポイント サンピースブルポイントサンピース
999税込1,099
1本
翌々日出荷
効率よく強力な破砕力を発揮します。
用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し
スケーリングチゼル サンピーススケーリングチゼルサンピース
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
効率よく強力な破砕力を発揮します。
用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し対辺幅(mm)17
コールドチゼル サンピースコールドチゼルサンピース
929税込1,022
1本
翌々日出荷
効率よく強力な破砕力を発揮します。
用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し
スケーリングチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)スケーリングチゼルRakuda(ラクダ/清水製作所)
7,498税込8,248
1本
翌々日出荷
ラクダ電動ハンマー用スケーリングチゼルは構造用合金鋼で作られた完全鍛造品です。スケーリングチゼルは種々の掘削に強力な威力を発揮いたします。ラクダスケーリングチゼルの硬度は、HRC-58に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしておりますので耐久力は抜群です。
用途コンクリートのはつり、面取り、角出し、溝つき、溝切り作業、アスファルトの破砕、カット作業、屋上の防水アスファルトのはがし作業、Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業、道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業。寸法(mm)310
六角軸 農業用パイプ打込アダプター Rakuda(ラクダ/清水製作所)六角軸 農業用パイプ打込アダプターRakuda(ラクダ/清水製作所)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
電動ハンマーに装着し、農業用パイプ、異形鉄筋等を打込む為のアダプターです。ハンマーで打込むより数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。
用途ビニールハウスに使用する農業用パイプ19.1Φ、22.2Φ、25.4Φの打込み作業、異形鉄筋D19、D22の打込み作業。内径(Φmm)27穴深さ(mm)50
ランマー2.5kg マイゾックスランマー2.5kgマイゾックス
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷
JIS A 1210、JIS A 1218、JIS A 1228準拠。37.5mmふるいを通過した土の乾燥密度-含水比曲線、最大乾燥密度及び最適含水比を求めるための、突固めによる土の締固め試験装置。
用途土質試験に質量(kg)2.5落下高さ(cm)3マイゾックスコード223211
SDS-max コールドチゼル 関西工具製作所SDS-max コールドチゼル関西工具製作所
2,898税込3,188
1本ほか
7日以内出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-max軸電動ハツリハンマー用ノミです。
シャンク形状SDSマックス
コールドチゼル 六角シャンク 関西工具製作所コールドチゼル 六角シャンク関西工具製作所
17,980税込19,778
1箱(10本)
7日以内出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
カッター 50幅 六角シャンク 関西工具製作所カッター 50幅 六角シャンク関西工具製作所
2,798税込3,078
1本
当日出荷から7日以内出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
幅(mm)50
D-7 スタンプハンマー(先端工具)スクレッパー 100 Mokuba(小山刃物製作所)D-7 スタンプハンマー(先端工具)スクレッパー 100Mokuba(小山刃物製作所)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
工業用特殊鋼材を使用しています。 独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。 外パイプをスライドさせ、分胴で力を加え作業します。 ハンマーを使わず、打ち込めるため作業場の制約が少なくて済みます。
用途コンクリート・ブロック・アスファルトのハツリ作業に寸法(mm)100質量(g)600
D-7 スタンプハンマー(先端工具)チス16×270 Mokuba(小山刃物製作所)D-7 スタンプハンマー(先端工具)チス16×270Mokuba(小山刃物製作所)
879税込967
1個
3日以内出荷
工業用特殊鋼材を使用しています。 独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。 外パイプをスライドさせ、分胴で力を加え作業します。 ハンマーを使わず、打ち込めるため作業場の制約が少なくて済みます。
用途コンクリート・ブロック・アスファルトのハツリ作業に寸法(mm)16×270質量(g)400
B-66 SDS-plus スクレッパーS型 Mokuba(小山刃物製作所)B-66 SDS-plus スクレッパーS型Mokuba(小山刃物製作所)
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
使い易い角度付
用途タイル等のハガシ作業 接着剤等の頑固な付着物のハガシ作業全長(mm)250軸径(Φmm)10質量(g)320刃幅(mm)38
B-64 SDS-plus スケーリングチゼル 10×38×250 Mokuba(小山刃物製作所)B-64 SDS-plus スケーリングチゼル 10×38×250Mokuba(小山刃物製作所)
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
用途ブロック・レンガ等の割作業 コンクリートのハツリ作業 タイオル等の剥がし作業全長(mm)250軸径(Φmm)10質量(g)320刃幅(mm)38
SDS-max電動ハンマー用スクレッパN型 Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-max電動ハンマー用スクレッパN型Rakuda(ラクダ/清水製作所)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
クッションフロア、Pタイル、ロンリュームの貼り替え工事のハガシ、屋上の防水アスファルトの貼り替え、床面の付着物の清掃に最適です。 刃は替刃式ですので再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。
シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451寸法(mm)Φ18×560全長(mm)560シャンク径(Φmm)18先端厚さ(mm)2先端幅(mm)90
SDSプラス タイルチゼル BOSCH(ボッシュ)SDSプラス タイルチゼルBOSCH(ボッシュ)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
ロッカクセルフシャープブルポイント 280mm BOSCH(ボッシュ)ロッカクセルフシャープブルポイント 280mmBOSCH(ボッシュ)
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
自己研磨特性を持ち再研磨不要! 破つり効率30%アップ!
長さ(mm)280差込角(mm)17H
オールブルポイント 丸軸 サンコーテクノオールブルポイント 丸軸サンコーテクノ
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
材質スチールシャンク形状丸軸
オールブルポイント SDS軸 サンコーテクノオールブルポイント SDS軸サンコーテクノ
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
全長(mm)250トラスコ品番558-9258材質スチール
オールコールドチゼル 丸軸 サンコーテクノオールコールドチゼル 丸軸サンコーテクノ
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
材質スチールシャンク形状丸軸
SDS-maxハイス付ブルーポイント Mokuba(小山刃物製作所)SDS-maxハイス付ブルーポイントMokuba(小山刃物製作所)
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷
先端部にハイスを使用。切れ味が長く持続し、連続作業に最適です。
用途コンクリート・岩石のハツリ作業に最適です。シャンク形状SDS-max寸法(mm)Φ18×400質量(g)740
ハイス付コールドチゼル Mokuba(小山刃物製作所)ハイス付コールドチゼルMokuba(小山刃物製作所)
3,398税込3,738
1本
5日以内出荷
先端部にハイスを使用。切れ味が長く持続し、連続作業に最適です。
用途コンクリート・岩石のハツリ作業に最適です。寸法(mm)17H×450質量(g)760
パワーブル Mokuba(小山刃物製作所)パワーブルMokuba(小山刃物製作所)
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
刃先部を従来品より長く設計しておりますので、長時間使用できます。
用途コンクリート・岩石のハツリ作業に最適です。寸法(mm)17H×300質量(g)460
ランマ HiKOKI(旧:日立工機)ランマHiKOKI(旧:日立工機)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シャンクは別売となります。
用途土砂・敷石などの突き固め用仕様-全長(mm)-六角対辺(mm)-先端幅(mm)-
maxアスファルトカッター BOSCH(ボッシュ)maxアスファルトカッターBOSCH(ボッシュ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
アスファルトの溝切 はつりハンマーに使用可です。
用途アスファルトの溝切。材質クロムバナジューム鋼
max アングルチゼル BOSCH(ボッシュ)max アングルチゼルBOSCH(ボッシュ)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
再研磨可能です。
用途コンクリートはつり作業。全長(mm)370材質クロムバナジューム鋼
maxアース打ち込み棒 BOSCH(ボッシュ)maxアース打ち込み棒BOSCH(ボッシュ)
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
10Φアース棒用です。
全長(mm)260穴径(Φmm)16.6トラスコ品番733-0341材質クロムバナジューム鋼
max ゴーギングレンガ BOSCH(ボッシュ)max ゴーギングレンガBOSCH(ボッシュ)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ブロックレンガ用の溝掘り作業用です。
用途コンクリート溝掘り作業。幅(mm)32全長(mm)320トラスコ品番733-0359材質クロムバナジューム鋼
maxジョイントチップ付 BOSCH(ボッシュ)maxジョイントチップ付BOSCH(ボッシュ)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
モルタルタイルはがし、コンクリート面荒らしに最適です。
用途モルタル・タイルはがし。幅(mm)38全長(mm)280トラスコ品番733-0375材質超硬チップ
ランマープレート BOSCH(ボッシュ)ランマープレートBOSCH(ボッシュ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
地固め用です。
用途地固め作業。寸法(mm)150×150トラスコ品番733-0383材質クロムバナジューム鋼
max ランマーシャンク BOSCH(ボッシュ)max ランマーシャンクBOSCH(ボッシュ)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ランマー、ビシャン用シャンク用です。
用途ランマー・ビシャン用。全長(mm)220トラスコ品番733-0391材質クロムバナジューム鋼
max スコップ BOSCH(ボッシュ)max スコップBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
凍結面、硬い場所の穴掘りに最適てす。
用途穴掘り作業。幅(mm)110全長(mm)400トラスコ品番494-3236材質クロムバナジューム鋼シャンク形状SDS max
max トゥースドチゼル BOSCH(ボッシュ)max トゥースドチゼルBOSCH(ボッシュ)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
継ぎ目はがしに最適です。
用途継ぎ目はがし。幅(mm)32全長(mm)300トラスコ品番733-0405材質クロムバナジューム鋼
チゼル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)チゼルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,998税込2,198
1丁
翌々日出荷から4日以内出荷
スコップ(ツバなし) 京セラインダストリアルツールズスコップ(ツバなし)京セラインダストリアルツールズ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
全長(mm)405適合機種CH-462六角対辺(mm)17
コールドチゼル E-ValueコールドチゼルE-Value(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
用途ハツリ 破砕用に。材質SCM材(クロームモリブデン鋼)軸径(Φmm)17全長(mm)280質量(g)460刃先幅寸法(mm)20
ブルポイント BOSCH(ボッシュ)ブルポイントBOSCH(ボッシュ)
2,498税込2,748
1本
翌日出荷から7日以内出荷
再研磨がカンタン!ディスクグラインダー等でカンタンに研磨が可能で、しかも熱処理の必要がありません。常に効果的な作業が可能です。
用途解体・ハツリ作業に。径(Φmm)18適合機種日立、ヒルティ、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDS-maxシャンクハンマードリル/破つりハンマー
MKコードチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)MKコードチゼルRakuda(ラクダ/清水製作所)(2件のレビュー)
889税込978
1本
翌々日出荷
打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をしており、またショットピーニングを施しております。
用途解体・ハツリ作業に。材料クロームモリブデン鋼(SCM材)
ワイドチゼル エスコワイドチゼルエスコ
3,800税込4,180
1本
翌日出荷
両刃。レンガ、石、コンクリートの切断、サイジング、スコアリングなど、多くの石工用途に。ショットブラスト仕上げで耐久性を高めています。コンクリートブロックヤ石れんがに切目を入れたり、刈り込んだりします。セメント、シリンダーブロック、れんがや石を切断したり、刻み目を入れたり形をつくったりします。
材質工具鋼軸径(Φmm)16全長(mm)190質量(g)310刃幅(mm)57ロックウェル硬度52~55
部品 ハンマ H41SA4 HiKOKI(旧:日立工機)部品 ハンマ H41SA4HiKOKI(旧:日立工機)
219税込241
1個
翌々日出荷
ブラックチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)ブラックチゼルRakuda(ラクダ/清水製作所)
939税込1,033
1個
3日以内出荷
ラクダブラックチゼルは従来のタガネを一新し、より機能的なデザイン、サイズのタガネが完成しました。グリップ部は持ちやすい変形八角で頭部は叩きやすく大きくしてあります。包装はブリスタパックになっていますのでディスプレイ販売に最適です。
用途コンクリートのはつり作業 薄鉄板の切断 溶接のバリ取り

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

はつり工具