絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • JTC(554)
  • KOTO(28)
  • HASCO(16)
  • KTC(12)
  • エスコ(5)
  • 日平機器(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • ハゼット(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • REX(レックス)[自動車用品](1)
  • BIG RED(1)
  • OMCN(1)
  • SMT(1)
  • アイエルモータースポーツ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートエッジ モノタロウ

    ストレートエッジ

    モノタロウ(10件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    両面研磨されていますので、方向を気にせず使用することができます。 専用ケース入りで収納に便利です。
    用途エンジンヘッドの歪み測定やシリンダー・ブロック・インテークマニホールドの平面度測定に材質S50C(焼入)形状アイビーム型質量(kg)2.4硬度HRC34~38外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×16×36平行度(μm)50(商品全長に対する)熱処理焼入あり真直度(μm)-販売区分業務用
  • 燃料ポンプロックリングツール モノタロウ

    燃料ポンプロックリングツール

    モノタロウ(6件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    燃料ポンプの蓋(ロックリング・リテーナー)の脱着に使用する可変サイズのレンチです。 サイズ調整が可能なため、幅広い適応サイズで多くの車種に使用できます。 3つのツメでロックリングをがっちり固定します。
    用途燃料ポンプのロックリング(蓋)の着脱にレンチサイズ(mm)16適合サイズ(mm)89~165販売区分業務用
  • フロントホイールナットソケット モノタロウ

    フロントホイールナットソケット

    モノタロウ(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    フロントハブの4穴付きナット脱着用ベアリングナットです。
    用途ベアリングナットの着脱に寸法(mm)(ピン中心から中心)50質量(g)420差込角(mm)12.7ピン径(Φmm)6適合車種スズキ ジムニー販売区分業務用
  • 5角 ソケット モノタロウ

    5角 ソケット

    モノタロウ(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    5角ボルトを締めたり緩めたりできます
    材質クロムバナジウム鋼全長(mm)36.8質量(g)52差込角(mm)12.7ソケットサイズ(mm)10販売区分業務用
  • 燃料ホースコネクタープライヤー モノタロウ

    燃料ホースコネクタープライヤー

    モノタロウ(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    燃料ホースや燃料タンクの接続コネクターを取り外す専用工具です。 先端がベント形状になっているため、燃料ホースに干渉することなく、コネクターを取りはずすことができます。
    用途燃料ホースや燃料タンクの接続コネクターの取り外しに。適合トヨタ、ホンダ、スズキ、フォルクスワーゲン、メルセデスなど材質炭素鋼(本体)、PVC(グリップ)全長(mm)225質量(g)270最大開口(mm)110先端長(mm)120先端サイズ(mm)6.2×4.3販売区分業務用
輸入車/国産車特殊工具