アクセルペダルディプレッサーエスコ翌日出荷
ナイロンフックをステアリングホイールに掛け、アクセルペダルを本品で押すと回転数を一定に保てます。使用方法:1ストッパーレバーを押すと、本体はロッドを上下に移動します2調整ノブを回しながらペダルの踏み加減を調整してください。
材質先端部:ゴム製全長(mm)1000質量(g)560材質(ハンドル)プラスチック製材質(バー)スチール製
カーエアコンクラッチ ホールディングツールエスコ翌日出荷
GM、Ford、Chrysler車に使用されている各種A/Cコンプレッサーのスタイルに合わせて真鍮ねじを調整して下さい。A/Cクラッチ ホールディング ツール。
材質スチール全長(mm)225質量(g)368調整範囲(mm)40
ブレーキキャリパーブラシエスコ翌日出荷
傾斜形状で狭い場所にも届きます
全長(mm)230毛丈(mm)44材質(ブラシ部)スチールワイヤーアズワン品番64-2235-81ブラシ寸法(mm)10×90
『整備工具・収納』には他にこんなカテゴリがあります
ステソスコープLisle(ライル)税込¥7,258¥6,598
パッドクリーパーLisle(ライル)税込¥16,478¥14,980