輸入車/国産車特殊工具 :「自動車用 ネジ」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国産車用
用途ショックのアッパーマウントのネジ脱着用 セット内容セット内容:6ポイントソケット(14、17、19mm)・ビットホルダー・6角ビット(H6)
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

計量法対応 農機、船舶にも使用可
用途ディーゼルエンジン用噴射ノズルの噴射開弁圧の測定、油密テスト、噴射角度、霧化状態の目視点検ができます。 使用範囲0~60MPa RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズパイプアダプターサイズ:M12×1.5・M14、パイプアダプターサイズ:・メスネジ M12×1.5/オスシール・メスネジ M14×1.5/オスシール・全長:215mm
1個
61,980 税込68,178
当日出荷

ポルシェ用
用途燃料インジェクターの取り外し、インジェクターシールの取り付けに使用します。ネジサイズ:M8×1.25 主な適合純正品番T10133/33、T10133/31 適合車種ポルシェ 718(982)2.0L(2017~2022年)、911(991.2)3.0L(2017~2019年)
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷

ショックのアッパーマウントの特殊ネジ脱着用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,900 税込38,390
5日以内出荷

VW AUDI 7速DSG ATFオイル交換時に使用します。 ・内ネジサイズ:M12×1.5P ・JTC4144シリーズ(JTC4144AN2、JTC4144BN3、JTC4144CN3、JTC4144DN2)と併用して使用します。
用途・適合車種:VAG DQ200 トランスミッション ・適合純正品番:VAS 6262/4 関連資料(0.17MB)
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

用途カムシャフト脱着時のアライメントツール 適合M14×1.25mm(プラグネジサイズ) ダイヤルゲージ取付穴(mm)Φ8mmX深さ32mm 適合車種VWPolo・Golf・Touran・Caddy・SKODA・Octavia・AUDI A3・VW・AUDI(1.4 1.6FSI TSI)etc RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,900 税込21,890
5日以内出荷

用途BOSCH、LUCASのインジェクター取り外し用 ねじ寸法M8・M12・M14 適合車種BOSCH・LUCAS RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ディーゼルインジェクター取り外しがエアーで簡単に出来ます。 JTC6201とJTC4529のセット (JTC6021)
仕様(JTC4529)六角ソケットH10 差込12.7mm /アダプター6pcs:M14×1.5(Delphi)・M17×10(Bosch)・M20×1.0(Denso)、M25×1.0・M27×1.0(Siemens)、M18×1.5(ユニバーサル)/プーラー3pcs:(12mm)ベンツCDI Aクラス、スプリンター、ヴィート (13mm)ベンツCDIエンジン OM611、612、613 (16mm)シトロエン、Fiat、ベンツ M651 材質SCM415&HRC58° ストローク(mm)89 全長(mm)278 質量(kg)2.19 空気消費量(L/min)110 エアーインレット1/4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)96 振動(m/s2)11 ねじサイズM18×1.5 打撃数(bpm)2100
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷