血圧計 :「携帯血圧計」の検索結果
血圧計とは、病院や家庭などで血圧を測り、把握・管理をすることを目的とした器具です。血圧計は腕の動脈を外から圧迫し血流を止めたり通過させたりして血圧を測ることができ、種類としては電子式血圧計、水銀式血圧計、アネロイド血圧計などがあります。広く家庭に普及し自分でも測りやすいのが電子式血圧計。その中でも上腕式血圧計、指式血圧計、手首式血圧計などがあるので生活の中で使いやすいものを選ぶことができるでしょう。
商品豆知識
ノンラテックス素材のカラーゴム球を使用しています。見やすい大型・白色の目盛盤(直径14cm)です。70cmのロングチューブブラダー採用で、機能的です。上下スイング機能付で、2段階に角度調節ができます。品番:No.541 NAVISはメーターが360°回転します。
測定部位上腕
仕様組み立て式(要工具)(No.542)
セット内容ナイロンカフブラダーセット(CB-140K)×1、カラー送気球(ノンラテックス)×1、マンセッター延長チューブ×1
測定範囲20~300mmHg
測定精度±4mmHg
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10014000002
取付可能幅(mm)丸パイプ/~40mm、角パイプ/~50mm
適合腕周(cm)23~33
医薬品医療機器等法一般医療機器
『ヘルスケア』には他にこんなカテゴリがあります
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。