BSディスポーザブル血圧計カフ シリーズF (不織布) 小児 ISO/IEC 80369-5互換コネクタ付き 5個入bitstrong6日以内出荷
1患者への使用により交差感染を防ぎます。1患者への繰り返し使用に耐える強度を持っています。長時間使用しても肌に優しい不織布素材を使用しています。ラテックスフリー、DEHPフリーで皮膚への危険性が無くアレルギー反応を回避します。適切なサイズのカフを選択できる範囲マーカーとインデックスラインが印刷されています。ISO/IEC 80369-5互換コネクタA05が付属しています。
用途手術室、ICU、心臓血管内科・外科など高い感染症防止レベルが求められる使用環境で、アネロイド血圧計、医用電子血圧計、非観血血圧計などと接続して血圧計測に使用します。材質不織布(カフ)、TPU(チューブ)色白質量(g)89コネクタ(付属)A05医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000103チューブ長さ(mm)210適合寸法(cm)(周長)15~22カフ寸法(mm)292×85医薬品医療機器等法一般医療機器
ヘルスナビOMNI税込¥2,308¥2,098
エアプラグオムロンヘルスケア税込¥241¥219
エピカメニコン税込¥659~¥599~