4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度)を過去90回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。室温が低いと血圧は上昇する傾向があり、心筋梗塞、脳梗塞のリスクが高まります。安全で正確な測定のため、室温が9℃以下であれば測定中止を促します。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。 この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。アラームも設定できるので、血圧を測定したい時刻を設定しておくと忘れずに測定を行うことができます。持ち運びに便利なケースが付属します。
測定部位手首 仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形 付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、収納ケース 材質ABS、ポリエステル 寸法(mm)幅65×高さ87×奥行28 ホワイト 測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分 材質(本体)ABS、ポリエステル 質量(g)約125(乾電池含まず) 電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 本体質量(g)約125(乾電池含まず) 測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×87×28 目量1mmHg 保証期間1年 電池寿命約250回(1日1回使用の場合) 型式承認番号第Q163号 メモリー機能90回分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅65×高さ87×奥行28 安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

適合品番TM-2656VPW 松吉医科器械コード02-3044-07
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)