手袋とはゴム製やポリエチレン素材でできた手を直接触れずに作業するためのグローブのことです。ここでは主に医療・救急などの現場で使用される手袋を扱っています。天然ゴム素材でできた手袋は手にしっかりフィットし指先の感覚を損なわずに作業できる便利なアイテム。アレルギーの原因となるラテックスゴムを使用しないタイプやゴムの匂いを軽減したタイプもあり、快適に使うことが可能です。滅菌処理などが施された手袋など手術や介護などでも使用できるよう加工されたアイテムもあります。他にも手袋の着脱を容易にするためのパウダーや指サックなどもあるので用途に合わせて使用しましょう。
「サイズ」から絞り込む
6号(10)
7号(58)
8号(12)
9号(8)
L
M(125)
S(98)
SS(62)
フリー(9)
その他(66)
サイズをもっと見る
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
ホワイトの手袋のため汚れが目立ちやすいです。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途衛生を必要とされる作業など
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)約0.05
色ホワイト
タイプ超薄
入数(枚)100
機能耐油
全長(cm)約24.0
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
【高い防護性能】
最適な厚みで薄すぎず、針刺し等のリスクを軽減します。また、抗がん剤耐性試験もクリアしているため(ASTM D6978 05)安全に使用する事が出来ます。
【快適なフィット感】
優れたフィット性で手に馴染み作業がしやすく疲れを軽減します。
【最適な伸縮性】
伸張性、柔軟性があり操作性に優れています。
【ラテックス&パウダーフリー】
天然ゴムラテックス及びパウダーを使用していないので、ラテックスアレルギーや過敏症の医療従事者や患者にも安心です。
用途掃除・作業等
仕様一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN70976000
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)約0.07(指先)、約0.06(手の平)
全長(mm)約230
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能耐薬品・伸縮性
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000065
粉有無無し
エンボス加工指先エンボス
医薬品医療機器等法一般医療機器
こんなお得な商品も!
塩ビ手袋 極薄 粉なし
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
パウダーがついていませんので衣服を汚しません。
仕様左右兼用
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
厚さ(mm)(掌)0.06以上、(指先)0.05以上
全長(mm)250
全長(cm)25
手のひらまわり(cm)25±1
強度に優れる合成ニトリルゴム製。
長時間の着用でも疲れないしなやかさを実現。
アレルギーの原因となるラテックス・プロテインを含まない。
塩素処理加工で脱着がスムーズ。
天然ゴム独特のゴム臭なし。
ASTM D412(引張強度/最大伸長度) ASTM D6978-05(抗がん剤浸透性)対応。
食品衛生法適合
用途検査検診・食品加工など衛生を必要とされる作業
色ホワイト
全長(cm)約23
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.06(掌部)、0.08(指先)
規格食品衛生法適合
機能耐薬品
粉有無パウダー無し
エンボス加工指先エンボス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000054
医薬品医療機器等法一般医療機器
薄手タイプで自然な使い心地です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
全長(mm)230
箱寸法(mm)220×120×55
様々な処置や検査に使えます。
縮性、耐久性、薬剤耐性に優れた合成ゴム素材。
指先の滑り止め加工により、様々な環境で高いグリップ力を発揮。
テープがつきにくいため、作業性が向上。
ラテックスフリーなので、ラッテクスアレルギーの心配がありません。
パウダーフリーなので、パウダーによる手荒れの心配がありません。
全長(cm)24
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000002
医薬品医療機器等法一般医療機器
プラスチック特有のフィット感と、ニトリル特有の伸縮性を実現しました。
特殊配合により、従来のプラスチック手袋より柔らかくニトリル手袋に近い感覚があります。
アレルギーの原因となる加硫促進剤を使用しておりません。
ラテックスフリーの為、天然ゴムアレルギーによる手荒れの心配がありません。
便利な左右兼用タイプの為、無駄なくお使い頂けます。
手首部分からの取り出しが可能で、衛生的にご利用頂けます。
用途看護、介護、清掃。
色パープル
材質塩化ビニル樹脂(可塑剤)、ニトリルゴム
全長(cm)23
強度に優れる合成ニトリルゴム製。
長時間の着用でも疲れないしなやかさを実現。
アレルギーの原因となるラテックス・プロテインを含まない。
塩素処理加工で脱着がスムーズ。
天然ゴム独特のゴム臭なし。
ASTM D412(引張強度/最大伸長度) ASTM D6978-05(抗がん剤浸透性)対応。
食品衛生法適合
用途検査検診・食品加工など衛生を必要とされる作業
色ブルー
全長(cm)約23
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.06(掌部)、0.08(指先)
規格食品衛生法適合
機能耐薬品
粉有無パウダー無し
エンボス加工指先エンボス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000054
医薬品医療機器等法一般医療機器
柔らかくしなやかでフィット性に優れています。ウィルス透過性試験(ASTM F1671)をクリアしています。濡れたままでも滑りにくい指先エンボス仕様です。メディカルグレードのニトリル手袋。
仕様食品衛生法適合品、ラテックスフリー、chemo対応
材質ニトリル(装着側/クロリネーション)
厚さ(mm)0.05(掌部)
全長(mm)240
タイプ左右兼用
加工指先エンボス加工
箱寸法(mm)200×110×60
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000003
関連資料(0.27MB)
医薬品医療機器等法一般医療機器
指先までフィット!看護・介護に最適。
左右両用のため片手でも使えて経済的。
アレルギーの原因でもある天然ゴムは使用しておりません。
進取性が高くフィット感に富んだ使い捨てプラスチック手袋です。
指先までフィットし、介護・看護に最適
肌にやさしい素材
豊富なサイズ展開
材質塩化ビニル、可塑剤
全長(cm)24
化学療法薬剤の耐性テスト済み。
パウダーフリー、ラテックスフリー。
指先滑り止め加工。未滅菌。
カフ部が長いエクストラタイプ。
ASTM F739基準をみたしたバリア性。
スターリングより約60%厚く、さらに強度に優れる。
通常のグローブよりカフ部分が長く、ガウンの袖の上部までカバーし、袖口からの曝露を防止。
長さ(mm)310
厚さ(mm)(中指)0.15、(手のひら)0.128、(手首)0.11
引張強度(MPa)21(老化後)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X10005000002
医薬品医療機器等法一般医療機器
アレルギーの原因である「加硫促進剤」を使用しておりません。
強度に優れる合成ニトリルゴム製。
長時間の着用でも疲れないしなやかさを実現。
アレルギーの原因となるラテックス・プロテインを含まない。
塩素処理加工で脱着がスムーズ。
天然ゴム独特のゴム臭なし。
ASTM D412(引張強度/最大伸長度) ASTM D6978-05(抗がん剤浸透性)対応。
食品衛生法適合
用途検査検診・食品加工など衛生を必要とされる作業
色ホワイト
全長(cm)約23
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.06(掌部)、0.08(指先)
規格食品衛生法適合
機能耐薬品
粉有無パウダー無し
仕様加硫促進剤不使用
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000043
医薬品医療機器等法一般医療機器
柔らかいEVA素材で指先に自然にフィットします。
50枚単位で滅菌包装を施した台紙付の手袋です。
色クリア
仕様エンボスなし
材質PE+EVA
厚さ(mm)0.29
タイプ左右兼用
滅菌EOG
全長(cm)28.5
パウダーレスで、しかも天然ゴムに含まれるアレルゲン対策により、手荒れや炎症を軽減します。
指や手のひら全面に滑り止め加工を施しています。
伸縮性に優れた高級ラテックスを使用しています。
サイズL
仕様全面エンボス加工、左右兼用
材質ラテックス
全長240mm
規格ASTM・FDA規格適合品
アズワン品番0-3593-21
1箱(100枚)
¥2,327
税込¥2,560
当日出荷
指先にフィットして素手感覚で使える極うすタイプのパウダー付天然ゴム手袋。
ひっかき・引き裂き・熱にも強い天然ゴム製。
食品衛生法 食品・添加物などの規格基準(厚生省告示第370号)適合。
全長(cm)23
材質天然ゴム
肘までしっかりガード。肘あたりまでカバーするロングタイプで、血液などが皮膚に付着するのを防止します。
全長(cm)40
材質ラテックス(パウダーフリー)
厚さ(mm)掌部/約0.23、指部/約0.26
タイプ左右兼用
高い検品基準(合格基準AQL1.0)でピンホール試験を実施済み。55種類の薬剤と15種類の薬品への耐性試験実施済み。手袋手首部を摘まんで取り出せる衛生パッケージを採用。パウダーフリー加工のため、パウダーによる手荒れを引き起こすリスクを最小限に抑えられます。
材質ニトリルゴム
色パープル
全長(cm)23
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B3X10008000002
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.74MB)
医薬品医療機器等法一般医療機器
加硫促進剤不使用で手荒れのリスクを大きく軽減します。硫黄をはじめとする化合物を使用していないため燃焼時に酸性雨や大気汚染の原因となる硫黄酸化物の発生を抑制します。手袋の手首部分より取り出せる衛生仕様のパッケージを採用しています。食品衛生法適合。抗がん剤適合ガイドあり。ニトリル製医療手袋の標準仕様(ASTM D6978-05)に準拠。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
用途食品加工、医療現場、塗装作業、機械メンテナンス
厚さ(mm)0.07
全長(cm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法一般医療機器
手にピッタリフィットする超薄手仕上げにより、素肌感覚で使えます。左右兼用タイプですので、片手で使えて経済的です。パウダーフリー。表地は抗菌・防臭加工素材を使用。調理には使用できません。
材質ポリ塩化ビニル
色透明
枚数100枚
耐油性、耐薬品性、耐突き刺し特性に優れたニトリルゴム製使い捨て手袋。
仕様指先エンボス加工、左右兼用
材質NBR(ニトリルゴム)
タイプ粉無
厚さ(mm)(掌部)0.07、(指先部)0.1
全長(cm)23
エンボス加工済みで、すべり止め効果。食品衛生法(厚生労働省告示595号)適合品。クリアタイプでS、M、Lの3サイズ。無駄なく使える左右兼用タイプ。パウダーフリー。左右兼用。未滅菌。外エンボス加工
加工外エンボス加工
粉有無フリー
医療現場から生まれたニトリル手袋の決定版(一般医療機器クラス1)
袖口から1枚ずつ取り出せ、指先や掌には触れずに装着可能な特許パッケージ。
まとまって取り出しすぎることがなく経済的。
ポリエチレン包装により使用後のゴミが少ない。
コンパクトな包装で保管スペースの無駄を削減。
医療用手袋のASTM D6319-10に準拠
別売り:専用ディスペンサー(ボード用アンカー、ビス付)を併用し壁面に設置可能
別売り:同シリーズの「ゼロエプロン」「ゼロマスク」もございます。
用途医療、介護等
色コーンフラワーブルー
全長(cm)24
材質ニトリル
厚さ(mm)約0.09
タイプ使い捨て
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10166000010
粉有無粉なし
医薬品医療機器等法一般医療機器
1.しっかりとした厚みがあるプラスチック手袋です。2.クリーン作業に適した粉なしタイプ。
色クリア
全長(cm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
アレルギーの原因である「加硫促進剤」を使用しておりません。
強度に優れる合成ニトリルゴム製。
長時間の着用でも疲れないしなやかさを実現。
アレルギーの原因となるラテックス・プロテインを含まない。
塩素処理加工で脱着がスムーズ。
天然ゴム独特のゴム臭なし。
ASTM D412(引張強度/最大伸長度) ASTM D6978-05(抗がん剤浸透性)対応。
食品衛生法適合
用途検査検診・食品加工など衛生を必要とされる作業
色ブルー
全長(cm)約23
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.06(掌部)、0.08(指先)
規格食品衛生法適合
機能耐薬品
粉有無パウダー無し
仕様加硫促進剤不使用
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000043
医薬品医療機器等法一般医療機器
優れた伸縮性でフィット感抜群のニトリル手袋です。医療機器クラスⅠ適合品。医療・介護に。
材質ニトリルゴム
全長(mm)230
色バイオレット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X10017000077
医薬品医療機器等法一般医療機器
よく伸びて、フィット感に富んでいるため、おむつ交換やからだの清拭など多目的に使用できる手袋です。
左右両用のため、片手だけでも使用でき、経済的です。
ラテックスフリーのため、ラテックスアレルギーの方にも安心して使用していただけます。
パウダーフリーのため、パウダーアレルギーの方にも安心して使用していただけます。
食品衛生法に適合しているため、食品加工にも使用できます。
パッケージ底面のミシン目を内側に押し込むと、残り少なくなった際、取り出しやすくなります。
材質ポリオレフィン樹脂
タイプ粉無
全長(cm)28
柔らかく手にフィットする粉無しニトリル手袋です。天然ゴム、塩化ビニール製と比べて耐油性に優れた材質です。より衛生的な製品を心がけたパッケージ形状です。食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。検査検診用(一般医療機器)です。浸透テスト(詳細別紙)済みです。
用途検査検診作業、衛生を必要とする作業など
仕様スベリ止め付
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)(指先部)0.05
全長(mm)240以上
色ブルー系(ライラック)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00305000010
粉有無粉無し
医薬品医療機器等法一般医療機器
厚手のロングタイプ。高い検品基準(合格基準AQL1.0)でピンホール試験を実施済み。57種類の薬剤への耐性試験実施済み。手袋手首部を摘まんで取り出せる衛生パッケージを採用。パウダーフリー加工のため、パウダーによる手荒れを引き起こすリスクを最小限に抑えられます。
材質ニトリルゴム
色ブルー
全長(cm)30
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B3X10008000003
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.44MB)
医薬品医療機器等法一般医療機器
おむつ交換・介護・掃除などさまざまな用途に使用可能です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
厚さ(mm)指先/0.10、掌/0.08
全長(mm)240
箱寸法(mm)240×123×58
優れた伸縮性で手にしっかりフィットします。
テープにくっつきにくく、指先に滑り止め加工を施していますので、作業性に優れています。
薬剤に対するバリア性に優れています。
ラテックスフリー素材なので、ラテックスアレルギーの方にも安心してご使用いただけます。
パウダーフリー加工により、パウダー飛散による汚染リスクがなく衛生的です。
厚さ(mm)0.05以上
材質ニトリルゴム
全長(mm)240±10
タイプ粉なし
全長(cm)24±1
アレルギーの原因となるラテックスゴムやプロテインを含まない100%合成ニトリルゴム製のグローブです。
アレルギーをお持ちの方、かぶれやすいお肌の方も安心してお使いいただけます。
長時間お使いいただいても疲れにくいしなやかさを実現しました。
ゴム臭がしないので、ゴム臭が苦手な方にもおすすめです。
材質ニトリルゴム
色スリムブルー
タイプ粉無
仕様一般医療機器クラス1、非天然ゴム製医療用検査検診用グローブ
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.08
色ロイヤルブルー
入数(枚)250
全長(cm)23.0
左右区別左右兼用
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10236300001
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
医薬品医療機器等法一般医療機器
コストパフォーマンスに優れたポリ手袋です。
左右兼用タイプのため、無駄なくお使いいただけます(エンボス無し)。
頻繁に取り換える作業に適しています。
材質PE(ポリエチレン)
タイプエンボス無し
厚さ(μm)25
ネオプレン素材のため、皮膚への刺激やI型アレルギー反応のリスクを軽減した手袋です。ASTM F739(JIS T8116)に基づいた耐透過データの取得が可能です。実際の作業時間と透過時間を照らし合わせることで、適切なリスクアセスメントが可能になります。素手感覚での作業が可能な使い捨てタイプの手袋です。指先のテクスチャー加工を施しており、濡れた状態でも乾いた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
材質ネオプレンゴム(パウダーフリー)
厚さ(mm)掌/0.13、指先/0.16
全長(mm)240
色グリーン
ラテックスアレルギーの原因となるプロテインを極力抑えた手に優しいグローブ。
両面塩素加工により、パウダー無しでもスムーズに脱着可能。
細かな作業でも安定性のあるエンボス加工によるグリップ感。
用途細かな作業
全長(cm)約23
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.14(掌部)、0.17(指先)
機能両面塩素加工
粉有無パウダー無し
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000055
医薬品医療機器等法一般医療機器
・手に馴染むため作業がしやすく、疲れを軽減します。・老化前、老化後ともに国際規格試験(ASTM D412)に適合。・ラテックスアレルギーやパウダーに起因するトラブルを回避。医療従事者や患者さんにも安心です。・薬剤耐性、耐浸透性に優れています。・手首側から取り出し可能な衛生的パッケージ。・2wayでの取り出しが可能
用途・食品衛生法適合。・左右兼用。・未滅菌。・指先エンボス加工。・単回使用
寸法(mm)全長:約240以上、掌部厚み:約0.05以上、指先厚み:約0.05以上
入数(枚)250
素材合成ニトリルゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000063
関連資料(4.14MB)
医薬品医療機器等法一般医療機器
1
2
3
4
次へ
『手袋・マスク・感染予防』には他にこんなカテゴリがあります
手袋・マスク・感染予防 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。