「イヤホン形状」から絞り込む

インナーイヤー型(2)

オーバーヘッド型(3)

カナル型(37)
音のこもりが少なく、自然な響きを楽しめるインナーイヤー型 3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホンです。
大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを搭載。
イヤホン部にインナーイヤー型を採用することで装着感が軽快になり、長時間の使用にも最適なデザインにしました。
また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。
マルチファンクションキーを長押しすれば、GoogleアシスタントやSiriの起動が可能。音声検索を簡単に行えます。
質量(g)12
コード長さ(m)約1.2
再生周波数帯域(Hz)20~20k
プラグ形状Φ3.5mm 4極ステレオミニプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)32
グリーン購入法適合
ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミックドライバー)
最大入力(mW)5
音圧感度(dB)105/2mW
スマートフォン対応スマートフォンでハンズフリー通話、リモコンでの音楽操作が可能
リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用「SmartKeyアプリ」
音漏れを80%低減400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネット新開発からみにくいセレーションコード
コードのからみを防ぐコードスライダー
コードの長さを調節できるアジャスター
快適な装着を実現したハイブリッドイヤーピース
イヤホン形状カナル型
セミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホンマイクです。 かわいい・楽しい・カラフルをテーマに、”意外にいい音”が気軽に体験できるエントリーレーベルのFAST MUSIC(TM)です。 ドライバーユニットの前後にダクトを設けたセミオープン構造で、こもりの無い自然な音質を実現します。また密閉しないので長時間の使用でも圧迫感が無く、周囲の音も聞こえるので安心です。 耳にフィットし安定した装着感が得られるシリコンカバーが付いています。シリコンカバーは着脱が可能です。 大口径Φ13.6mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生します。 絡みにくく耐性に優れたエラストマー素材のコードを採用しています。また、芯線にナイロン線を入れることで強度を上げています。 コード長は、本体をカバンに入れていてもゆったり接続できる1.2mです。 コンパクトに接続できる金メッキ「L型プラグ」を採用しています。 Φ3.5mm4極ミニジャックを持つスマートフォンに接続し、音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイク付きモデルです。 マイクには着信応答/通話終了スイッチが付いています。 ※4極ミニプラグ方式のスマートフォン専用です。4極方式のスマートフォンでも一部対応しない機器があります。最新の対応情報は対応表でご確認ください。 ※Skype(TM)などのインターネット電話では、着信応答/通話終了スイッチは動作しません。
プラグΦ3.5mm4極ミニプラグ(L型)
付属品シリコンカバー(装着済)取扱説明書
質量(g)約8(コード含まず)
コード長さ(m)1.2(Y型)
対応機種リモコンマイク:Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載するスマートフォン、タブレット、ミュージックプレーヤーなど。(※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。)
保証期間6カ月
再生周波数帯域(Hz)20~20k
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型13.6
最大入力(mW)10
音圧感度(dB/mW)97
イヤホン形状セミオープン型、インナーイヤータイプ
Φ3.5mmステレオジャックの機器に対応します。
長さが3タイプ(ブラックのみ)あるので、ポケットラジオやテレビなどの用途に合わせて選べます。
仕様コード形態:Y型
材質ABS
色ブラック
再生周波数帯域(Hz)20~20000
音声規格ステレオ
プラグ形状Φ3.5mmステレオミニプラグ
スピーカ形式ダイナミック型
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)15
最大入力(mW)5
音圧感度(dB/mW)103
断線しにくいタフケーブルを採用した耳に負担の少ないインナーイヤー型の3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホンです。
大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを搭載。
イヤホン部にインナーイヤー型を採用することで装着感が軽快になり、長時間の使用にも最適なデザインにしました。
また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。
マルチファンクションキーを長押しすれば、GoogleアシスタントやSiriの起動が可能。音声検索を簡単に行えます。
質量(g)12
コード長さ(m)約1.2
再生周波数帯域(Hz)20~20k
プラグ形状Φ3.5mm 4極ステレオミニプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)32
グリーン購入法適合
ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミックドライバー)
最大入力(mW)5
音圧感度(dB)105/2mW
Φ2.5mmモノラルジャックの機器に対応しています。
1mコードでポケットラジオなどの使用に最適です。
片耳タイプで外からの音も聞き取れます。
色ブラック
質量(g)8
コード長さ(m)1
再生周波数帯域(Hz)20~13000
音声規格モノラル
プラグ形状Φ2.5mmモノラル超ミニプラグ
スピーカ形式ダイナミック型
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)8
ドライバーユニット(Φmm)12
音圧感度(dB/mW)98
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー。 音をファッションとして身につける、FASTMUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ヘッドホン”bund(ビアンド)”。
入力端子microUSB(充電用)
仕様法令対応:TELEC,JATE、最大通信距離:見通し約10m、対応Bluetoothプロファイル:A2DP,AVRCP,HFP、A2DPの対応コーデック:SBC、A2DPの対応コンテンツ保護:○:SCMS-T、最大登録可能台数:1台、マルチポイント(同時待受け):非対応、連続通話最大時間:約6.5時間、連続待受最大時間:最大約120時間、ドライバーユニット:密閉ダイナミック、マイク型式:エレクトレットコンデンサー型
付属品USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)約15
電源(V)DC5
出力BluetoothPowerClass2
接続方式Bluetooth
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン部:約15×8×70mm(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約13×25×23mm(コード含まず)
通信方式Bluetooth標準規格Version4.2
コード長さ(cm)約65
充電時間(時間)約2
許容相対湿度(%)20~80(ただし、結露無きこと)
連続再生時間最大:約6.0時間
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
周波数帯域(GHz)2.4GHz帯
イヤホン形状カナル型
耳をふさがないながら聴きイヤホンambieの有線モデルリニューアル。耳をふさがないイヤカフ型。外音を遮断しないイヤカフ型が閉塞感をなくし、あなただけに聴こえるスピーカーが耳元に寄り添うような、これまでにない音楽体験を生み出します。車の接近、駅のアナウンス、電話の着信、大切な音や会話もしっかりキャッチしながら、快適にお気に入りの音楽を楽しむことができます。独自構造とソニーの音響技術を活用し、スピーカーと同じエアダクション(空気伝導)でありながら音の指向性をコントロールするため音漏れの心配もありません。長時間つけても痛くなりにくく、マイク付きでオンライン会議にも対応、充電切れも有線タイプでは心配いりません。
付属品シリコンポーチ、取扱説明書
質量(g)約5.2(ケーブル含まず)
形式ダイナミック
プラグ金メッキI型4極ミニプラグ
保証期間購入から1年間
ケーブル約1.2m、Y型(リモコン/マイク付き)
インピーダンス(Ω)16(1kHzにて)
ドライバーユニット(Φmm)9、ドーム型(CCAWボイスコイル)
最大入力(mW)100
高性能を凝縮したミニマルデザインのΦ9.8mmドライバーでクリアな中高域再生。
装着性を重視したダウンサイジングボディで小さな耳にも快適フィット。
スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属。
選べる4サイズのイヤピース(XS,S,M,L)を付属。
特性リモコンマイク
プラグΦ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型)
付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L)
型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:コンデンサー型
質量(g)約6(コード除く)
コード長さ(m)1.2(Y型)
周波数特性100~10,000Hz
再生周波数帯域(Hz)5~24,000
音圧レベル(dB)102(出力)
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)9.8
最大入力(mW)200
音圧感度(dB)‐44(0dB=1V/Pa,1kHz)
イヤホン形状カナル型
断線しにくいタフケーブルを採用した耳にフィットするカナル型の3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホンです。
大口径Φ10mmダイナミックドライバーを搭載。
イヤホン部はフィット感に優れたカナル型を採用し、遮音性が高く音漏れしにくいデザインとなっています。
また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。
マルチファンクションキーを長押しすれば、GoogleアシスタントやSiriの起動が可能。音声検索を簡単に行えます。
質量(g)12
コード長さ(m)約1.2
再生周波数帯域(Hz)20~20k
プラグ形状Φ3.5mm 4極ステレオミニプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)16±15%
グリーン購入法適合
ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミックドライバー)
最大入力(mW)5
音圧感度(dB)100±3/2mW
3.5mmミニプラグ搭載のPC、スマホ、MP4プレーヤーなどで使用可能な有線イヤホン。ステレオサウンドの高音質。IPX5相当の防水性能。使いやすいL字型のプラグ。通話、音量調節、音楽再生など手元のコントローラで操作可能
質量(g)約15
プラグ3.5mmミニプラグ
コード長さ(cm)約125
再生周波数帯域(Hz)20~20000
音圧レベル(dB)出力:110±3
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)14.2
最大入力(mW)5(JEITA)
イヤホン形状カナル型
4極Φ3.5端子用ステレオイヤホンマイク。
リモコン部分はマイク機能付き。ハンズフリー通話可能。
リモコンのスイッチボタンで、音楽の再生/一時停止/曲送り/曲戻しの操作や、通話時の着信応答/通話終了等の操作が可能。
イヤホンの音量を調節できるボリューム調節機能付。
プラグ部分を蛇腹構造にすることで根元が強い。
しなやかで絡みにくい、ナイロン製ケーブルを使用。
S/M/L3種類のイヤーパッド付属。(各2個)
色ブラック
ケーブル長(m)1.2
本体質量(g)13
再生周波数帯域(Hz)20~20000
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)10
最大入力(mW)5
イヤホン形状カナル型
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
新設計Φ36mmドライバーによりパワフルでクリアな再生音。
コンパクトなサイズ感で、迫力あふれるサウンドを実現します。
使いやすい片出し1.2mコードでストレスのないリスニング。
片出し仕様により、コードが絡み合うストレスを最小限に抑えます。装着時も邪魔になりにくく、快適に楽しめます。
長時間でも快適な装着感をキープする軽量&コンパクトボディ。
女性でも手に取りやすい薄型のハウジングデザインを採用。軽くて小型ボディのため、長時間のリスニングでも心地良い装着感が続きます。
持ち運びに便利なスイーベル機構。
フラットに折りたためるスイーベル機構により、持ち運ぶ際のポータビリティも確保しています。
ファッション性を追求したポップなカラーリングを採用。
ポップなカラーを採用。音が出るメッシュ部分やコードまでハウジングと色を合わせ、ファッション性を追求しました。
音漏れしにくく密閉性の高いイヤパッド。
クッション性の良いイヤパッドで耳にぴったりフィット。遮音性に優れ、低音を逃さないため豊かな高音質が味わえます。
特性折り畳み可能
プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)
型式密閉ダイナミック型
質量(g)約110(コード除く)
コード長さ(m)1.2(片出し)
再生周波数帯域(Hz)15~22,000
音圧レベル(dB)104(出力)
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)36
最大入力(mW)500
イヤホン形状オーバーヘッド型
軽量&快適な装着感。コンパクトながらパワフルなサウンド再生を実現。
・8.7mm径ダイナミックドライバーを搭載し、コンパクトながら迫力あるJBLサウンドを実現。
・耐久性に優れたポリカーボネート製ハウジング。
・からみにくいフラットケーブルを採用。
・マイク付き1ボタンリモコン搭載。音楽鑑賞中も電話の応答が可能。
仕様リモコン・マイク対応
付属品イヤチップS/M/LMサイズ装着済みキャリングポーチ
コード長さ(m)1.1
仕様1タイプ:密閉ダイナミック型ユニット:8.7mm周波数特性:20Hz~20kHz感度:103dB/mWインピーダンス:16Ω入力プラグ:Φ3.5mm4極ステレオミニケーブル:約1.1mスマートホン用マイク付リモコン搭載重量:約17g 付属品:イヤチップ S/M/L Mサイズ装着済みキャリングポーチ
本体質量(g)約17
再生周波数帯域(Hz)20~20000
接続端子Φ3.5mm ミニプラグ
コード種類スマートホン用マイク付リモコン搭載
インピーダンス(Ω)16
音圧感度(dB/mW)103
イヤホン形状カナル型
ほとんどのType-C端末で使えるDAC IC搭載のステレオイヤホンマイク。
リモコン部分はマイク機能付き。ハンズフリー通話可能。
リモコンのスイッチボタンで、音楽の再生/一時停止/曲送り/曲戻しの操作や、通話時の着信応答/通話終了等の操作が可能。
イヤホンの音量を調節できるボリューム調節機能付。
プラグ部分を蛇腹構造にすることで根元が強い。
しなやかで絡みにくい、ナイロン製ケーブルを使用。
S/M/L 3種類のイヤーパッド付属。(各2個)
仕様スイッチ付き、ボリューム調節、ステレオ再生
付属品S/M/L、3種類のイヤーパッド(各2個)
色ブラック
質量(g)13
コード長さ(m)1.2
再生周波数帯域(Hz)20~20000
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)10
最大入力(mW)5
イヤホン形状カナル型
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
キレのある重低音でハイレゾ音源に対応するスマートフォン対応モデル。
キレのある重低音を再生する過渡特性に優れたΦ9.8mm SOLID BASS HDドライバー。
磁力を高める高精度設計の磁気回路によりドライバーの駆動力と制動力を高め、重低音再生を実現します。
大口径音導管で音の伝達効率を上げ、ハイレゾ音源に対応。
本体導管の内径やイヤピースの高さを調整し、より多くの高域成分を伝達可能に。
小型ボディで高い密閉性と装着性を両立。
スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属。
プラグ形状Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型)
付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L)
型式マイクロホン部:コンデンサー型
質量(g)約6(コード除く)
タイプダイナミック型
コード長さ(m)1.2(Y型)
周波数特性100~10000
再生周波数帯域(Hz)5~4000
音圧レベル(dB)105(出力)
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)9.8
最大入力(mW)100
音圧感度(dB)マイクロホン部:-44dB(0dB=1V/Pa,1kHz)
イヤホン形状カナル型
ハイレゾ音源対応
左右どちらの耳でも装着可能なので、周りの音を聞き漏らすことがなく、お客様との接客時にも店内の通信に使用可能です。カナル型イヤホンを使用しており、相手からの声もしっかり拾えるので、無線の聞き漏らしもありません。
接続端子Φ3.5mm4極
色ブラック
ケーブル長(m)約1(分線0.4)
ドライバー径(Φmm)10
周波数特性100Hz~10kHz
インピーダンス32Ω
本体質量(g)約17
付属品イヤーピース(S、M、L 各1個)
イヤホン形状カナル型
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
音漏れしにくい耳栓タイプで、小耳にもフィットするコンパクト設計のステレオヘッドホン。
付属品イヤーキャップXS,S,M,L、取扱説明書
型式密閉型、耳栓タイプ
質量(g)約6 (コード含まず)
コード長さ(m)1.2 (Y型)
プラグΦ3.5mm 3極ミニプラグ(L型)
再生周波数帯域(Hz)20Hz~20kHz
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 10
最大入力(mW)10
音圧感度(dB/mW)92
イヤホン形状カナル型
Φ3.5mmモノラルジャック搭載の機器で使用出来ます。
片耳タイプで外からの音も聞き取れます。
色ブラック
コード長さ(m)1
音声規格モノラル
プラグ形状Φ3.5mmモノラルミニプラグ
スピーカ形式ダイナミック型
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)8
ドライバーユニット(Φmm)12
最大入力(mW)100
音圧感度(dB/mW)98
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
イヤホン本体に、再生プラスチックを50%配合。環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料としています。
ペーパータイやコットンペーパーなどを採用することで、これまでのメーカー製品パッケージと比べ、プラスチック材の使用率を90%以上削減しています。
スマホやタブレットにつないで高音質再生。高音質Φ10mmドライバーと、専用のベースダクトを搭載。小型イヤホンながらも、クリアでメリハリのある低音を再生。いつもの音楽や動画を、より迫力のあるサウンドでお楽しみいただけます。
音漏れしにくい密閉型。通勤・通学時に、電車やバスでのリスニングで気になる音漏れを低減します。
抗菌加工が施されたシリコン製イヤピースXS、S、M、Lの4サイズを付属。自分の耳に合うフィット感を調整できるだけでなく、一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。
コードが絡みにくい溝入りウェーブコード。毎日の使いやすさを考えた、イヤホンコードが絡まりにくい溝状の加工を採用しています。
7色のカラーバリエーション。再生プラスチックを活かして環境に配慮した、装飾を極力省いたサスティナブルコンセプトのミニマルデザイン。マットな仕上げで耳元をさりげなく演出します。
プラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ(L 型)
イヤホン形状カナル型
コード長さ(m)1.2(Y型)
型式ダイナミック型
ドライバー径(Φmm)10
音圧レベル(dB)出力:102/mW
再生周波数帯域(Hz)20~23000
最大入力(mW)40
インピーダンス(Ω)24
質量(g)約4(コード除く)
付属品イヤピース(XS、S、M、L)
離れていても好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITYSOUND”。
周囲の音も聴こえるセミオープンタイプで、ながら視聴にも最適なステレオ・両耳タイプのヘッドホン。
・深夜でも、家事や育児をしながらでも、周囲を気にせず好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITYSOUND”です。
・ステレオ音声に対応した両耳タイプで、周囲の音も聴こえるセミオープンタイプのヘッドホンです。
・耳を圧迫しない装着感のセミオープンタイプで、ヘッドホンをしていても外の音が聴こえるので、何かをしながらTVを視聴する際にも便利です。
・Φ14.2mmダイナミックドライバーを採用し、バランスの取れたフラットな高音質を再生します。
・リビングなどの広い部屋でもゆったり配線できる、柔らかなロングコードを採用しています。
・不使用時には、コードを束ねて収納できる結束バンドが付属しています。
・テレビリモコンを使用することなく、手元で音量調節ができるボリュームコントローラーが付いています。
・両耳再生機能付きなので、モノラル機器に接続する場合でも、変換アダプタ無しで両耳から再生することができます。
・ボリュームコントローラーに、胸ポケットや衣服に取り付けるのに便利なクリップが付いています。
型式セミオープン型、インナーイヤータイプ
色ブラック
質量(g)ヘッドホン本体:約5、ボリュームユニット:約8(コード含まず)
再生周波数帯域(Hz)20~20000
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型:14.2
最大入力(mW)5
音圧感度(dB/mW)102
イヤホン形状インナーイヤー型
プラグ径(Φmm)3.5[3極ミニプラグ]
今まで聴こえなかった音の輪郭や、アーティストのこだわりまでが聴こえる。
お手持ちのスマートフォンでも楽しめる、高解像度高音質のハイレゾ音源対応ステレオヘッドホンマイク。
・基本要素を一層際立たせたミニマルなデザインで、滑らかで美しい造形の高音質ステレオヘッドホンマイクです。
・高解像度な音楽ファイルである”ハイレゾ音源”に対応しています。
・Φ10mmのダイナミックドライバーを採用し、明瞭感ある高域と透明度のある中域、豊かな低域を実現しています。
・PETフィルムをチタンコートした高剛性振動板を採用することで、豊かな低域と明瞭感ある高域を実現しています。
・厚さわずか6ミクロンのPETフィルムを振動板に採用することで、レスポンスの良いイキイキとした音を再現します。
・振動板の表面に36本のリブを設け、振動膜の変形、分割振動、ローリングなどの異常振動を防止します。これにより歪みが少ない透明度に優れる音を再現します。
・ネオジムマグネットを採用し、ダイナミックでキレの良い低音を実現しています。
・リアハウジングをすり鉢形状に設計することで、チャンバー内の音がさまざまな方向に拡散し定在波の発生を低減し、クリアなサウンドを実現します。
・遮音性が高く、耳にしっかりフィットする「耳栓タイプ」で、音漏れを低減するうえ、周囲の雑音に影響されず安心して使用可能です。
・イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています
・絡みにくく耐性に優れたエラストマー素材のコードを採用しています。また、芯線の中にナイロン線を入れることで強度を上げています。
・使用時の長さ調整と、持ち運び時のケーブルの収納に便利なコードキーパーが付属しています。
・コード長は、プレーヤーをカバンに入れていてもゆったり接続できる1.2mです。
・コンパクトに接続できる金メッキ「L型プラグ」を採用しています。
・Φ3.5mm4極ミニジャックを持つスマートフォンに接続し、音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイク付きモデルです。
・マイクには着信応答/通話終了スイッチが付いています。
・手に持たなくても通話しやすい高さにマイク位置を設定しています。
・※4極ミニプラグ方式のスマートフォン専用です。4極方式のスマートフォンでも一部対応しない機器があります。最新の対応情報は対応表でご確認ください。
・※Skype(TM)などのインターネット電話では、着信応答/通話終了スイッチは動作しません。
・※接続するスマートフォンによって、音楽・動画再生時のリモコン機能を使用できる場合があります。操作方法は各スマートフォンによって異なります。
・※アプリケーションによっては、着信応答/通話終了スイッチが動作しない場合があります。
コード長さ(m)1.2(Y型)
型式密閉型、耳栓タイプ
質量(g)約6(コード含まず)
再生周波数帯域(Hz)10~45000
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型:10
最大入力(mW)10
音圧感度(dB/mW)95
プラグ径(Φmm)3.5[4極ミニプラグ](L型)
新設計Φ36mmドライバーによりパワフルでクリアな再生音。
コンパクトなサイズ感で、迫力あふれるサウンドを実現します。
使いやすい片出し1.2mコードでストレスのないリスニング。
片出し仕様により、コードが絡み合うストレスを最小限に抑えます。装着時も邪魔になりにくく、快適に楽しめます。
長時間でも快適な装着感をキープする軽量&コンパクトボディ。
女性でも手に取りやすい薄型のハウジングデザインを採用。軽くて小型ボディのため、長時間のリスニングでも心地良い装着感が続きます。
持ち運びに便利なスイーベル機構。
フラットに折りたためるスイーベル機構により、持ち運ぶ際のポータビリティも確保しています。
コンデンサーマイクを内蔵しスマートフォンでの通話に対応。
ボタンひとつで着信応答/終話/音楽・動画再生/一時停止の操作が可能。
手元で音量調整できるボリューム付き。
特性折り畳み可能、リモコンマイク
プラグΦ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型)
型式ヘッドホン部:密閉ダイナミック型、マイクロホン部:コンデンサー型
質量(g)約110(コード除く)
コード長さ(m)1.2(片出し)
周波数特性100~10,000Hz
再生周波数帯域(Hz)15~22,000
音圧レベル(dB)104(出力)
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)36
最大入力(mW)500
音圧感度(dB)‐40(0dB=1V/Pa,1kHz)
イヤホン形状オーバーヘッド型
コードがかさばらないシンプルなデザインが魅力のW巻取り式イヤホン
老舗オーディオメーカーの聞き心地の良い音質チューニング
新規金型を製作し梱包&検査を日本国内で実施。低価格でも手抜きのないイヤホンです。
最大82cmまでのコード調整可能。
2サイズ(M/S)イヤピース付属。
107dB / 20-20KHz
色ブラック
質量(g)15
コード長さ(m)0.82
入力20mW
インピーダンス(Ω)16
ケーブル径(Φmm)3.5
ドライバー径(Φmm)10
ケーブル種類ストレート
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
横になりながらの使用でも、耳が痛くなりにくいシリコン製イヤホン
形式ダイナミック型Φ6mm
インピーダンス(Ω)16Ω±3Ω
音圧感度(dB)イヤホン感度:93±3、マイク感度:-42±3
マイクロホン全方向性
再生周波数(Hz)20~20000
質量(g)10
ケーブル長(m)1.2
プラグΦ3.5mm4極ステレオミニプラグ
最大入力(mW)10
材質ヘッド:シリコン、ケーブル:TPE、マイク部分:ABS
イヤホン形状カナル型
小型で軽量なアルミニウムのハウジングはコンパクトながらパワフルなサウンドを実現しており、Y字構造のフラットケーブルは絡みにくさと丈夫さを兼ね備えています。通話用マイク付きのためハンズフリー通話が可能です。またボタンの1プッシュで通話の開始、終話、音楽の再生、停止などのリモコン操作ができます。耳のサイズに合わせて交換できる、4サイズ(XS / S / M / L)のシリコンイヤーピースが付属しています。
ケーブル長(m)約1.2
本体質量(g)約4
プラグΦ3.5mm4極 金メッキ ステレオミニプラグ(CTIA規格対応)
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)20~20k
音圧レベル(dB)93±3
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)16
イヤホン形状カナル型
ドライバタイプダイナミック式マイクロHi-Fiドライバー Φ6mm
快適な音楽体験とクリアな通話を実現するM106 3.5mm有線イヤホン(マイク付き)。 。10mmドライバと高音質再生技術により、豊かでクリアなサウンドを実現。インピーダンス16Ω±15%、再生周波数20-20000Hz、感度95dB±3dBで、幅広い音域を忠実に再現。高感度マイク内蔵で、クリアな音声での通話が可能。1ボタンコントローラーで、通話応答/終了や曲の再生/一時停止、曲送り/曲戻しを簡単操作。エルゴノミクスインイヤーデザインで、長時間使用でも快適な装着感。軽量設計(わずか13g)で、持ち運びも楽々。ハウジングには剛性の高いアルミニウム合金を採用。表面のギラつきを抑え、落ち着いた風合いのマット加工済み。1.2mの扱いやすいケーブル長で、日常使いに最適。
仕様マイク:コントローラーに内蔵
直径(Φmm)ドライバ:10
質量(g)約11
周波数(Hz)20~20000
ケーブル長(m)全長 約1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約20×14×1200
抵抗(Ω)16(±15%)
操作ワンボタン(再生/一時停止、曲送り/曲戻し、通話応答/終了)
接続端子3.5mm/4極(CTIA規格)
RoHS指令(10物質対応)対応
音圧感度(dB)98(±3)
金属探知器用ステレオヘッドホンです。ヘッドホンを使用することで、騒がしい場所で捜索する場合、微妙な音の変化をより明確に聞きとることができます。トゥルーステレオ。回転式イヤーカップ。パッド付き。1/4”、1/8”プラグ。
色ブラック
質量(g)404
コード長さ(m)1.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×88×203
適合品番EA760FD-2A~9
1個(1個)
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
極小+柔らか素材で耳にイヤホンが押し付けられても痛くなりにくいので寝ながら使うのに最適なイヤホン。
JIS C 8306準拠 10000回 屈曲試験時ケーブル付け根の断線率0%。
ダブルフランジイヤピースで耳から外れにくく高い遮音性。
しなやかで絡みにくい、ナイロン製ケーブルを使用。
金メッキのプラグにより腐食に強い、Φ3.5mmステレオミニプラグ。
ステレオ再生。
色ブラック
ケーブル長(m)1.2
本体質量(g)9
プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)20~20000
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)6
最大入力(mW)5
イヤホン形状カナル型
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
PHILIPS Fidelio S301が、上位機種ラインナップであるFidelioシリーズに登場。
ハイブリットドライバーを採用し、緻密な音声設計を行っています。
自然でバランスの取れたサウンドで、アーティストが意図したとおりの音を細部にわたって再現し、オーディオファンを夢中にさせるフルレンジサウンドを提供します。
MMCXコネクタに対応した、脱着可能なツイストペアケーブルを使用。
高音質を実現するためのハイブリッドドライバー(BA×1、DD×1)を採用
ハイレゾ対応、原音に忠実な音を再生。
人間工学に基づいたデザインで、耳にフィット。
イヤーピースはウルトラソフトシリコンと、低反発の2種類を同梱。
音質:ハイレゾ
セット内容本製品、クイックスタートガイド、イヤーピース(S/M/L)、低反発イヤーピース(2サイズ)、イヤホン収納ケース
型式ドライバ ハイブリッドドライバ
色ブラック
コネクタ3.5mmステレオミニ
インピーダンス(Ω)32
周波数帯域(Hz)20-40000
ドライバーユニット(Φmm)10
ケーブル種類脱着可能(MMCX対応)、ツイストペアケーブル
イヤホン形状カナル型
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
2BA+1DDを搭載したハイブリッド構成
10mmダイナミックドライバーは迫力と量感のある低音再生を実現、ノズル付近に配置された2基のバランスド・アーマチュアドライバーはそれぞれ中音域と高音域の再生を担当し高解像度と高密度なボーカル再生と透明感のあるサウンドを提供します。
携帯電話やエントリークラスのプレーヤーで十分駆動できるようにこだわり設計されているため再生環境を選ばずご使用いただけます。
軽量かつコンパクトなハウジング
人間工学に基づき軽量かつコンパクトに設計されたハウジングは耳が小さく通常のイヤホンでは大きすぎると感じられていた方にも快適な装着感を提供します。
また、耐衝撃性に優れたアクリル樹脂製のハウジングは落下しても割れにくく、抗アレルギー仕様のため肌にも優しい造りとなっています。
カラーバリエーションは清涼感のあるクリア仕様でブラック、ブルー、レッドと葉脈柄をイメージしたリーフブルーの4色をご用意しています。
高品位かつ着脱可能なイヤホンケーブル
シルバーコートされた単結晶銅(5NOCC)ケーブルは良好な高域特性とロスの無い高品位な信号伝送を実現します。
また、コネクタにMMCXを採用することでリケーブルを可能とし自分好みのカスタマイズを行うことが可能です。
ハードタイプとソフトタイプのイヤホンケースが付属
ハードタイプとソフトタイプのイヤホンケース(イヤホンポーチ)が付属しイヤホンをしっかりと保護すると共にお好みに合わせてご使用いただくことが可能です。
また、3種類の異なるイヤーピースにより用途に合わせたご使用や快適な装着感を提供します。
付属品シリコンイヤーピース(S/M/L)x各1ペア、ダブルフランジイヤーピースx1ペア、低反発イヤーピースx1ペア、イヤホンケースx1、イヤホンポーチx1、Φ3.5mmステレオミニ-Φ6.35標準変換プラグx1
色ブラック
質量(g)約23(イヤホン片側:3.5)
ケーブル長(m)約1.2
材質(ハウジング)アクリル樹脂
再生周波数帯域(Hz)20~20000
インピーダンス(Ω)14
ドライバーユニット(Φmm)バランスド・アーマチュアドライバー×2、10/ダイナミックドライバーx1
音圧感度(dB)106
ケーブル種類着脱式(MMCX)シルバーコート高純度OCCケーブル
イヤホン形状カナル型
プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニ
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
深夜でも、家事や育児をしながらでも、周囲を気にせず好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITY SOUND”です。
ステレオ音声に対応した両耳タイプで、密閉できて音漏れしにくい耳栓タイプのヘッドホンです。
遮音性が高い耳栓タイプなので、深夜でも周囲を気にせず、好みの音量でハッキリ聴き取ることができます。
フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。
Φ10mmダイナミックドライバーを採用し、バランスの取れたフラットな高音質を再生します。
リビングなどの広い部屋でもゆったり配線できる、柔らかなロングコードを採用しています。
不使用時には、コードを束ねて収納できる結束バンドが付属しています。
テレビリモコンを使用することなく、手元で音量調節ができるボリュームコントローラーが付いています。
両耳再生機能付きなので、モノラル機器に接続する場合でも、変換アダプタ無しで両耳から再生することができます。
ボリュームコントローラーに、胸ポケットや衣服に取り付けるのに便利なクリップが付いています。
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、面ファスナー式結束バンド ×1
型式密閉型、耳栓タイプ
色ブラック
質量(g)ヘッドホン本体:約5/ ボリュームユニット:約8(コード含まず)
機能モノラル機器両耳再生機能、ボリュームコントロール機能
プラグΦ3.5mm 3極ミニプラグ
保証期間6カ月
再生周波数帯域(Hz)20~20k
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型/10
最大入力(mW)5
音圧感度(dB/mW)93
イヤホン形状オーバーヘッド型
FLW構造(Floating Lead Wire system)構造ドライバー
ボイスコイルのリード線を振動板に接着せず、ドライバーユニット中心の空洞から引き出し背面のPCBに接続します。その結果、振動板に余分な負荷を与えることなくドライバーを駆動することができます。
一般的な構造と異なり、振動板に偏った負荷がかからないためローリングの発生が低減。特に振幅の大きな低音域のTHDを大幅に改善することで音全体の濁りの解消につながります。雑味がなくトランジェント(過渡)特性に優れ、はっきりとした音像と定位を実現しました。
ボイスコイル(リード線)にはSPCCAW(SP-銅クラッドアルミ線)を採用。通常の銅線に比べ軽量な為、振動板の高いレスポンスを実現。【HP-NX20】よりもドライバー径が大きく、より深い低音域から繊細な高音域まで広い音場の実現と定位感の更なる向上を実現。
濁りのない低音により、パワフルでありながら音の粒一つひとつが際立つ音を再生。特にJAZZやクラシック等の楽曲聴取で本領を発揮します。
ディープマウントイヤーピース
従来形状と異なり、耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。
アジャスタブルポート
イヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、ケーブルクリップ×1、ポーチ×1、取扱説明書/保証書×1
型式ダイナミック型
色ブラック
プラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)10~45000
音圧レベル(dB)出力:106±3
ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ
インピーダンス(Ω)18
ドライバーユニット(Φmm)11
イヤホン形状カナル型
1個
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
FLW構造(Floating Lead Wire system)構造ドライバー
ボイスコイルのリード線を振動板に接着せず、ドライバーユニット中心の空洞から引き出し背面のPCBに接続します。その結果、振動板に余分な負荷を与えることなくドライバーを駆動することができます。
一般的な構造と異なり、振動板に偏った負荷がかからないためローリングの発生が低減。特に振幅の大きな低音域のTHDを大幅に改善することで音全体の濁りの解消につながります。雑味がなくトランジェント(過渡)特性に優れ、はっきりとした音像と定位を実現しました。
ボイスコイル(リード線)にはSPCCAW(SP-銅クラッドアルミ線)を採用。通常の銅線に比べ軽量な為、振動板の高いレスポンスを実現。
5k~10kHzの帯域において特徴的な山形の応答波形を持ち、ノイズが少なく耳に刺さりにくい煌びやかな高音を再現します。特にポップスやエレクトロ等の楽曲聴取に向いています。
ディープマウントイヤーピース
従来形状と異なり、耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。
アジャスタブルポート
イヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、ケーブルクリップ×1、ポーチ×1、取扱説明書/保証書×1
型式ダイナミック型
色ブラック
プラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)10~45000
音圧レベル(dB)出力:107±3
ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)9.8
イヤホン形状カナル型
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
深夜でも、家事や育児をしながらでも、周囲を気にせず好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITY SOUND”です。
ステレオ音声に対応した両耳タイプで、密閉できて音漏れしにくい耳栓タイプのヘッドホンです。
遮音性が高い耳栓タイプなので、深夜でも周囲を気にせず、好みの音量でハッキリ聴き取ることができます。
フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。
Φ10mmダイナミックドライバーを採用し、バランスの取れたフラットな高音質を再生します。
リビングなどの広い部屋でもゆったり配線できる、柔らかなロングコードを採用しています。
不使用時には、コードを束ねて収納できる結束バンドが付属しています。
長尺でも絡まりづらく、耐久性が高く断線に強いナイロンメッシュ素材のコードを採用しています。
テレビリモコンを使用することなく、手元で音量調節ができるボリュームコントローラーが付いています。
両耳再生機能付きなので、モノラル機器に接続する場合でも、変換アダプタ無しで両耳から再生することができます。
ボリュームコントローラーに、胸ポケットや衣服に取り付けるのに便利なクリップが付いています。
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、面ファスナー式結束バンド ×1
型式密閉型、耳栓タイプ
色ブラック
質量(g)ヘッドホン本体:約5 / ボリュームユニット:約8 (コード含まず)
機能モノラル機器両耳再生機能、ボリュームコントロール機能
コードY型
プラグΦ3.5mm 3極ミニプラグ
保証期間6カ月
再生周波数帯域(Hz)20~20k
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型:10
最大入力(mW)5
音圧感度(dB/mW)93
新シリーズ「NeXTRA」より、新開発「RAF構造(Rear Air Flow system)ドライバー」を搭載のイヤホンが登場。
新開発「RAF構造(Rear Air Flow system)ドライバー」採用
ドライバーユニット内後方に背圧を正確にコントロールするチャンバーを設け振動板の高い制動性を実現。振動板の振動抑制や不要振動の発生を軽減することで、音声信号に対するレスポンスの向上と余分な残響の少ない優れたトランジェント(過渡)特性を発揮します。緻密に設計されたアコースティックなアプローチによりパワフルでありながら広い音場と高い空間表現を実現しました。※原音再生傾向で比較的フラットな周波数特性を示します。
振動板に「PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)」を採用
一般的なPET材に比べ、高剛性で伝搬速度と内部損失のバランスが良好で全帯域において高い安定性を持ちます。
ボイスコイルに「CCAW」を採用
ボイスコイルには銅をコーティングしたアルミ線である「CCAW」を採用。通常の銅線に比べ軽量な為、振動板の高いレスポンスを実現し、不要振動を低減します。高音域の優れた伸びと、歯切れの良い低音域再生を可能とします。
ケーブルの脱着可能。MMCXコネクタ採用
ヘッド部分はMMCXコネクタ採用でケーブルの脱着が可能です。
ディープマウントイヤーピースを採用
ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、収納ケース×1、ケーブルクリップ×1、取扱説明書/保証書×1
型式ダイナミック型
色ブラック
質量(g)約18(ケーブル含む)
再生周波数帯域(Hz)20~40000
音圧レベル(dB)出力:103±3
ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ
インピーダンス(Ω)17±15%
最大入力(mW)10
ドライバー径(Φmm)11
イヤホン形状カナル型
プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
VGP2017SUMMERにて「金賞」を受賞したハイレゾイヤホン「E2000」に新色マットシルバーが登場!
切れの良い中高音と躍動感のあるボーカル。目の前で演奏しているかのような臨場感。
付属品イヤーピース(TYPE E 5サイズ) イヤーフック (TYPE A) ポーチ
材質アルミニウム ブラックアルマイト仕上(MATT BLACK) / アルミニウム シルバーアルマイト仕上(MATT SILVER)
型式ダイナミック型
色マットブラック
質量(g)12
コード長さ(m)1.2
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)6.4
音圧感度(dB/mW)102
ケーブル種類OFCケーブル
イヤホン形状カナル型
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
特定の音域を強調しないことで、クリアな音質を実現。
高域にわずかに特徴を持たせたことで、ボーカルを近くに感じることができ、目の前で演奏しているかのようなサウンドを体感いただけます。
低域は引き締まっていて、全体的にキレがあるので、POPSやROCKに加えて、EDMとの相性が良く、楽曲の「臨場感」をお楽しみいただけます。
一聴したときのアピールよりも、長く使うほどに良さを感じる「定番」と呼ばれることを目指した、音楽を楽しく響かせる音質を追求した製品です。
切れの良い中高音と躍動感のあるボーカル。目の前で演奏しているかのような臨場感。
付属品イヤーピース(TYPE E 5サイズ) イヤーフック (TYPE A) ポーチ
材質アルミニウム ブラックアルマイト仕上(MATT BLACK) / アルミニウム シルバーアルマイト仕上(MATT SILVER)
型式ダイナミック型+ピエゾ型(DDM方式)
色マットブラック
質量(g)12
コード長さ(m)1.2
音圧レベル(dB)102
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)6.4
ケーブル種類OFC
イヤホン形状カナル型
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
フィット感を追求した、DDM方式(Dual Diaphragm Matrix)採用のドブルベシリーズ、小型化モデル。
同軸上に配置されたW(2枚)の振動板で鳴らす独自ドライバーの小型化に成功。豊かな低音と、繊細でキレのある中高域により臨場感溢れるハイレゾ音源を再生。
DDM方式ドライバーのツイーター部に円形セラミックピエゾ(圧電素子)の振動板を採用。
ハイレゾ音源特有の超高音域の微小な音源信号が入力されてもセラミックピエゾがしっかり振動し、高剛性ニッケル合金振動板に伝達することで高精細な音の再生を実現します。
DDM方式ドライバーのウーファー部にチタンコーティング振動板を採用。
チタンの高い伝搬速度と高剛性により、広い周波数帯域において特性が安定し、トランジェント(過渡)の優れた低音と伸びのある高音を実現します。
ドライバーの秘密
中心にウーファーからの導音孔を持つ円形セラミックピエゾ(圧電素子:VST)は、 直径が振動板の直径の90%を占め、従来の四角形と比べるとコンパクトでありながら実効面積が向上。その結果ツイーター音圧の向上と超高周波帯域の特性の安定化を実現。
※ VST(Vertical Support Tweeter)Powered by VSTはオーツェイド株式会社の特許技術です。
ディープマウントイヤーピース
ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現。
MMCX端子採用
ヘッド部分はMMCX端子採用でケーブルの脱着が可能。
ナイロン被膜ケーブルを採用。
高編組密度構造により、上質で屈曲性、弾力性に優れるナイロン被膜ケーブルを採用。
拘りの45度型プラグ
U型でもない、I型でもない、拘りの45度型プラグは、縦にも横にも強い丈夫な設計です。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、収納ケース×1、ケーブルクリップ×1、クリーニングクロス×1、取扱説明書/保証書×1、
型式ダイナミック型+ピエゾ型(DDM方式)
色ブラック
質量(g)約18(ケーブル含む)
再生周波数帯域(Hz)20~40000
音圧レベル(dB)出力:98±3/mW
ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ
インピーダンス(Ω)32
ドライバ種類ダイナミック振動板Φ9.5mm(チタンコーティング)+ピエゾ振動板Φ10.5mm
最大入力(mW)5
イヤホン形状カナル型
プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
音と装着のベストバランスを追求したΦ11.8mm対応ドライバーを搭載
軽量かつ強靭なアルミニウムハウジングにより不要共振を抑えて高レスポンスを実現
ミクロンオーダー※による新設計ドライバーで高精度な振動板の前後直進運動を実現しハイレゾ音源まで高解像度再生
新ドライバーをフルドライブする新設計ボディで快適な装着性と高い密閉感を両立
※1/1000mm単位の精度を持つ緻密な設計
付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L)
型式ダイナミック型
色グラファイトブラック
質量(g)約8(コード除く)
コード長さ(m)1.2(Y型)
プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)
再生周波数帯域(Hz)5~40000
インピーダンス(Ω)19
ドライバーユニット(Φmm)11.8
最大入力(mW)200
音圧感度(dB/mW)出力:108
イヤホン形状カナル型
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
1
2
次へ
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。